絞り込み
基板寸法(mm)
- 130×130(1)
- 180×130(1)
- 180×180(1)
- 230×130(1)
- 230×230(1)
- 280×180(1)
- 330×230(2)
- 330×330(3)
- 430×180(1)
- 430×230(1)
- 430×280(1)
- 430×330(2)
- 430×380(1)
- 430×430(1)
- 530×330(1)
- 530×430(2)
- 630×330(1)
- 630×430(2)
ブランド
- 日東工業
- 河村電器産業(24)
- Sanko IB(4)
- 摂津金属工業(2)
- StarTech.com(1)
有効深さ(mm)
- 66(1)
- 82(1)
- 106(1)
- 142(1)
材質
- アルミ(3)
- スチール(6)
- 樹脂(1)
保護等級
- -(1)
- IP2X(2)
- IP44(1)
色
-(1)
グレー(1)
ベージュ(4)
ホワイト(4)
-・グレー・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
「基板寸法(mm)」から絞り込む
330×230(2)
330×330(3)
430×280(1)
430×330(2)
430×380(1)
430×430(1)
530×330(1)
530×430(2)
630×330(1)
630×430(2)

HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から4日以内出荷HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属していますタイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
THD HUB収納キャビネット(壁掛け)
日東工業¥48,980~税込¥53,878~1面3日以内出荷から4日以内出荷学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。仕様屋内用材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)タイプ壁掛けタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12グリーン購入法適合キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8扉形式前面および右側面ドア式![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)
[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用
日東工業¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱。プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)。入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。2段積みで8心用として使用することができます。テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。付属品補強熱スリーブ(単心用40mm、4心テープ用40mm)、結束バンド材質PP樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)接続4心設置場所屋内用入数(個)1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)95/140/30キャビネット板厚(mm)カバー/1.5、ボデー/2.0入出線数(入線)ケーブル/1またはドロップケーブル/4
THT HUB収納キャビネット(天井取付タイプ)
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1個翌日出荷面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。 ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付) マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。材質鉄、アルミハンドルコインロック(キーNo.N200)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1扉形式前面ドア取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)
日東工業¥65,980税込¥72,5781個翌日出荷カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。 カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。 ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。 カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。 カバーにアルミを採用し軽量です。 コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)材質鉄、アルミ質量(kg)11.6ハンドルコインロック(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内取付ユニット4URoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製)扉形式カバー方式取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230
L ライトキャビネット
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1個翌日出荷から4日以内出荷逆扉対応が現場にて容易に可能です。ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。材質鉄ハンドル平面ハンドル (H-11AN)(No.N200)保護等級IP2XC(背面取付穴を除く)塗装色ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:0.8扉形式片扉取付基板木製基板12mm
ATHR(-D) アルミ製HUB収納キャビネット
日東工業¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷仕様ステンレス製ルーバー付(SLS-17Fクリーム色タイプ、4ヵ所)低騒音・防湿型換気扇付(排気用、上部2ヵ所)可変式温度調節器付(PTV-M61A)プラグ付電源コード付材質アルミハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)取付ユニット3URoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)







![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)










![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業 [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509529-260819-02.jpg)