絞り込み
縦(mm)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 700(1)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
横(mm)
  • 150(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
深さ(mm)
  • 125
  • 16(5)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 111(2)
  • 120(248)
  • 124(6)
  • 140(19)
  • 160(323)
  • 175(1)
  • 200(122)
  • 202(1)
  • 234.5(1)
  • 250(18)
  • 300(2)
  • 350(3)
  • クリーム(1)
  • ホワイト(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐回路数から絞り込む
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    32日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • 接地端子盤 Panasonic(パナソニック)

    接地端子盤

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。
    マイルドホワイト種類標準分電盤番号日塗工:E22-90B深さ(mm)125保護等級IP2XDマンセル記号2.5Y9/1

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

標準分電盤