83件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター容量(kW)から絞り込む
  • ポンプ制御盤 G2シリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 G2シリーズ

    河村電器産業
    98,980税込108,878
    1個
    13日以内出荷
    異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
  • ポンプ制御盤 OG4シリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 OG4シリーズ

    河村電器産業
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
    給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用。屋外用
  • ポンプ制御盤 G4シリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 G4シリーズ

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
  • ポンプ制御盤 EG2シリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 EG2シリーズ

    河村電器産業
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
  • ポンプ制御盤 NG2シリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 NG2シリーズ

    河村電器産業
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
  • ポンプ制御盤 NG4シリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 NG4シリーズ

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
  • ポンプ制御盤 OG2シリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 OG2シリーズ

    河村電器産業
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用。屋外用
  • ポンプ制御盤 EG4シリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 EG4シリーズ

    河村電器産業
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
    給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
  • 直入起動盤 日東工業

    直入起動盤

    日東工業
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類直入起動盤保護等級IP2XC縦(mm)600横(mm)500色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合キャビネットB20-56主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
  • スターデルタ起動盤 SP3 河村電器産業

    スターデルタ起動盤 SP3

    河村電器産業
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
    種類制御盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
  • スターデルタ起動盤 SC3 河村電器産業

    スターデルタ起動盤 SC3

    河村電器産業
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
    種類制御盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
  • ポンプ制御盤 GP 河村電器産業

    ポンプ制御盤 GP

    河村電器産業
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    給水又は排水の自動運転用
    種類制御盤深さ(mm)200横(mm)500主な用途給水又は排水の自動運転リレー61F-GP
  • 消火栓ポンプ制御盤 KP 河村電器産業

    消火栓ポンプ制御盤 KP

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    21日以内出荷
    クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用、壁掛形
  • ポンプ制御盤 G4 河村電器産業

    ポンプ制御盤 G4

    河村電器産業
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
    種類制御盤深さ(mm)200横(mm)500主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転リレー61F-G4
  • ポンプ制御盤 G2 河村電器産業

    ポンプ制御盤 G2

    河村電器産業
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
    種類制御盤深さ(mm)200横(mm)500リレー61F-G2
  • ポンプ制御盤 F3 河村電器産業

    ポンプ制御盤 F3

    河村電器産業
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    フロートスイッチ用
    種類制御盤深さ(mm)200横(mm)500主な用途フロートスイッチを使用した異常増水警報を兼ねた排水の自動運転リレーフロートスイッチ×3
  • 光配線盤(4芯テープ仕様) HSMU 河村電器産業

    光配線盤(4芯テープ仕様) HSMU

    河村電器産業
    2,798,000税込3,077,800
    1個
    15日以内出荷から21日以内出荷
    屋内用露出型 SCアダプタ対応
    種類光配線盤深さ(mm)400横(mm)700
  • 光配線盤(4芯テープ仕様) HSJU 河村電器産業

    光配線盤(4芯テープ仕様) HSJU

    河村電器産業
    549,800税込604,780
    1個
    15日以内出荷から21日以内出荷
    屋内用露出型 SCアダプタ対応
    種類光配線盤深さ(mm)350横(mm)800
  • 光配線盤 HSJ 河村電器産業

    光配線盤 HSJ

    河村電器産業
    549,800税込604,780
    1個
    15日以内出荷から21日以内出荷
    屋内用露出型
    種類光配線盤
  • ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2 日東工業

    ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2

    日東工業
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    種類制御盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
  • ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 G3・G4 日東工業

    ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 G3・G4

    日東工業
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類制御盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
  • ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G4-D 日東工業

    ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G4-D

    日東工業
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様G4N、GL、RL×2、OL×4種類制御盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
  • ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G2-D・G3-D 日東工業

    ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G2-D・G3-D

    日東工業
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    種類制御盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
  • ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 GP-A・G1-A・G2-A 日東工業

    ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 GP-A・G1-A・G2-A

    日東工業
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類制御盤
  • ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 G3-A・G4-A 日東工業

    ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 G3-A・G4-A

    日東工業
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類制御盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • 直入起動盤 三相3線 GB・GC 日東工業

    直入起動盤 三相3線 GB・GC

    日東工業
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    種類制御盤
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)170×25×80定格電圧(V)AC200またはAC100型番NPS取付ピッチ(mm)155
  • 電極切替盤 Panasonic(パナソニック)

    電極切替盤

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
  • CDコーナー制御盤ユニット Panasonic(パナソニック)

    CDコーナー制御盤ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    形状JIS協約型ブレーカモジュール耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間)表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間)周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと)制御電源AC100V±10%(50/60Hz)耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠耐衝撃性能JIS C9012に準拠
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
  • TWSシリーズ(Φ25コントロールユニット) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ(Φ25コントロールユニット)

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    24日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)LEDLSRD-2定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命500万回以上カテゴリー【過電圧カテゴリ】II
  • FW-Vシリーズ用オプション 増設バッテリユニット 三菱電機

    FW-Vシリーズ用オプション 増設バッテリユニット

    三菱電機
    669,800税込736,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様FW-Vシリーズ用増設バッテリユニットH502寸法D1(mm)635寸法D2(mm)(配線スペース)1200寸法W(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • FW-Sシリーズ・トランスユニット 三菱電機

    FW-Sシリーズ・トランスユニット

    三菱電機
    419,800税込461,780
    1台
    5日以内出荷
    幅広いバリエーション。FW-Sシリーズの3.0kVAのUPS本体と組み合わせることが可能です。耐環境仕様のUPSや停電補償時間5分/10分品と組み合わせることができ、お客様のご要望に応じた組み合わせを可能にします。設置の自由度。トランスユニットは、UPS本体と別置きになります。盤の小型化にも貢献します。(UPS本体とトランスユニットの2台構成となります。横に並べて設置する場合、幅はFW-V20の約2倍のスペースが必要です。)。出力電圧を選択可能。出力電圧は200Vと100Vを併用可能です。200Vを動力用、100Vを制御電源用など、お客様の使用用途に応じて柔軟に使い分けていただくことが可能です。
    質量(kg)約40タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC185~260、(交流出力)UPS動作時:200-240 ±5% (接続するUPSの出力設定に依存)、UPSバイパス時:200-240 (入力電圧の±10%以内)入力容量3.0kVA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×484×507周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)UPS動作時:50/60Hz(接続するUPSの出力周波数に同期)、UPSバイパス時:入力周波数 (入力の周波数に依存)出力容量3.0kVA/2.4kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー端子台(交流入力・交流出力)M4端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合据付方式タワー/ラック兼用
  • FW-Sシリーズ・トランスユニット 三菱電機

    FW-Sシリーズ・トランスユニット

    三菱電機
    529,800税込582,780
    1台
    5日以内出荷
    幅広いバリエーション。FW-Sシリーズの5.0kVAのUPS本体と組み合わせることが可能です。耐環境仕様のUPSとも組み合わせることができ、お客様のご要望に応じた組み合わせを可能にします。設置の自由度。トランスユニットは、UPS本体と別置きになります。盤の小型化にも貢献します。(UPS本体とトランスユニットの2台構成となります。横に並べて設置する場合、幅はFW-V20の約2倍のスペースが必要です。)。出力電圧を選択可能。出力電圧は200Vと100Vを併用可能です。200Vを動力用、100Vを制御電源用など、お客様の使用用途に応じて柔軟に使い分けていただくことが可能です。
    質量(kg)約55タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC185~260、(交流出力)UPS動作時:200-240 ±5%(接続するUPSの出力設定に依存)、UPSバイパス時:200-240 (入力電圧の±10%以内)入力容量5.0kVA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×484×507周波数(交流入力)50/60Hz ±5%、(交流出力)UPS動作時:50/60Hz (接続するUPSの出力周波数に同期)、UPSバイパス時:入力周波数 (入力の周波数に依存)出力容量5.0kVA/4.0kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー端子台(交流入力・交流出力)M4端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合据付方式タワータイプ
  • 埋込漏電火災警報器零相変流器 河村電器産業

    埋込漏電火災警報器零相変流器

    河村電器産業
    8,198税込9,018
    1個
    23日以内出荷
    アズワン品番65-2936-35
  • 非常コンセント盤 ECシリーズ 河村電器産業

    非常コンセント盤 ECシリーズ

    河村電器産業
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    消防法に基づいて製作(埋込型)
  • 警報盤 WAシリーズ 河村電器産業

    警報盤 WAシリーズ

    河村電器産業
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    給水・排水設備の水位警報用
  • 電源制御ボックス Panasonic(パナソニック)

    電源制御ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱
    当日出荷
    質量(g)約390電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)通電時:約0.5、遮断時:約1.3電力(W)容量最大800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37電流容量(A)最大10適合ボックス露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
  • 電源制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1箱
    欠品中
  • スピーカー制御状態出力ボード Panasonic(パナソニック)

    スピーカー制御状態出力ボード

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約0.1電源(V)DC24 180mA(ユニット内で供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×23×66制御出力1~20、COM×4オープンコレクター出力 制御電圧DC35V制御電流80mA

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

制御盤(ユニット品)