絞り込み
  • アイボリー(1)
  • グレー(2)
  • シルバー(3)
  • ブラック(7)
  • ブロンズ(3)
  • ホワイト(19)
  • レッド(2)
縦(mm)
  • 325(2)
  • 340(9)
  • 350(1)
  • 410(2)
  • 420(1)
横(mm)
  • 150(1)
  • 170(7)
  • 220(1)
  • 250(2)
  • 260(1)
  • 272(3)
  • 314(2)
  • 320(2)
  • 374(1)
  • 408(1)
  • 442(1)
  • 476(1)
  • 510(1)
  • 578(1)
  • 680(1)
  • 782(1)
深さ(mm)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 80(1)
  • 111(2)
  • 124(11)
  • 159(1)
  • 200(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 未来工業(17)
  • テンパール工業(15)
  • 日東工業(13)
  • カメダデンキ(9)
  • 三菱電機(5)
  • 河村電器産業(4)
  • オーム電機[配線パーツ](3)
  • JAPPY(2)
  • オーム電機(1)
  • 日動電工(1)
  • システック(1)
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1次送りユニット Panasonic(パナソニック)

    1次送りユニット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 200V赤ラベル Panasonic(パナソニック)

    200V赤ラベル

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    169税込186
    1セット(4枚)
    当日出荷
    仕様200V
  • NCラッチ Panasonic(パナソニック)

    NCラッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • N-BAK型用ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    N-BAK型用ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ハンドルロックキャップを取り付けた場合でも、ブレーカが動作すれば回路は遮断されます。(トリップフリー機構)このとき、ハンドルはONの位置を保持しています。
  • ハンドルロックキャップ カンタッチブレーカ用 Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ カンタッチブレーカ用

    Panasonic(パナソニック)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    アロー盤 補修用パーツです。
    適合カンタッチブレーカ用適合機種BKF-50NP、BKFE-50NP BKF-50CTNP BKF-50ZNP、BKF-50LNP種別アロー盤 補修用パーツ ハンドルロックキャップ
  • スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 Panasonic(パナソニック)

    スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)
    用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
  • カードホルダー・カード紙セット Panasonic(パナソニック)

    カードホルダー・カード紙セット

    Panasonic(パナソニック)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    適合コスモパネルコンパクト21用
  • 住宅分電盤用補修部品 増設用速結アース端子台 Panasonic(パナソニック)

    住宅分電盤用補修部品 増設用速結アース端子台

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    取付可能対象機種:FLEXIID、スマートコスモ種別分電盤用補修部品タイプ6連式種類増設用速結アース端子台取付場所増設取付可能:配線孔周囲の取付レール部適合電線Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6入数(個)1
  • BJF端子カバー(取付ネジ付) Panasonic(パナソニック)

    BJF端子カバー(取付ネジ付)

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    付属品取付ネジ
  • FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法A(mm)有効深さ:76寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
  • 小型端子カバー(TC-S) Panasonic(パナソニック)

    小型端子カバー(TC-S)

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    盤用 ブレーカオプション
    適合新GD125AF用種別(TC-S)小形端子カバー寸法A(mm)【端子カバー】75寸法B(mm)【端子カバー】25寸法C(mm)【端子カバー】60.7
  • リミッターカバー Panasonic(パナソニック)

    リミッターカバー

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
  • WHMスペース一体型フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    WHMスペース一体型フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力制御盤(New-MULTI-S)補修部品 電流計 Panasonic(パナソニック)

    動力制御盤(New-MULTI-S)補修部品 電流計

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ 補修部品
    種別電流計モジュール【JIS協約形】2P
  • 単相2線30Aスマートメーター用窓枠 Panasonic(パナソニック)

    単相2線30Aスマートメーター用窓枠

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    単相2線30Aのスマートメーターを取り付けたときに、ご使用ください。
    用途単相2線30Aスマートメーター用
  • カバーキャッチ Panasonic(パナソニック)

    カバーキャッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    適合スッキリパネル(BQR/BQE)用/スッキリパネル(BQW)用
  • カードホルダー(カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤・動力分電盤用) Panasonic(パナソニック)

    カードホルダー(カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤・動力分電盤用)

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    寸法X(mm)90
  • カードシール スッキリパネルコンパクト用 Panasonic(パナソニック)

    カードシール スッキリパネルコンパクト用

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    適合スッキリパネルコンパクト21用
  • 1次送り用ブランクキャップ Panasonic(パナソニック)

    1次送り用ブランクキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    適合コスモパネルコンパクト21用
  • FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
  • 住宅分電盤用補修部品 送り端子用絶縁カバー Panasonic(パナソニック)

    住宅分電盤用補修部品 送り端子用絶縁カバー

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    種別分電盤用補修部品種類送り端子用絶縁カバー入数(個)1
  • 創蓄自立単3用バックアップ 30A10+1 Panasonic(パナソニック)

    創蓄自立単3用バックアップ 30A10+1

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1個
    32日以内出荷
    コスモパネル コンパクト21シリーズ。各戸分電盤
    種別各戸分電盤ホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5)タイプ露出・半埋込両用
  • 裏面形用端子カバー(TC-B) Panasonic(パナソニック)

    裏面形用端子カバー(TC-B)

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    盤用 ブレーカオプション
    種別(TC-B)裏面形用端子カバー
  • 大型端子カバー(TC-L) Panasonic(パナソニック)

    大型端子カバー(TC-L)

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    盤用 ブレーカオプション
    種別(TC-L)大形端子カバー
  • スマートデザイン フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    スマートデザイン フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    【使用条件】。日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。また、取付面が平らであること。配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。
    セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、寸法幅432、高さ421、奥行202(mm)取付方式露出取付け保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中央監視用端末器 1制御2監視端末器 Panasonic(パナソニック)

    中央監視用端末器 1制御2監視端末器

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    32日以内出荷
    用途一般動力制御監視(フェールセーフなし)電源(監視)AC・DC100V または、AC200V端子台(別売)AT7803定格制御容量無電圧接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)適合システムTOTALINK BN7/10、TOTALINK BA20/50、WeLBAシリーズ
  • 中央監視用端末器 サージ吸収素子 信号用 Panasonic(パナソニック)

    中央監視用端末器 サージ吸収素子 信号用

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    32日以内出荷
    用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します定格連続:30V以下取付金具(別売)WR9910環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
  • ロール紙 1100 2100 Panasonic(パナソニック)

    ロール紙 1100 2100

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    32日以内出荷
    キュービクル 関連パーツ
    用途トランスモニターの補修用ロール紙です仕様ZY-2100、1100用(トランスモニター用)幅(mm)44長さ(m)20
  • サージ吸収素子 電源用 Panasonic(パナソニック)

    サージ吸収素子 電源用

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    32日以内出荷
    用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します形状BAK
  • 中央監視用端末器 電圧計測端末器 Panasonic(パナソニック)

    中央監視用端末器 電圧計測端末器

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    32日以内出荷
    用途アナログ入力(DC0~10V)仕様入力引出距離:10m以下精度±0.5%フルスケール(端末器入出力変換)分解能1/2000消費電流(mA)エヌマスト信号:5入力信号DC0~10V端子台(別売)AT7803環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
  • オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
    用途電気温水器(40A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2402(20A)
  • スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様2コ用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)272(半埋込257)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)180×208×88×72マンセル記号10Y9/0.5
  • スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
  • スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様1コ用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)175×73×88×72マンセル記号10Y9/0.5
  • WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用 Panasonic(パナソニック)

    WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
    タイプ1コ用・60~120A用深さ(mm)159縦(mm)410横(mm)250
  • EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途EV/PHEV充電回路用ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH22022(20A)
  • オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
    用途エコキュート(20A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)
  • EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
  • EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2 Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)
  • 隠蔽配線用貫通材 Panasonic(パナソニック)

    隠蔽配線用貫通材

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1セット
    32日以内出荷
    壁面からの配線時、隠蔽処理を行うための貫通材です。
    ブラックマンセル記号N1

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤オプション