絞り込み
色
- アイボリー(1)
- グレー(2)
- シルバー(3)
- ブラック(7)
- ブロンズ(3)
- ホワイト(19)
- レッド(2)
縦(mm)
- 325(2)
- 340(9)
- 350(1)
- 410(2)
- 420(1)
横(mm)
- 150(1)
- 170(7)
- 220(1)
- 250(2)
- 260(1)
- 272(3)
- 314(2)
- 320(2)
- 374(1)
- 408(1)
- 442(1)
- 476(1)
- 510(1)
- 578(1)
- 680(1)
- 782(1)
深さ(mm)
- 35(1)
- 45(1)
- 80(1)
- 111(2)
- 124(11)
- 159(1)
- 200(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 未来工業(17)
- テンパール工業(15)
- 日東工業(13)
- カメダデンキ(9)
- 三菱電機(5)
- 河村電器産業(4)
- オーム電機[配線パーツ](3)
- JAPPY(2)
- オーム電機(1)
- 日動電工(1)
- システック(1)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

N-BAK型用ハンドルロックキャップ
Panasonic(パナソニック)¥109~税込¥120~1個当日出荷ハンドルロックキャップを取り付けた場合でも、ブレーカが動作すれば回路は遮断されます。(トリップフリー機構)このとき、ハンドルはONの位置を保持しています。
ハンドルロックキャップ カンタッチブレーカ用
Panasonic(パナソニック)¥139税込¥1531個当日出荷アロー盤 補修用パーツです。適合カンタッチブレーカ用適合機種BKF-50NP、BKFE-50NP BKF-50CTNP BKF-50ZNP、BKF-50LNP種別アロー盤 補修用パーツ ハンドルロックキャップ色赤
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から62日以内出荷高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
住宅分電盤用補修部品 増設用速結アース端子台
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷取付可能対象機種:FLEXIID、スマートコスモ種別分電盤用補修部品タイプ6連式種類増設用速結アース端子台取付場所増設取付可能:配線孔周囲の取付レール部適合電線Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6入数(個)1
FLEXIID(フレキシード) フリーボックス
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別フリーボックス材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法A(mm)有効深さ:76寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
小型端子カバー(TC-S)
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961個当日出荷盤用 ブレーカオプション適合新GD125AF用種別(TC-S)小形端子カバー寸法A(mm)【端子カバー】75寸法B(mm)【端子カバー】25寸法C(mm)【端子カバー】60.7
FLEXIID(フレキシード) フリーボックス
Panasonic(パナソニック)¥2,598~税込¥2,858~1台翌々日出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。種別フリーボックス材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
単相2線30Aスマートメーター用窓枠
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷単相2線30Aのスマートメーターを取り付けたときに、ご使用ください。用途単相2線30Aスマートメーター用
動力制御盤(New-MULTI-S)補修部品 電流計
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から62日以内出荷動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ 補修部品種別電流計モジュール【JIS協約形】2P
創蓄自立単3用バックアップ 30A10+1
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781個62日以内出荷コスモパネル コンパクト21シリーズ。各戸分電盤種別各戸分電盤色ホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5)タイプ露出・半埋込両用
スマートデザイン フリーボックス
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷【使用条件】。日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。また、取付面が平らであること。配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、寸法幅432、高さ421、奥行202(mm)取付方式露出取付け保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
中央監視用端末器 1制御2監視端末器
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台62日以内出荷用途一般動力制御監視(フェールセーフなし)電源(監視)AC・DC100V または、AC200V端子台(別売)AT7803定格制御容量無電圧接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)適合システムTOTALINK BN7/10、TOTALINK BA20/50、WeLBAシリーズ
中央監視用端末器 サージ吸収素子 信号用
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台62日以内出荷用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します定格連続:30V以下取付金具(別売)WR9910環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
ロール紙 1100 2100
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941個62日以内出荷キュービクル 関連パーツ用途トランスモニターの補修用ロール紙です仕様ZY-2100、1100用(トランスモニター用)幅(mm)44長さ(m)20
中央監視用端末器 電圧計測端末器
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台62日以内出荷用途アナログ入力(DC0~10V)仕様入力引出距離:10m以下精度±0.5%フルスケール(端末器入出力変換)分解能1/2000消費電流(mA)エヌマスト信号:5入力信号DC0~10V端子台(別売)AT7803環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。用途電気温水器(40A200V)仕様オール電化(単2・200V)色ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2402(20A)
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様2コ用材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)272(半埋込257)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)180×208×88×72マンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から62日以内出荷材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様1コ用材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)175×73×88×72マンセル記号10Y9/0.5
WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付タイプ1コ用・60~120A用深さ(mm)159縦(mm)410横(mm)250
EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途EV/PHEV充電回路用色ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH22022(20A)
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。用途エコキュート(20A200V)仕様オール電化(単2・200V)色ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)














































![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)





![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業 [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業 [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業 [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505460-260819-02.jpg)