絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

サポートアングル
摂津金属工業¥4,598~税込¥5,058~1セット5日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 高さ調整用のライナーが付属しています。材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
前面ビス止め棚(サポートアングル付)
摂津金属工業¥8,898~税込¥9,788~1セット5日以内出荷ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品です。 付属のサポートアングルをラックに取り付け、棚の前面2箇所をねじ止めするだけで簡単に取り付けできます。 放熱穴が開いている機種(NPO-20□□SLHH□□)、開いていない機種(NPO-20□□SLHS□□)の両方を用意しています。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。仕様穴なし材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
ケージナット&ネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980~税込¥47,278~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷19インチマウント機器取付け用ケージナットとネジのセットです。適合19インチマウント機器取付け用
ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(500個)20日以内出荷取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色テレホングレー質量(g)993使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法M3ねじ使用場所屋内
ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥56,980~税込¥62,678~1袋ほか20日以内出荷取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
吊りボルト VP14
河村電器産業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷一般構造用圧延鋼材(クロメート処理)セット内容吊りボルト、ナット、平座金各4個材質一般構造用圧延鋼材表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
ボイドラベル
ユーボン¥519税込¥5711袋3日以内出荷から22日以内出荷一度剥がすと、履歴が残るシールです。 機器やパッケージ開封履歴の確認に便利です。 ソフトウェアや重要書類などの保管管理。仕様剥がすと「開封済」の文字が抜けるので再利用できません。サイズ(mm)40×15
絶縁T字型連結板
摂津金属工業¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷ラック同士を上部で連結する場合に使用付属品M12六角ボルト・M12バネ座金(各4個)、M12平座金(8個)材質ポリエステル質量(kg)0.3/2枚色透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×20×40RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックNBSP、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
ストラップアイレット
摂津金属工業¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ベルトやベルトひもが取付可能になるパーツ材質UL94HB適合、ABS色ダークグレイ質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースVME、Lサイズ