2ページ目: 設置用パーツ

FA現場のお役立ち情報
147件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベルフット取付金具(FS用) 日東工業

    レベルフット取付金具(FS用)

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    仕様適用ねじ径 M16適合機種FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く)材質亜鉛合金質量(kg)0.1表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(ナイロン) 日東工業

    ケーブルホルダー(ナイロン)

    日東工業
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ) 日東工業

    ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)

    日東工業
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄t2.3質量(kg)0.1塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレイ(省スペースタイプ) 日東工業

    ケーブルトレイ(省スペースタイプ)

    日東工業
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く)材質鉄t2.3質量(kg)0.5呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
    材質スチールブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト 河村電器産業

    ダクト

    河村電器産業
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    マウントアングル取付用整線パーツ
  • ケーブルホルダー(縦配線用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(縦配線用)

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1個
    42日以内出荷
    工具不要の整線パーツ
    付属品取付リベット材質鋼板表面処理樹脂コーティング(黒)板厚(mm)2.3適応INT、ITO、ITA、ITS
  • 連結金具 河村電器産業

    連結金具

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
  • L型固定金具 KGL 河村電器産業

    L型固定金具 KGL

    河村電器産業
    3,288税込3,617
    1個
    22日以内出荷
    セット内容金具4個、取付ボルト4本、取付ネジ16本材質鋼板(SPCH)寸法(mm)80×50×50質量(kg)0.7表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理)板厚(mm)2.3
  • ロブストボックス 摂津金属工業

    ロブストボックス

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
    材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックビス 摂津金属工業

    ロックビス

    摂津金属工業
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    すり割り付きのM4ローレットねじ
    材質黄銅幅(mm)8質量(kg)0.038高さ(mm)8奥行(mm)24シリーズPBLねじ長さ(mm)16表面処理クロムめっきねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結カバー 摂津金属工業

    連結カバー

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックスタビライザー(前後面用) 摂津金属工業

    ラックスタビライザー(前後面用)

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    材質鋼板奥行(mm)255シリーズNPO板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスセットDR 摂津金属工業

    ビスセットDR

    摂津金属工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    サブラックFRSシリーズ用のビス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスセットBR 摂津金属工業

    ビスセットBR

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    サブラックFRSシリーズ用のビス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCBホルダ タイプA 摂津金属工業

    PCBホルダ タイプA

    摂津金属工業
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品
    材質ABSブラック質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9.6×14.8×9.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージメントトレー 日東工業

    マネージメントトレー

    日東工業
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途スプライスユニットの二次側配線保護用外形寸法W(mm)395RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁プレート 日東工業

    絶縁プレート

    日東工業
    9,898税込10,888
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    材質POM質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット固定金具 日東工業

    レベルフット固定金具

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質鉄t3.2質量(kg)0.5表面処理ニッケルめっき外形寸法D(mm)92外形寸法W(mm)50外形寸法H(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット 日東工業

    レベルフット

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ六角ボルト(FS用) 日東工業

    フランジ六角ボルト(FS用)

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(200個)
    当日出荷
    セット内容フランジ六角ボルト(Sタイト)(M5×10)200コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック座金付化粧ねじ 日東工業

    プラスチック座金付化粧ねじ

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    仕様M5×12、座金付材質ナイロン(金)質量(kg)0.2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト付パネル・光コード用 日東工業

    ダクト付パネル・光コード用

    日東工業
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミt1.5ABS樹脂質量(kg)0.4外形寸法D(mm)130外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレイ(奥行用) 日東工業

    ケーブルトレイ(奥行用)

    日東工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.6外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)40塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 日東工業

    アイボルト

    日東工業
    4,198税込4,618
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントフット ワゴジャパン

    マウントフット

    ワゴジャパン
    2,598税込2,858
    1箱(25個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    グレー高さ(mm)42.3/1.665インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • レベルキャスター 河村電器産業

    レベルキャスター

    河村電器産業
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
  • 光パッチユニット(固定型) 河村電器産業

    光パッチユニット(固定型)

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ロブストボックス OKW

    ロブストボックス

    OKW
    4,898税込5,388
    1個
    47日以内出荷
    様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
    用途暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサー等仕様IP66適合ライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントブラケット OKW

    ウォールマウントブラケット

    OKW
    649税込714
    1個
    47日以内出荷
    トップテックVBAシリーズ専用の壁掛け用ブラケット
    ブラック主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントセット OKW

    ウォールマウントセット

    OKW
    1,098税込1,208
    1個
    47日以内出荷
    壁に容易かつ安全に取り付ける事が可能
    ブラック質量(g)18型番適合製品:VKS VKB主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • WHMボックス取付用SUS製アングルプレート Panasonic(パナソニック)

    WHMボックス取付用SUS製アングルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1台
    4日以内出荷
    狭小地などでWHMボックスを設置するための直角取付用アングルです
    取付可能対象(品種)WHM取付ボックス(1コ用)、スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽閉栓用)(1コ用)※SUS製アングルプレートを使用した場合、IP33Dの性能は満たせません。材質ステンレス製
  • 取付部品 フエニックス・コンタクト

    取付部品

    フエニックス・コンタクト
    2,198税込2,418
    1個
    82日以内出荷
    1面取付、隠しケーブル配線、黒
    型番2700160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付部品 フエニックス・コンタクト

    取付部品

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    82日以内出荷
    2面取付、隠しケーブル配線、黒
    型番2700161RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1個
    82日以内出荷
    ベース、水平面取付用 (スプリング端子)
    型番2700091RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1個
    82日以内出荷
    ベース取付用磁気ベース付アウトレットボックス(黒)
    型番2700155RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    82日以内出荷
    基本取付、黒
    型番2700143RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    33日以内出荷
    取り付け用ブラケット
    型番2700144RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアレベラーセット 摂津金属工業

    フロアレベラーセット

    摂津金属工業
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
    付属品取付用ねじ(M5 8本)適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH材質スチール質量(kg)1.1ブラック表面処理亜鉛めっき・塗装寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアレベラーセット 摂津金属工業

    フロアレベラーセット

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 キャスター(RACT-093J-S2、RACT-093JK-S2、RACT-093JK-SR2)との併用が可能です。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
    材質/仕上スチール/亜鉛メッキ・塗装(ブラック)質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×121

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

設置用パーツ