絞り込み
ブランド
- ネオダクト(98)
- マサル工業(70)
- ネグロス電工(60)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- カナフジ電工(32)
- PANDUIT(パンドウイット)(30)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 日本製線(9)
- 興和化成(7)
- 星和電機(SEIWA)(6)
- エスコ(4)
- 三桂製作所(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- JAPPY(2)
- ユーボン(2)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- 篠原電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 配線ダクト
商品豆知識

スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷技術仕様:長さ 2m | 高さ 25mm | 幅 50mm | スロット幅 8mm |ケーブル収容本数 25本 | ビカット軟化温度 86度(50度までテスト済み)| グレー | RoHS対応。柔軟なデザイン:シンプルなカバーはめ込み構造でケーブルの追加と取り外しが簡単。ケーブルを出し入れできるスロット穴付き。業務用の強度:歪み防止と自己消火性に対応の頑丈な塩ビ素材を使用。ビカット軟化温度86度でのM1等級難燃耐火とUL94V-0難燃規格に準拠。UL/CSA規格対応。プロ仕様の配線:最大で25本のケーブルを保護するスロット付き配線ダクト。カバーを外してケーブルを出し入れし、オフィスやサーバーの配線を整理。ねじ穴で固定可能用途オフィスやサーバールームのケーブルを損傷から保護し、すっきりと配線
SUSダクト用ストップエンド
三桂製作所¥8,598~税込¥9,458~1個10日以内出荷材質SUS304W246.6板厚(mm)1.2穴数4環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA寸法W240.6
SUSダクト用カップキット
三桂製作所¥6,398~税込¥7,038~1個10日以内出荷材質SUS304B246L68h13b255.4板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
ハイダクト(配線ダクト) コンセントボックス
カナフジ電工¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷本体に各種コンセントを取付けるために使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ダクトサポート 上向き・下向き
カナフジ電工¥429~税込¥472~1個3日以内出荷本体と一般鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) エンドキャップ
カナフジ電工¥309~税込¥340~1組3日以内出荷本体端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。付属品CE-9-1…1組又はEE-9-1…1組付品名75
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)
カナフジ電工¥579~税込¥637~1個3日以内出荷本体が上向きの場合の照明器具取付けに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名75
ハイダクト(配線ダクト) カバーバンド
カナフジ電工¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)3日以内出荷本体にカバーを固定するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名75
ハイダクト(配線ダクト) カバーバンド
カナフジ電工¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)3日以内出荷本体にカバーを固定するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。ステンレス製
ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクター
カナフジ電工¥889~税込¥978~1個3日以内出荷本体上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。付属品CE-9-1…2組EE-9-1…2組品名75
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具
カナフジ電工¥579~税込¥637~1個3日以内出荷地震などによる金具の外れを防止するために□□-9-2と一緒に使用します。注記:□□-9-3を施工後のフタは金具の部分で切欠いて下さい。
ハイダクト(配線ダクト) コンセントボックス
カナフジ電工¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷本体に各種コンセントを取付けるため使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。付属品CE-9-1…2組又はEE-9-1…2組付品名75
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)
カナフジ電工¥569~税込¥626~1個3日以内出荷本体が上向きの場合の照明器具取付けに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。(ステンレス製)
ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクター
カナフジ電工¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) エンドパイプコネクター
カナフジ電工¥419~税込¥461~1組ほか3日以内出荷本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) ダクトサポート(上向き・下向き)
カナフジ電工¥609~税込¥670~1個3日以内出荷ハイダクトと本体と一般型鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。付属品箱ボルト M8×82×80 1ケ、座付ナット M8 2ケ品名75
ハイダクト(配線ダクト) ダクトサポート(上向き・下向き)
カナフジ電工¥889~税込¥978~1個3日以内出荷ハイダクト本体と一般鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
USBプラグコンセント用 取り外し防止金具
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個32日以内出荷色ホワイト使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
USBプラグコンセント
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581個32日以内出荷色ホワイト消費電力(W)0.5(無負荷時)入力電圧(V)DC 24最大消費電力(W)72絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間出力ポートUSB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
フィードインキャップ右用
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1個32日以内出荷形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
フィードインキャップ マウントバー用 右
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個32日以内出荷色ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
ACアダプタ(300W)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個32日以内出荷質量(g)約 1500 (電源コード(約150 を除く)外形寸法(mm)220 × 100 × 49消費電力(W)0.5(無負荷時)出力DC 24 V 12.5 A適合規格電気用品安全法(特定電気用品)入力AC 100 V ~ AC 240 V 4.0A(50/60 Hz)絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998












































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)