絞り込み
ブランド
- ネオダクト(98)
- マサル工業(70)
- ネグロス電工(60)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- カナフジ電工(32)
- PANDUIT(パンドウイット)(30)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 日本製線(9)
- 興和化成(7)
- 星和電機(SEIWA)(6)
- エスコ(4)
- 三桂製作所(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- JAPPY(2)
- ユーボン(2)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- 篠原電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 配線ダクト
商品豆知識

フィードインキャップ マウントバー用 右
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個32日以内出荷色ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
ACアダプタ(300W)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個32日以内出荷質量(g)約 1500 (電源コード(約150 を除く)外形寸法(mm)220 × 100 × 49消費電力(W)0.5(無負荷時)出力DC 24 V 12.5 A適合規格電気用品安全法(特定電気用品)入力AC 100 V ~ AC 240 V 4.0A(50/60 Hz)絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
エンドキャップ
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391個32日以内出荷形式DC 24V 12.5 A使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
延長ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個32日以内出荷形式DC24V 12.5A使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)異極充電部間 500 1 分間
フィードインキャップ左用
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1個32日以内出荷形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
フィードインキャップ マウントバー用 左
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個32日以内出荷色ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
DCライン本体 2m
Panasonic(パナソニック)¥7,298~税込¥8,028~1個32日以内出荷形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
DCライン本体 1m
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個32日以内出荷色ホワイト形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
カッチングダクト
ユーボン¥489~税込¥538~1本11日以内出荷から29日以内出荷丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
OSライン ハンガー ボルト無
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷オフィス・店舗用配線ダクト OSライン。M8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。種別OSライン ハンガー(ボルト無)
DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷DC電源用配線ダクト DCライン用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具色ブラック適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
DCライン マウントバー パーティション
Panasonic(パナソニック)¥62,980税込¥69,2781個62日以内出荷DC電源用配線ダクト DCライン。付属のパーティションが取付できます。用途マウントバーの上部に取付けます。種別DCライン マウントバー パーティション材質(パーティション)アクリル樹脂板(透明)色ブラック高さ(mm)463種類2.4m用パネル幅(mm)2308パネル厚(mm)4
屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷から62日以内出荷屋外型トロリーダクト用の構成部材です。種別屋外型トロリーダクト用部材長さ(mm)1000種類ドロップアウトダクト
屋外型トロリーダクト用 フィードインボックス
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から62日以内出荷屋外型トロリーダクト用の構成部材です。種別屋外型トロリーダクト用部材種類フィードインボックス
屋外型トロリーダクト用 屋外型トロリー
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個62日以内出荷屋外型トロリーダクト用の構成部材です。種別屋外型トロリーダクト用部材種類屋外型トロリー
屋外型トロリーダクト用 センターフィードインボックス
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個62日以内出荷屋外型トロリーダクト用の構成部材です。種別屋外型トロリーダクト用部材種類センターフィードインボックス
天井埋込型 イージーアップ配線ダクト
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト。既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。種別イージーアップ配線ダクト取付天井埋込型材質(本体)鋼板枠鋼板(高反射白色粉体塗装)負荷質量(kg)15まで
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998
















































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)