絞り込み
ブランド
- ネオダクト(98)
- マサル工業(70)
- ネグロス電工(60)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- カナフジ電工(32)
- PANDUIT(パンドウイット)(30)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 日本製線(9)
- 興和化成(7)
- 星和電機(SEIWA)(6)
- エスコ(4)
- 三桂製作所(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- JAPPY(2)
- ユーボン(2)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- 篠原電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 配線ダクト
商品豆知識

エルダクト エンド
マサル工業¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から10日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。材質PVC形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 固定バンド
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。材質PVC寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト フランジ
マサル工業¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷●壁面からのケーブル取出し口に使用します。用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト T型ブンキ
マサル工業¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト コネクター
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト ジョイント
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷●ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。用途ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 内大マガリ
マサル工業¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷●内曲がりの大きな直角接続に使用します。用途内曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状内大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 外大マガリ
マサル工業¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷●外曲がりの大きな直角接続に使用します。用途外曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状外大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 平面大マガリ
マサル工業¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷●平面での大きな直角接続に使用します。用途平面での大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状平面大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dカップリング
マサル工業¥499~税込¥549~1個3日以内出荷●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dコネクター
マサル工業¥499~税込¥549~1個3日以内出荷●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト フランジ
マサル工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ブンキボックス
マサル工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
ダクトシール材
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1箱(6個)ほか15日以内出荷から95日以内出荷金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能材質Oil Based Compound使用温度範囲(℃)-34~99
ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-C
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781箱(100個)9日以内出荷仕様ナイロンリベット(NR1)、もしくはM4及びM5ネジで固定できますディバイダーウォール用マウンティングベースですディバイダーウォール183cm毎に4個(30~40cm間隔)のマウンティングベースの使用をお勧めしますトラスコ品番868-7978材質ポリカードネイド質量(g)90
エムケーダクト コ型フランジ
マサル工業¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質PVC寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト パーテーション
マサル工業¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ジョイントカバー
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷●接続部の化粧用に使用します。用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。材質PVC形状ジョイントカバー寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スリット付きディバイダーウォール
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1本20日以内出荷ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。 取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。用途ダクト内の配線の分割材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)19.1色ライトグレー使用温度範囲-70~50℃使用場所屋内
配線ダクト用ナイロンリベット
PANDUIT(パンドウイット)¥31,980税込¥35,1781箱(500個)95日以内出荷すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。用途ダクトの取付、固定。材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)73使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)4.7使用場所屋内
配線ダクト ノッチング工具
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。用途スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。トラスコ品番825-7446材質本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂質量(g)311使用温度範囲(℃)-60~85寸法(幅W×長さL)(mm)60×241使用場所屋内
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998



















































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)