絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
774件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大結束径(Φmm)から絞り込む
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(16個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ15.0mm。色:白。入数:16。簡易収納パック入
    仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(17個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ13.8mm。色:黒。入数:17。簡易収納パック入
    仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ12.2mm。色:白。入数:20。簡易収納パック入
    仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(28個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ9.0mm。色:黒。入数:28。簡易収納パック入
    仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(35個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ4.6mm。色:黒。入数:35。簡易収納パック入
    仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ32-37mm。色:白。入数:4。簡易収納パック入
    仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ3.0mm。色:白。入数:50。簡易収納パック入
    仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(6個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ22-25mm。色:黒。入数:6。簡易収納パック入
    仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ12.2mm。色:黒。入数:20。簡易収納パック入
    仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    939税込1,033
    1袋(23個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ10.7mm。色:白。入数:23。簡易収納パック入
    仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
  • ストレーンリリーフプレート ワゴジャパン

    ストレーンリリーフプレート

    ワゴジャパン
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途マウントキャリア,221(WFR)および222(WF)シリーズ用幅(mm)4/0.157インチ質量(kg)5.6高さ(mm)67/2.638インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:58/2.283インチ寸法(長さ)52/2.047インチ(DINレール上端から)適合負荷0.168(火災)
  • シールド線クランプサドル ワゴジャパン

    シールド線クランプサドル

    ワゴジャパン
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    材質スチール V2A幅(mm)43/1.693インチ質量(kg)30.8シルバー色備考注意/アース線の接続には使用できません。梱包区分ボックス
  • 吊線クランプ (60角用) 東京富士商会

    吊線クランプ (60角用)

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。
    長さ(mm)130
  • 吊線クランプ (75角用) 東京富士商会

    吊線クランプ (75角用)

    東京富士商会
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。
    規格75×75用
  • 吊線クランプ (60角用) 東京富士商会

    吊線クランプ (60角用)

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。
    規格60×60以下用
  • TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) クランプセット TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) クランプセット

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    端子箱の取り付けに使用します。
  • NKFクリップ ニックス

    NKFクリップ

    ニックス
    8,198税込9,018
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    フラットケーブルを1枚から数枚まで確実に固定。クリップ本体の固定は両面接着テープのため取り付けが容易。フラットケーブル固定時は押してクランプ、取り外し時は左右に移動するだけの簡単操作
    材質66ナイロングレー両面テープ積水化学#532S
  • ピタット ニックス

    ピタット

    ニックス
    31,980税込35,178
    1袋(100個)
    80日以内出荷
    強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能な。 リサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
    材質【ヨーク】SPCC、【保護シート】ポリプロピレン、【磁石部】異方性フェライトグレー材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2許容荷重(N)5.9材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
  • ウィングエッジサドル ニックス

    ウィングエッジサドル

    ニックス
    14,980税込16,478
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上
    材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)5.1寸法F(mm)11.9寸法D(mm)7.2寸法E(mm)7.8寸法B(mm)3.1寸法C(mm)13.4取付板厚(mm)0.6~2.0
  • NKSクランプ ニックス

    NKSクランプ

    ニックス
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    5日以内出荷から65日以内出荷
    高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
    材質クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)【SPタイプスポンジ】黒材質(本体)66ナイロン取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2色(本体)グレー
  • アイロック シングルタイプ ニックス

    アイロック シングルタイプ

    ニックス
    2,998税込3,298
    1袋(500個)
    5日以内出荷
    指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持
    材質6ナイロンナチュラル(乳白色)寸法D(mm)15寸法E(mm)1.8寸法B(mm)1.8寸法C(mm)16.9寸法A(Φmm)5.2
  • ケーブルグランド ネオフレックス

    ケーブルグランド

    ネオフレックス
    649税込714
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    使用ケーブル径の細いものから太いものまで広範囲に使用できます。また、各サイズのケーブル適用範囲が他のケーブルコネクターと比較して広く、コンパクトです。リミットスイッチ用(ストレート型)もあります。
    使用温度(℃)-20~+120(NBR)
  • ワイヤークリップ (時短型) エスコ

    ワイヤークリップ (時短型)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤロープを任意の位置でつかむ工具です。差し込んで半回転するだけ。裏返す必要はありません。面倒だったハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや摩耗によるトラブルもゼロになりました。レバーブロック、チェーンブロックなどとワイヤロープとの併用作業に効率よく作業できます。
    材質スチール質量(kg)0.9使用荷重(t)1使用ロープ径(mm)6~10サイズ(mm)A:70 B:16 C:32 D:110 E:67 F:41
  • ワイヤークリップ (スチール製) エスコ

    ワイヤークリップ (スチール製)

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM14
  • ワイヤークランプ エスコ

    ワイヤークランプ

    エスコ
    29,100税込32,010
    1個
    翌々日出荷
    ラウンドアイタイプ。
    材質鍛造鋼全長(mm)166質量(g)850使用ロープ径(mm)3~9引張強度(kN)(1000kg)(9.81リング径(Φmm)22
  • ケーブルグランド (スリーブ付き) エスコ

    ケーブルグランド (スリーブ付き)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1袋(10個)
    翌日出荷
    入数:10個。スパイラル部がケーブルを保護し鋭い曲げによる断線から防御します。
    材質ナイロン66
  • ケーブルクランプ (粘着付き) エスコ

    ケーブルクランプ (粘着付き)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1袋(100個)
    翌日出荷
    入数:100個。粘着テープ付き。
    材質PVC幅(mm)13.3高さ(mm)6
  • コードヘルパー 黒 ノーブランド

    コードヘルパー 黒

    ノーブランド
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルをケースから直出しにする場合に擦れや曲がりによる断線を防ぐプロテクターです。
    ブラック適合電線VFF 0.75×2ケーブル形状平行コード
  • コードヘルパー 灰 ノーブランド

    コードヘルパー 灰

    ノーブランド
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルをケースから直出しにする場合に擦れや曲がりによる断線を防ぐプロテクターです。
    グレー適合電線VFF 0.75×2ケーブル形状平行コード
  • ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2.5~3) タカチ電機工業

    ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2.5~3)

    タカチ電機工業
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。 ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。 AGM シリーズーAG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。 従来式ケーブルグランドー強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ニッケルメッキ寸法H(mm)最大12温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min、水深10mに30分間相当の防水寸法SW(mm)8寸法m(mm)2.8寸法Gネジ規格: M6×1.0、ネジ外径: -、取付穴径: Φ6.2適合電線Φ2.5~3寸法d10寸法A9入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 2.5、最大: 3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法L8ケーブル形状丸型
  • ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ3.5~6・ライトグレー) タカチ電機工業

    ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ3.5~6・ライトグレー)

    タカチ電機工業
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。 従来品より低価格となっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ライトグレー寸法H(mm)最大62温度範囲(℃)-20~+80保護等級IP67相当寸法SW(mm)16寸法Gネジ規格: M12×1.5、取付穴径: Φ12.2適合電線Φ3.5~6寸法A17入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 3.5、最大: 6RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9ケーブル形状丸型
  • ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2~2.5) タカチ電機工業

    ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2~2.5)

    タカチ電機工業
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。 ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。 AGM シリーズ-AG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。 従来式ケーブルグランド-強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ニッケルメッキ寸法H(mm)最大12温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min、水深10mに30分間相当の防水寸法SW(mm)8寸法m(mm)2.8寸法Gネジ規格: M6×1.0、ネジ外径: -、取付穴径: Φ6.2適合電線Φ2~2.5寸法d10寸法A9入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 2、最大: 2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法L8ケーブル形状丸型
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×2(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×2(10個入)

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE/POM適合ケーブル外径(Φmm)3.5×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入)

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×4RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入)

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)11×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×3(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×3(10個入)

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ ブラインドブッシュ(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ ブラインドブッシュ(10個入)

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)穴を塞ぐブラインドブッシュですRoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×5(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×5(10個入)

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。 固定キャップは使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用 ゴムブッシュ

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209シリーズ用ゴムブッシュ、固定キャップです。 (THB400○17シリーズには使用できません。)。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。材質ゴム/プラスチック(TPE/POM)適合ケーブル(Φmm)5.5/9.5(固定キャップはΦ7.0 以下の時に使用。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×1(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×1(10個入)

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE/POM適合ケーブル外径(Φmm)3.5×1RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ