絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ケーブルクランプ

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
777件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大結束径(Φmm)から絞り込む
  • ケーブルグランド 径:M20 x 1.5 材質:ポリアミド BOPLA

    ケーブルグランド 径:M20 x 1.5 材質:ポリアミド

    BOPLA
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67
    仕様●ねじの呼び:M20 x 1.5●最大ケーブル径:11mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7068アズワン品番65-7461-04
  • ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG9 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG9 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG9 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リングが付いています。接続ねじサイズは PG9 です 色はライトグレー( RAL7036 )です
    仕様●ねじの呼び:PG9●穴径:PG9●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047●コード番号:226-5863アズワン品番65-7437-83
  • ケーブルグラントキット 材質:亜鉛めっき鋼 1袋 2個入 シュナイダーエレクトリック

    ケーブルグラントキット 材質:亜鉛めっき鋼 1袋 2個入

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric のプレーン金属製フロントプレートは、高さ 150 mm、幅 600 mm です。色はグレーです。スチール製です。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
    仕様●材質:亜鉛めっき鋼●シリーズ:NSY●コード番号:219-9460アズワン品番65-7453-71
  • ケーブルグラントキット シュナイダーエレクトリック

    ケーブルグラントキット

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Spacial SF 1 エントリケーブルグランドプレートは、高さ 20 mm、幅 400 mm、奥行き 500 mm です。亜鉛めっきスチール製です。重量は 1.760 kg です。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
    仕様●シリーズ:NSY●コード番号:219-9469アズワン品番65-7449-90
  • ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
    仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:45.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-179アズワン品番65-7456-56
  • ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:6.6mm●最小ケーブル径:6.5mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ: HC-B-GM8X6●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし●コード番号:207-5700アズワン品番65-7429-41
  • ケーブルグランド 径:M25 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    ケーブルグランド 径:M25 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の Thorsman グランド製品タイプは、ケーブルグランドで、色はグレーです。ねじサイズは M25、直径は 11 → 17 です。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:11mm●最小ケーブル径:17mm●シリーズ:ISM7●保護等級:IP68●コード番号:219-8844アズワン品番65-7461-26
  • ケーブルグラントキット シュナイダーエレクトリック

    ケーブルグラントキット

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Spacial SF プレーンケーブルグランドプレートの重量は 8.02 kg です。高さ 25 mm、幅 1000 mm、奥行き 800 mm です。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
    仕様●シリーズ:NSY●コード番号:219-9467アズワン品番65-7453-89
  • ケーブルグランド 径:M12 x 1.5 材質:ポリアミド BOPLA

    ケーブルグランド 径:M12 x 1.5 材質:ポリアミド

    BOPLA
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67
    仕様●ねじの呼び:M12 x 1.5●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:4mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7065アズワン品番65-7461-92
  • ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランド。Hellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトッ
    仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:黒●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8170アズワン品番65-7479-05
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド ハーティング

    ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド

    ハーティング
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントの
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:13mm●材質:ポリアミド●色:白●シリーズ:HAN CGM-P F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8866アズワン品番65-7471-32
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド ハーティング

    ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド

    ハーティング
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han F+B シリーズの利点:。食品・飲料業界のダウンタイムを削減します。コネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較。データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング。機械やプラントの
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:18mm●最小ケーブル径:16mm●材質:ポリアミド●色:白●シリーズ:HanR F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8868アズワン品番65-7469-05
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチック SIEMENS

    ケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチック

    SIEMENS
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。エンクロージャ用の六角ナット付きのメートルねじ接続 M25 です
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14mm●最小ケーブル径:9mm●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2488アズワン品番65-7462-75
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチック SIEMENS

    ケーブルグランド 径:M25 材質:プラスチック

    SIEMENS
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS-i 型ケーブル用メトリック M25 ケーブルグランドで、フラットケーブルを AS-i エンクロージャに配線し、4-6 制御ポイントを備えたプラスチック又は金属製エンクロージャに Sirius ACT コンフィギュレータ( CIN
    仕様●ねじの呼び:M25●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2513アズワン品番65-7462-66
  • ケーブルグランド 径:M20 材質:プラスチック SIEMENS

    ケーブルグランド 径:M20 材質:プラスチック

    SIEMENS
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS-i 型ケーブル用メトリック M20 ケーブルグランド、フラットケーブルを AS-i エンクロージャに配線、1 → 3 制御ポイントのプラスチック製又は金属製エンクロージャ用 Sirius ACT コンフィギュレータ( CIN )
    仕様●ねじの呼び:M20●材質:プラスチック●色:黒●シリーズ:SIRIUS ACT●保護等級:IP66, IP67、IP69 (IP69K)●コード番号:193-2512アズワン品番65-7462-64
  • グロメットキット ケーブルグロメットキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グロメットキット ケーブルグロメットキット

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,998税込8,798
    1セット
    7日以内出荷
    。HellermannTyton 黒色 PVC ケーブルグロメットキット。HellermannTyton は、最も一般的なアンチクインクとフィードスルーグロメットを備えたこの黒色 PVC グロメットキットを提供します。電線・ケーブル用に設計された PVC 素材は、化学薬品やその他の環境影響に対する高い耐性を備えています。取付けは速く、容易、キットを構造、修理および改築のためのユーザーフレンドリーにさせる。曲げおよび端の保護のためにホットキットは小さいけれども実用的、すべての grommets はディバイダーが付いている明確な箱に端正に含まれている。ボックスにサイズが表示されるため、任意のタスクに必要なグロメットにすばやくアクセスできます。特長と利点:。柔軟性が高く、簡単に適用できます 薬品に対する高い耐性。ケーブルグロメットの用途は何か。ケーブルグロメットは通常、ケーブルやワイヤが通るリングまたはチューブです。ゴム、プラスチック、金属、PVC など、用途に応じてさまざまな材料から製造できます。グロメットは、ケーブルを保護し、摩擦や化学物質による攻撃を防ぐために、また多くの場合、美的な目的で材料に挿入されます。
    仕様●入数:1キット●グロメットタイプ:ケーブルグロメットキット●材質:PVC●色:黒●コード番号:456-719アズワン品番65-7480-87
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    4,498税込4,948
    1箱(500個)
    11日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全12タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)13.2寸法F(mm)14寸法D(mm)43.2寸法E(mm)24.3寸法B(mm)16寸法C(mm)22.9寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    3,798税込4,178
    1箱(500個)
    12日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全8タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)5.2寸法F(mm)14寸法D(mm)30.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)14.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ミニサドル ニックス(日幸工業)

    ミニサドル

    ニックス(日幸工業)
    16,980税込18,678
    1箱(1000個)
    6日以内出荷
    接着テープとネジ止めの併用可能
    材質66ナイロンナチュラル(乳白色)両面テープ積水化学 #532S
  • スクウェアクランプ ニックス(日幸工業)

    スクウェアクランプ

    ニックス(日幸工業)
    9,698税込10,668
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
    材質66ナイロン
  • スピードクランプ ニックス(日幸工業)

    スピードクランプ

    ニックス(日幸工業)
    4,498税込4,948
    1箱(500個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ロックピンを押し込むだけで確実に固定。ネジ止め、工具不要の簡単取付。0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応。優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
    材質6ナイロン取付穴径(Φmm)4.5±0.1
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    3,998税込4,398
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全10タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)12.4寸法F(mm)14寸法D(mm)37.8寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)21.7寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ミニロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    8,598税込9,458
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~152℃
    材質ETFE寸法A(mm)2.8寸法F(mm)11.5寸法D(mm)7.5寸法E(mm)16.4寸法B(mm)6.2寸法C(mm)3.7寸法G(mm)12.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.8~2.0
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    5,998税込6,598
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全11タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)21.5寸法F(mm)14寸法D(mm)47.1寸法E(mm)19.8寸法B(mm)11.5寸法C(mm)31.2寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • アイロック シングルタイプ ニックス(日幸工業)

    アイロック シングルタイプ

    ニックス(日幸工業)
    2,998税込3,298
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持
    材質6ナイロンナチュラル(乳白色)
  • クリッパー ニックス(日幸工業)

    クリッパー

    ニックス(日幸工業)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    ハーネスを圧縮固定。取付面からの突起高さが極小。ワンタッチの取付固定方式
    材質6ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)33寸法F(mm)2.2寸法D(mm)6.2寸法E(mm)11.2寸法B(mm)18.5寸法C(mm)10取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.8~2.3
  • アイロック ニックス(日幸工業)

    アイロック

    ニックス(日幸工業)
    999税込1,099
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持。板金固定タイプ
    材質66ナイロンナチュラル(乳白色)取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.5~2.3
  • ロッキングエッジサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングエッジサドル

    ニックス(日幸工業)
    4,898税込5,388
    1箱(500個)
    欠品中
    ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
    材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)7.7寸法F(mm)14寸法D(mm)20.6寸法E(mm)21.5寸法B(mm)11.6寸法C(mm)10寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.8~2.0
  • ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ミニロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    3,998税込4,398
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~151℃
    材質ETFE寸法A(mm)2.8寸法F(mm)11.5寸法D(mm)7.1寸法E(mm)16寸法B(mm)6.2寸法C(mm)3.3寸法G(mm)12.3取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
  • エッジサドル ニックス(日幸工業)

    エッジサドル

    ニックス(日幸工業)
    3,998税込4,398
    1箱(500個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトな形状により省スペース化に対応。取り付け、取り外しが容易
    材質66ナイロンナチュラル(白)取付板厚(mm)0.8~1.6
  • NKクランプ ニックス(日幸工業)

    NKクランプ

    ニックス(日幸工業)
    7,898税込8,688
    1箱(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ケーブル・コード、パイプ等の保持。取り外しが簡単。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
    用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)。一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。仕様両面テープ厚H:1.1材質66ナイロングレー寸法C(mm)4.1
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mmアズワン品番65-7364-44
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、11 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mmアズワン品番65-7363-84
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:10mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mmアズワン品番65-7364-21
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,898税込5,388
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV2209 ねじれ防止グロメット
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8.8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HVアズワン品番65-7369-31
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV2228 ねじれ防止グロメット
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mmアズワン品番65-7369-15
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,698税込9,568
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV2206 ねじれ防止グロメット
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:5mmアズワン品番65-7371-55
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,598税込8,358
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV2101 ねじれ防止グロメット
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:32.5mmアズワン品番65-7364-80
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.3mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.3mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,598税込7,258
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV2101A ねじれ防止グロメット
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:31mmアズワン品番65-7369-24
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HV2104 ねじれ防止グロメット
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3.5mmアズワン品番65-7372-30

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ