絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(97)
- エスコ(74)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- SKINTOP(46)
- PANDUIT(パンドウイット)(35)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- ニックス(日幸工業)(29)
- 岩崎電気(28)
- LAPP(27)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
- オーム電機(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- 星和電機(SEIWA)(13)
- ユーボン(13)
- ELPA(12)
- 島田電機(11)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS303(1)
- その他(8)
- アルミニウム(3)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(32)
- エラストマー(10)
- クロロプレンゴム(CR)(2)
- ゴム(4)
- シリコン(1)
- スチール(22)
- ステンレス(17)
- ナイロン(130)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- ポリアミド(PA)(20)
- ポリプロピレン(PP)(14)
- 塩ビ(PVC)(10)
- 樹脂(10)
- 銅(14)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む

RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 6.35mm x 10 mm 1.4mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(250個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 6.35mm固定方法 = ネジ材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 20mm幅 = 10 mm深さ = 1.4mm寸法 [L x W x D] = 20 x 10 x 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 6.35mm x 10 mm
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(500個)7日以内出荷RS PRO V18仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 6.35mm固定方法 = ネジ材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル幅 = 10 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 5mm x 9.6 mm 1.2mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(250個)7日以内出荷RS PRO 4仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = ネジ材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 18.6mm幅 = 9.6 mm深さ = 1.2mm寸法 [L x W x D] = 18.6 x 9.6 x 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 3.1mm x 9.6 mm 1.2mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(250個)7日以内出荷RS PRO V4仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 3.1mm固定方法 = ネジ材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 17mm幅 = 9.6 mm深さ = 1.2mm寸法 [L x W x D] = 17 x 9.6 x 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 10mm x 24.5 mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷UL94V-2. RS Pro ケーブル. RS Pro ケーブルクリップは、 2 段階のロック設計で、さまざまなサイズのケーブルを 1 つのクリップ 使用可能なオプション: ; 817-8962 817-8962 -12 → 14 mm バンドル直径 ; 817-8971 817-8971 -16 → 18 mm バンドル直径 ; 817-8974 817-8974 -6 → 7 mm バンドル直径 ; 817-8978 817-8978 -9 → 10 mm バンドル直径 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な面にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。特長と利点:. ナイロン66 UL94V-2材質 色: グレー ワイヤ束の固定に最適です すばやく簡単に使用可能 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のあらゆる設置ニーズに対応するサプライヤーとなるよう努めています。高品質の部品を調達し、メーカーの社内専門家による厳しいテストを行うことで、RS Proは必需品を幅広く提供することを目指しています。RS Pro は、ホームオフィスの確保から工場の設備管理まで、あらゆる段階でお客様をサポートします。仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 10mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30mm幅 = 24.5 mm寸法 [L x W x D] = 30 x 24.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 9mm x 25 mm 6mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(250個)7日以内出荷RS Pro 粘着式フラットリボンケーブルクリップ. RS Pro からは、この頑丈な薄型プラスチックケーブルクリップが、フラットリボンケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。クリップの側面を開いたままにして、ケーブルを所定の位置にしっかりと固定した状態でクリップの内側に挿入します。このケーブルクリップのベースは接着剤付きで、工具を使わずに簡単かつ確実に固定できます。 このケーブルクリップは、フラットリボンケーブルの 1 層または複数層で使用できます。特長と利点. .グレーの PVC 素材 . 取り付けが簡単 .取り付けが簡単な自己接着ベース. 用途. これらのケーブルクリップは、フラットケーブルを整理して配線し、さまざまな環境で整頓するための多目的な方法です。これらのケーブルクリップは、コンピュータや周辺機器、通信機器、データ伝送機器などの用途で、リボンケーブルを安全かつ整頓しておくために、オフィス、家庭、および産業用の設定で使用できます。RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ最大バンドル直径 = 9mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = グレー長さ = 13mm幅 = 25 mm深さ = 6mm接着剤付き = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 8mm x 25 mm 9mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(250個)7日以内出荷RS Pro 粘着式フラットリボンケーブルクリップ. RS Pro からは、この頑丈な薄型プラスチックケーブルクリップが、フラットリボンケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。クリップの側面を開いたままにして、ケーブルを所定の位置にしっかりと固定した状態でクリップの内側に挿入します。このケーブルクリップのベースは接着剤付きで、工具を使わずに簡単かつ確実に固定できます。 このケーブルクリップは、フラットリボンケーブルの 1 層または複数層で使用できます。特長と利点. .グレーの PVC 素材 . 取り付けが簡単 .取り付けが簡単な自己接着ベース. 用途. これらのケーブルクリップは、フラットケーブルを整理して配線し、さまざまな環境で整頓するための多目的な方法です。これらのケーブルクリップは、コンピュータや周辺機器、通信機器、データ伝送機器などの用途で、リボンケーブルを安全かつ整頓しておくために、オフィス、家庭、および産業用の設定で使用できます。RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = グレー長さ = 24mm幅 = 25 mm深さ = 9mm寸法 [L x W x D] = 24 x 25 x 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(20個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 白長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm接着剤付き = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm
RS PRO¥929税込¥1,0221袋(12個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒、青、緑、赤、白、黄長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(20個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm
RS PRO¥929税込¥1,0221袋(12個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒、青、緑、赤、白、黄長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm
RS PRO¥639税込¥7031袋(10個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 白長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応