絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(98)
- エスコ(74)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- SKINTOP(46)
- PANDUIT(パンドウイット)(35)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- ニックス(日幸工業)(29)
- 岩崎電気(28)
- LAPP(27)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
- オーム電機(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- 星和電機(SEIWA)(13)
- ユーボン(13)
- ELPA(12)
- 島田電機(11)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS303(1)
- その他(8)
- アルミニウム(3)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(32)
- エラストマー(10)
- クロロプレンゴム(CR)(2)
- ゴム(4)
- シリコン(1)
- スチール(22)
- ステンレス(17)
- ナイロン(130)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- ポリアミド(PA)(20)
- ポリプロピレン(PP)(14)
- 塩ビ(PVC)(10)
- 樹脂(10)
- 銅(14)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む

RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:真鍮,ネジ径 M16
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様材質 = 真鍮ネジ径 = M16ニッケルめっき黄銅ロックナット. 1.5 mmピッチニッケルめっき黄銅ロックナット各製品. EN60423準拠のメートルねじ EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー
ムツミ金属工業¥239~税込¥263~1セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器。などに使用が主要。金属製粘着式。Sタイプ。寸法(mm)貼付:10×20色黒
エスシーロック 耐食タイプ
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム色本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
固定具 メタルマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781袋当日出荷固定箇所にねじ止めで固定します。 接着剤で固定することもできます。 薄いので場所をとりません。用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番828-1554材質アルミニウム質量(g)680寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm最大静荷重(g)4540使用場所屋内外
タックタイ用タイマウント M3ネジ止め
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~1袋当日出荷タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。用途タックタイの固定使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ
ユーボン¥359~税込¥395~1個3日以内出荷超小型防水コードクランプ。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 光ファイバー、センサケーブル類に最適です。 防水等級IP68です。
エスシーロック 耐熱タイプ
星和電機(SEIWA)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。 耐熱性、耐油性に優れたPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂を使用しています。 従来品は最高使用温度が80℃に対し、本製品は最高200℃まで使用可能です。 耐熱性が必要な用途で金属製を使用している場合、金属製ケーブルグランドの代用ができます。 ほぼ同じサイズの金属ケーブルグランドと比較して、製品重量が約1/2軽減できます。 ガラス繊維を含有していますので、表面にザラつきがあります。仕様RoHS適合品、ハロゲンフリー、鉛フリー材質本体・キャップ:PPS、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:シリコンゴム色黒使用温度範囲(℃)-20~120(200℃:瞬時)ねじG1/2取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック フランジタイプ
星和電機(SEIWA)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)4日以内出荷筐体内外部の空間が狭い場合など、従来のエスシーロックの取り付けが難しい場合に、筐体壁にM4ねじで固定が可能です。 従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。(ビス部分除く) 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL認定材料)を使用しています。仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ:NBR、ゴムパッキン:黒路プレンゴム使用温度範囲(℃)-30~75取付穴径(Φmm)19.5ゴム厚(mm)2ねじ穴(Φmm)M4
ケーブルクランプバー
摂津金属工業¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して鉛直に取り付けできます。RoHS指令(10物質対応)対応![ジョイボックス JB-WL オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041604-200327-02.jpg)
ジョイボックス JB-WL
オーム電機[配線パーツ]¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から7日以内出荷付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)![JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041911-200327-02.jpg)
JB-WLQ135
オーム電機[配線パーツ]¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から22日以内出荷付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタン
ケーブルグランド スーパーシール NW-12
ニックス(日幸工業)¥3,698税込¥4,0681セット(20個)欠品中色黒取付穴ネジ穴呼びG1/2(PF1/2)コード径(Φmm)8.0~12.0取付穴径(Φmm)21.0取付板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルコネクタ 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)¥1,698~税込¥1,868~1箱(10個)ほか翌々日出荷ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲-40~85保護等級IP67
パチップル PAシリーズ
ユーボン¥789税込¥8681袋(50個)3日以内出荷弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます仕様ナイロン6 UL94V-2ナチュラル寸法H1(mm)1.4寸法W2(mm)19.6寸法W3(mm)6
ナイロンクランプ
JEFCOM(ジェフコム)¥989税込¥1,0881袋(28個)3日以内出荷材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ9.0mm。色:白。入数:28。簡易収納パック入仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
ナイロンクランプ
JEFCOM(ジェフコム)¥989税込¥1,0881袋(30個)3日以内出荷材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ7.8mm。色:白。入数:30。簡易収納パック入仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
ナイロンクランプ
JEFCOM(ジェフコム)¥989税込¥1,0881袋(32個)3日以内出荷材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ6.3mm。色:黒。入数:32。簡易収納パック入仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
ナイロンクランプ
JEFCOM(ジェフコム)¥989税込¥1,0881袋(38個)3日以内出荷材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ3.0mm。色:黒。入数:38。簡易収納パック入仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
ナイロンクランプ
JEFCOM(ジェフコム)¥989税込¥1,0881袋(6個)3日以内出荷材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ22-Φ25mm。色:白。入数:6。簡易収納パック入仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
ナイロンクランプ
JEFCOM(ジェフコム)¥989税込¥1,0881袋(16個)3日以内出荷材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ15.0mm。色:白。入数:16。簡易収納パック入仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
ナイロンクランプ
JEFCOM(ジェフコム)¥989税込¥1,0881袋(17個)3日以内出荷材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ13.8mm。色:黒。入数:17。簡易収納パック入仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
ナイロンクランプ
JEFCOM(ジェフコム)¥989税込¥1,0881袋(20個)3日以内出荷材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ12.2mm。色:白。入数:20。簡易収納パック入仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
ナイロンクランプ
JEFCOM(ジェフコム)¥939税込¥1,0331袋(28個)3日以内出荷材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ9.0mm。色:黒。入数:28。簡易収納パック入仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
ナイロンクランプ
JEFCOM(ジェフコム)¥939税込¥1,0331袋(35個)3日以内出荷材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ4.6mm。色:黒。入数:35。簡易収納パック入仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口
ナイロンクランプ
JEFCOM(ジェフコム)¥939税込¥1,0331袋(4個)3日以内出荷材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ32-37mm。色:白。入数:4。簡易収納パック入仕様個装梱包:プリスターパック・シール、1個口























![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ マルチタイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463692-250617-04.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463324-250529-02.jpg)
![ジョイボックス JB-WL オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041604-200327-02.jpg)
![JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041911-200327-02.jpg)