703件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
    仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33高さ(mm)65取付方式簡易取付A皮相電力(VA)600まで回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
  • ライティングダクト 吊フック JAPPY

    ライティングダクト 吊フック

    JAPPY
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダクト本体からディスプレイ・POP等を吊り下げる場合にご使用いただけます。ダクト本体へフックを簡単に取付。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)12材質(フック)SWRH(Φ3)吊下荷重(kg)~5
  • ライティングダクトレール 引掛けシーリング直接設置式 オーム電機

    ライティングダクトレール 引掛けシーリング直接設置式

    オーム電機
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
    付属品アダプター質量(g)約1100消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで(片側2.5まで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1080×100×160レール長さ(mm)1000
  • ライティングダクト コイズミ照明

    ライティングダクト

    コイズミ照明
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    幅(mm)33高さ(mm)19材質(本体)アルミ
  • リモコン式ライティングバー 1m アイボリー ELPA

    リモコン式ライティングバー 1m アイボリー

    ELPA
    8,098税込8,908
    1台
    3日以内出荷
    。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
  • ショップライン吊りフックN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン吊りフックN95

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • ハンガー(3分用) JAPPY

    ハンガー(3分用)

    JAPPY(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ925×35.3材質(本体)鋼板 t1.0他
  • ライティングレール用カバー 東芝ライテック

    ライティングレール用カバー

    東芝ライテック
    619税込681
    1本ほか
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ライティングレールの開口部をカバーしたいときに使用してください。 切断加工可能です。
    長さ(m)1
  • T形ジョインタ(左) 東芝ライテック

    T形ジョインタ(左)

    東芝ライテック
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライティングレールをT形に接続するときに使用します。 対向するTは(左)(右)対で使用します。 電源引き込み可能。
    仕様接地極端子付タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
  • L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) 日東工業

    L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

    日東工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    薄型のダブルコンセント。正面の2ヵ所にキャップを差し込めます。
    適合2P15A125V 2コ用クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
  • 引掛けシーリングボディ ライティングダクト用 オーム電機

    引掛けシーリングボディ ライティングダクト用

    オーム電機
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ライティングダクト用の引掛シーリングボディ
    定格6A-125V耐荷重(kg)5まで色(本体)ホワイト
  • ライティングレール用パーツ 吊りフック ブラック ELPA

    ライティングレール用パーツ 吊りフック ブラック

    ELPA
    208税込229
    1個
    当日出荷
    ライティングバー用吊りフック
    耐荷重(kg)5
  • ショップラインジョイナS N95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインジョイナS N95

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • フィードインキャップ JAPPY

    フィードインキャップ

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ダクトの端末から電源を引込む場合に使用。
    仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)160×33材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
  • 露出増設用抜け止め接地リーラーコンセント Panasonic(パナソニック)

    露出増設用抜け止め接地リーラーコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    定格15A/125V/1500Wまで
  • ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト適合規格(PS)E
  • コードフック Panasonic(パナソニック)

    コードフック

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
    用途ファクトライン100・60・30共通トラスコ品番818-5392材質ポリカーボネ-ト質量(kg)0.03クリームグレイ
  • アース付コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    アース付コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様2P15A125V
  • 抜止コンセント ライティングダクト用 オーム電機

    抜止コンセント ライティングダクト用

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ライティングダクト用の抜止コンセント。 1500Wまで
    定格15A-125V
  • エンドキャップ JAPPY

    エンドキャップ

    JAPPY
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ダクト本体の端末を閉鎖する場合にご使用いただけます ダクト本体の端末を簡単・安全に閉鎖 JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    材質ABS樹脂質量(g)7
  • ショップラインアース付コンセントN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインアース付コンセントN95

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • ショップラインジョイナN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインジョイナN95

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • ペンダント用プラグ JAPPY

    ペンダント用プラグ

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)44.4×32材質(本体)PC樹脂電流(A)6電圧(V)125材質(カバー)PC樹脂他
  • ミニジョインタ ELPA

    ミニジョインタ

    ELPA(1件のレビュー)
    1,328税込1,461
    1個
    当日出荷
    ライティングバー用ミニジョインダ
    用途ライティングバー用、直付用、ライティングバー相互の接続に使用質量(g)78定格125V 15A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×60×20
  • 漏電ブレーカ付プラグ Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ付プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    材質ボディA/B:ABS樹脂クリームグレー適合電線(mm2)3.5~5.5入数(個)1
  • ライティングダクト本体 JAPPY

    ライティングダクト本体

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用のダクトです。アルミ製で軽量。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!
    材質【絶縁物】PVCピュアホワイト材質(本体)アルミ規格PSE適合負荷15A-125V材質(導体)C1100W-1/2H(銅)
  • ダクト カバー 星和電機(SEIWA)

    ダクト カバー

    星和電機(SEIWA)
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー使用温度範囲(℃)-20~+60
  • レール 河村電器産業

    レール

    河村電器産業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    台板取付用L型レール
  • 集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 100A

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
  • アース付100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)

    アース付100Vダクト本体

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
    仕様2P15A125V・E付長さ(m)1
  • 吊りフック Panasonic(パナソニック)

    吊りフック

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途ファクトライン20から作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。トラスコ品番818-5362質量(kg)0.01クリームグレイ
  • ファクトライン20本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
    用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
  • ライティングレール本体 コンセント型 リモコン式 レール長0.5m アイボリー ELPA

    ライティングレール本体 コンセント型 リモコン式 レール長0.5m アイボリー

    ELPA
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
    付属品取付ネジ(大)3本(Φ4×38mm)リモコン、リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)定格AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 10までコード長さ(m)約3本体質量(kg)約0.5使用電池単四形乾電池×2本(別売)電池寿命約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。色(本体)アイボリー動作距離(m)約5レール長さ(m)0.5
  • ライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリー ELPA

    ライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリー

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
    コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)1
  • ライティングダクト用ミニジョイング YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライティングダクト用ミニジョイング

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。
    材質ABS樹脂本体質量(g)約57定格容量125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.2×15.9×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライティングダクト用エンドキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライティングダクト用エンドキャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ライティングダクトレールの端部の保護に使用します。
    材質ABS樹脂本体質量(g)約6定格出力125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×19×19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ハンガー Panasonic(パナソニック)

    標準ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • 抜止コンセントプラグ JAPPY

    抜止コンセントプラグ

    JAPPY(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途抜止コンセントが付いたコンセントプラグとしてご使用いただけます。材質(本体)ユリア樹脂質量(g)40規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷15A-125V
  • ライティングダクト JAPPY

    ライティングダクト

    JAPPY
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。
    材質本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅)電流(A)15電圧(V)125
ライティングレール