カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(351)
- PROTERIAL(プロテリアル)(175)
- JAPPY(39)
- 東芝ライテック(29)
- ELPA(21)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- コイズミ照明(14)
- 日東工業(9)
- オーム電機(5)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- バーテック(1)
- 日立産機システム(1)
- フジマック(1)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: ライティングレール

ハンガー(耐震補強金具)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ファクトライン30を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。トラスコ品番818-5390材質ステンレス製質量(kg)0.03
コンセントプラグ(アース付)
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V。トラスコ品番818-5351質量(kg)0.04色クリームグレイ
ライティングダクト フィードインキャップ
JAPPY¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ダクト本体の端末から電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への給電が簡単。結線が容易なSL端子構造。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)80規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V
ライティングダクト ハンガー(3分用)
JAPPY¥249税込¥2741個当日出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。3/8専用のハンガー。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!厚さ(mm)1色ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)38
ライティングダクト ジョインター
JAPPY¥889税込¥9781個翌々日出荷ダクト本体相互の接続にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)57規格PSE材質(ベース)PBT樹脂適合負荷15A-125V
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
ライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー
ELPA¥7,884税込¥8,6721個翌々日出荷本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。ブレーカー付きですので、定格容量(500W)を超えると自動的に給電が止まります。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター定格AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで本体質量(kg)約1.1色(本体)アイボリーレール長さ(m)1
ライティングレール本体 コンセント型 レール長0.5m アイボリー
ELPA¥2,944税込¥3,2381個3日以内出荷天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm)定格AC100V 15A 合計1500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 10までコード長さ(m)約3本体質量(kg)約0.6色(本体)アイボリーレール長さ(m)0.5
ライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリー
ELPA¥1,044税込¥1,1481個翌々日出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。電球別売質量(g)約113定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17色(本体)アイボリー適合ランプ一般電球形9Wまで / レフランプ形5Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形11Wまで 白熱電球:一般電球形100Wまで / レフランプ形50Wまで(※数値は消費電力です。 LED電球)
ライティングレール本体 シーリング型 リモコン式 レール長0.6m アイボリー
ELPA¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。スライド機能付(片側に15cmスライド可能)。約30度回転(本体を取り付けた後でも微調整が可能)。工事不要で簡単取付。付属品【本体】取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)定格【本体】AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)【本体】取付器具重量 3.8まで本体質量(kg)【本体】約1.0使用電池【リモコン】単四形乾電池×2本(別売)電池寿命【リモコン】約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。色(本体)【本体】アイボリー動作距離(m)【リモコン】約5レール長さ(m)【本体】0.6
接地極付ライティングダクト
JAPPY¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用の接地極付ダクトです アルミ製で軽量 逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止 接地極付き アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!接地極付き!材質(本体)アルミ定格電流(A)15材質(絶縁体)PVC定格電流(V)125
LEDレールソケット
カメダデンキ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷セット内容レールソケット1組 落下防止ホルダー1個色ホワイトサイズフリー(10~40形)タイプ2灯用定格電圧(V)AC100口金G13給電方式片側AC100V給電
リモコン付ライティングダクトレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。 リモコンで簡単にON/OFFができます。付属品L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)色ホワイト長さ(m)約1本体質量(g)約680最大消費電力(W)600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1181×33×20使用電池単4乾電池×2本(電池別売)コード長さ(cm)約0.6リモコン付RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクトレール 1000mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。付属品L型ACプラグ変換コード約2m材質鉄色ホワイト長さ(m)1コード長さ(m)約0.6本体質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×33×20定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
切りっぱなしライティングレール 500mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷専用パーツと組み合わせて自由な使い方ができます。材質鉄長さ(m)0.5耐荷重(kg)5まで本体質量(g)約300最大消費電力(W)約600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×33×20RoHS指令(10物質対応)対応
切りっぱなしライティングダクトレール1000mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷材質鉄長さ(m)1本体質量(g)約500最大消費電力(W)約600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×33×17RoHS指令(10物質対応)対応
リーラーコンセントプラグE付抜止
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
OSライン シングル本体
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。仕様2P20A125V E付
ショップライン ジョイナL
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)色黒
集電アーム 3P30A600V
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
集電アーム タンデム型 角棒用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
スライドレール(軽荷重用)
日東工業¥5,198~税込¥5,718~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。仕様2段式ロック付材質鉄表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)27外形寸法H(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
集電ブロック
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。用途屋内用仕様(接触圧力)3.92N定格電圧(V)AC300耐電圧1600V 1分間定格電流(A)5温度上昇55度以下速度(集電)0.5m/分~10m/分絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)寿命3000km周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)-10~40
引掛コンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27色クリームグレイ適合規格(PS)E
ファクトライン30本体
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から32日以内出荷内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。仕様4P30A300V・E付色クリームグレイ適合規格(PS)E