カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(350)
- PROTERIAL(プロテリアル)(175)
- JAPPY(39)
- 東芝ライテック(29)
- ELPA(21)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- コイズミ照明(14)
- 日東工業(9)
- オーム電機(5)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- バーテック(1)
- 日立産機システム(1)
- フジマック(1)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: ライティングレール

リモコン付ライティングダクトレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。 リモコンで簡単にON/OFFができます。付属品L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)色ホワイト長さ(m)約1本体質量(g)約680最大消費電力(W)600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1181×33×20使用電池単4乾電池×2本(電池別売)コード長さ(cm)約0.6リモコン付RoHS指令(10物質対応)対応
切りっぱなしライティングレール 500mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷専用パーツと組み合わせて自由な使い方ができます。材質鉄長さ(m)0.5耐荷重(kg)5まで本体質量(g)約300最大消費電力(W)約600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×33×20RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シーリング直付けダクトレール500mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約0.5定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約780最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
薄型シーリング直付けダクトレール1000mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約1定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約980最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
吊フック
JAPPY¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷ダクトからディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用。寸法(mm)28×47.5材質(本体)ABS材質(フック)SWRH(Φ3)吊下荷重(kg)5まで
OSライン ダブル本体
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。 [HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。仕様2P20A×2回路125V E付
スライドコンセント用ジョイナー
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。幅(mm)127×220質量(kg)0.2色黒高さ(mm)20材質(本体)プラスチック
ショップライン ジョイナT
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷配線ダクトをT型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)左用。2P15A-125V(E付)色白
端末引締碍子(ケーブル下出し用)4P
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-95
端末引締碍子(ケーブル横出し用)3P
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-93
端末引締碍子(ケーブル下出し用)3P
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-91
集電アーム シングル型 サドルなし
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
センターフィードインジョイナ
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から61日以内出荷給電用ケーブル付ジョイナです。給電と本体相互の接続が同時に行えます。固定ねじは付いていません。
シースカッター
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。トラスコ品番835-6287適合機種DH5801、DH5801L全長(mm)290質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ3 0880
ガイドキャップ(直角用)
Panasonic(パナソニック)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷ターンテーブル・トラバーサなど乗り移り部分で、集電アームが直線から直線に移るときのガイドに使用します。端末閉そく用のエンドキャップとしても使用します。幅(mm)352018年トラスコ掲載ページ3 0879
架空配管用部材 ワイヤーハンガー
未来工業¥9,598~税込¥10,558~1袋(20個)翌日出荷メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。適合ワイヤ径(Φmm)5~6適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
垂直ジョインタ(外角)
東芝ライテック¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から47日以内出荷天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。仕様接地極端子付タイプ外角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
コンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5378質量(kg)0.05色クリームグレイタイプS型適合規格(PS)EJIS規格-
集電ブロック
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。用途屋内用仕様(接触圧力)3.92N定格電圧(V)AC300耐電圧1600V 1分間定格電流(A)5温度上昇55度以下速度(集電)0.5m/分~10m/分絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)寿命3000km周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)-10~40
ハイトロリール60A本体
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。用途屋内専用色オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
ハンガー(ボルトなし)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個欠品中ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
コンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5379質量(kg)0.05色クリームグレイタイプL型適合規格(PS)EJIS規格-
天井直付ハンガー
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷本体を天井面に直付けする場合に使用します。用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番818-5408材質ステンレス製質量(kg)0.03