カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(350)
- PROTERIAL(プロテリアル)(175)
- JAPPY(39)
- 東芝ライテック(29)
- ELPA(21)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- コイズミ照明(14)
- 日東工業(9)
- オーム電機(5)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- バーテック(1)
- 日立産機システム(1)
- フジマック(1)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: ライティングレール

タフトロ E 形 本体 60A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥21,980税込¥24,1781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)5.3長さ(m)15定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 60m
PROTERIAL(プロテリアル)¥259,800税込¥285,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)72長さ(m)60極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 15m
PROTERIAL(プロテリアル)¥74,980税込¥82,4781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)21長さ(m)15極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 5P 60A 10m
PROTERIAL(プロテリアル)¥59,980税込¥65,9781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)16長さ(m)10極数5定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥39,980税込¥43,9781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)10.5長さ(m)30定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 150A 50m
PROTERIAL(プロテリアル)¥399,800税込¥439,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(g)103長さ(m)50極数4定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 100A 30m
PROTERIAL(プロテリアル)¥159,800税込¥175,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)39長さ(m)30極数3定格電圧(V)600定格電流(A)100周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)28材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 100A 40m
PROTERIAL(プロテリアル)¥199,800税込¥219,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)52長さ(m)40極数3定格電圧(V)600定格電流(A)100周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)28材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 100m
PROTERIAL(プロテリアル)¥159,800税込¥175,7801本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)35長さ(m)100定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 45m
PROTERIAL(プロテリアル)¥65,980税込¥72,5781本46日以内出荷材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
ライティングバー(リモコン付)
エスコ¥10,200税込¥11,2201本翌日出荷合計500W以下でご使用ください。照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。
ライティングバー(リモコン付)
エスコ¥8,540税込¥9,3941本翌日出荷照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。合計500W以下でご使用ください。
コレクタ 30A タンデム
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)1.79色ブラシホルダ:オレンジ種類標準形最小回転半径(mm)1000リード線長さ(mm)800リード線太さ(mm2)3.5×1本グリーン購入法適合
コレクタ 60A タンデム
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)2.07色ブラシホルダ:オレンジ種類標準形最小回転半径(mm)1500リード線長さ(mm)800リード線太さ(mm2)14×1本グリーン購入法適合
コレクタ 100A シングル
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)1.2色ブラシホルダ:オレンジ種類標準形最小回転半径(mm)2000リード線長さ(mm)800リード線太さ(mm2)14×1本グリーン購入法適合
コレクタ 200A シングル
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)1.42色ブラシホルダ:黒種類標準形最小回転半径(mm)2000リード線長さ(mm)800リード線太さ(mm2)14×2本グリーン購入法適合
コレクタ 200A タンデム
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)2.55色ブラシホルダ:黒種類標準形最小回転半径(mm)2000リード線長さ(mm)800リード線太さ(mm2)14×2本グリーン購入法適合
コレクタ 60A シングル
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)1.19色ブラシホルダ:オレンジ種類標準形最小回転半径(mm)1500リード線長さ(mm)800リード線太さ(mm2)14×1本グリーン購入法適合
コレクタ 30A シングル
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)1.05色ブラシホルダ:オレンジ種類標準形最小回転半径(mm)1000リード線長さ(mm)800リード線太さ(mm2)3.5×1本グリーン購入法適合
コレクタ 100A タンデム
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)2.09色ブラシホルダ:オレンジ種類標準形最小回転半径(mm)2000リード線長さ(mm)800リード線太さ(mm2)14×1本グリーン購入法適合
コレクタ 30A タンデム
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)1.79色ブラシホルダ:オレンジ種類標準形最小回転半径(mm)1000リード線長さ(mm)800グリーン購入法適合
コレクタ 60A シングル
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)1.19色ブラシホルダ:オレンジ種類標準形最小回転半径(mm)1500リード線長さ(mm)800グリーン購入法適合
コレクタ 60A タンデム
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)2.07色ブラシホルダ:オレンジ種類標準形最小回転半径(mm)1500リード線長さ(mm)800グリーン購入法適合
コレクタ 30A シングル
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)1.05色ブラシホルダ:オレンジ種類標準形最小回転半径(mm)1000リード線長さ(mm)800グリーン購入法適合
コレクタ 100A タンデム
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)2.09色ブラシホルダ:オレンジ種類標準形最小回転半径(mm)2000リード線長さ(mm)800グリーン購入法適合
コレクタ 100A シングル
PROTERIAL(プロテリアル)1個欠品中適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)1.2色ブラシホルダ:オレンジ種類標準形最小回転半径(mm)2000リード線長さ(mm)800グリーン購入法適合
屋内引締材料(Φ8スプリング付き)
PROTERIAL(プロテリアル)¥12,980税込¥14,2781個76日以内出荷タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)2.3種類屋内仕様グリーン購入法適合
屋外引締材料(Φ6スプリング付き)
PROTERIAL(プロテリアル)¥16,980税込¥18,6781個31日以内出荷タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)2.2種類屋外仕様グリーン購入法適合
屋外引締材料(Φ10スプリング付き)
PROTERIAL(プロテリアル)¥26,980税込¥29,6781個31日以内出荷タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)4.25種類屋外仕様グリーン購入法適合
屋内引締材料(Φ6スプリング付き)
PROTERIAL(プロテリアル)¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)1.43種類屋内仕様グリーン購入法適合
屋内引締材料(Φ10スプリング付き)
PROTERIAL(プロテリアル)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)3.4種類屋内仕様グリーン購入法適合
屋外引締材料(Φ8スプリング付き)
PROTERIAL(プロテリアル)¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)3.18種類屋外仕様グリーン購入法適合
屋内固定材料
PROTERIAL(プロテリアル)¥5,998税込¥6,5981個31日以内出荷タフトロ本体の端末に取り付けて、タフトロを引き留めます。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.95種類屋内仕様グリーン購入法適合
屋外固定材料
PROTERIAL(プロテリアル)¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷タフトロ本体の端末に取り付けて、タフトロを引き留めます。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)1.35種類屋外仕様グリーン購入法適合
フィードインバイト(治工具)
PROTERIAL(プロテリアル)¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷絶縁カバーの加工に使用します。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.27グリーン購入法適合
フィードイン 150A
PROTERIAL(プロテリアル)¥3,298税込¥3,6281個31日以内出荷タフトロ本体への給電を行います。給電クランプと保護カバーがセットになっています。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.26グリーン購入法適合適合ケーブルサイズ(mm2)60以下