カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(350)
- PROTERIAL(プロテリアル)(175)
- JAPPY(39)
- 東芝ライテック(29)
- ELPA(21)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- コイズミ照明(14)
- 日東工業(9)
- オーム電機(5)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- バーテック(1)
- 日立産機システム(1)
- フジマック(1)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: ライティングレール

パイプ吊り用部品・パイプ吊りハンガー
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。全長(mm)483
6形逆Lジョインタ黒ねじ
東芝ライテック¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒
6形垂外ジョインタ黒ねじ
東芝ライテック¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒
6形垂内ジョインタ黒ねじ
東芝ライテック¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒
6形フィード埋込形黒ねじ
東芝ライテック¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒
6形エンド埋込形黒ねじ
東芝ライテック¥249税込¥2741個3日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒
6形ブレーカフィードイン
東芝ライテック¥4,298税込¥4,7281個46日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形アース付レール
東芝ライテック¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥82,980税込¥91,2781台6日以内出荷ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。仕様接地端子材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0)定格電圧(V)200定格電流(A)60端子ねじM6、アース:M4適合電線(mm2)14ブレーカBBWA360S適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)入数1台極数(P)3構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)
コードハンガー 台形穴タイプ
フジマック¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷床に這っているコードやホースを浮かせてスッキリ。ワンタッチで取り付けが簡単で、カラビナの装着も可能なので取付場所に困らない。マジックベルトを商品に取り付けることにより、コードやホースを束ねることもできる。用途コードやホースに取り付け、床に這わせないようにすることができる。仕様マジックベルト装着可能色ブラックタイプ台形穴タイプ適合外径(Φmm)9~10入数(個)10
ライティングダクト 逆L形ジョインター
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ダクト本体をL形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)139規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト 固定長パイプ吊具
JAPPY¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質【サポートカバー】ABS樹脂質量(g)380材質(パイプ)アルミ
ライティングダクト 十字形ジョインター
JAPPY¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷ダクト本体を十形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。リリースボタンにより簡単に回路分割が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)265規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト 伸縮パイプ吊具
JAPPY¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます。450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質【サポートカバー】ABS樹脂色ピュアホワイト質量(g)380伸縮範囲(mm)450~800材質(パイプ)アルミ
ライティングダクト フレキシブルジョインター
JAPPY¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ダクト本体を自由な角度で接続するためにご使用いただけます(左右に135度、上下90度の範囲内)。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。左右135度、上下90度の範囲内で自由な接続が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)142規格PSE範囲【屈折】左右135度・上下90度材質(カバー)EVA樹脂適合負荷15A-125V端子接地極端子
ライティングダクト ハンガー
JAPPY¥249税込¥2741個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!厚さ(mm)1色ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)30
ライティングダクト ジョインターハンガー
JAPPY¥369税込¥4061個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。電線を通しやすいジョインタータイプ。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!厚さ(mm)1色ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)42
ライティングダクト カバー
JAPPY¥529税込¥5821本3日以内出荷ダクト開口部のカバーとしてご使用いただけます。ダクト開口部からのほこり等の侵入を防止。自由に切断が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質PVC樹脂全長(mm)1000色ピュアホワイト質量(g)68
ライティングダクト T形ジョインター
JAPPY¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ダクト本体をT形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。リリースボタンにより簡単に回路分割が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)203規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト L形ジョインター
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ダクト本体をL形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)139規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト I形ジョインター
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ダクト本体を直線に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)139規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ファクトライン200用 補助本体
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781本32日以内出荷ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8色クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付
ファクトライン400用 ハンガー(ボルトなし) ヨコ型
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷用途ファクトライン本体を造営材に直接取り付ける場合、または吊りボルト(M12、W1/2 別途)で吊り下げる場合に使用します。適合横向き施工用種別ファクトライン400質量(kg)0.3色アイボリーグレイ種類ハンガー(ボルトなし)ヨコ型最大間隔(m)ハンガー支持間隔:1.5
ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801個32日以内出荷用途電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。種別ファクトライン400質量(kg)19.9色アイボリーグレイ種類センターフィードインジョイナ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35色クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
ファクトライン400用 ケーブルサポート
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個32日以内出荷用途ボックスタイプのブレーカ付ターミナルプラグのケーブル固定に使用します。種別ファクトライン400質量(kg)0.35色アイボリーグレイ種類ケーブルサポート
ファクトライン400用 エンドキャップ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷用途ファクトライン本体の端末を閉そくするb阿合に使用します。付属品接続部カバー×2コ、接続金具×2コ、本体固定ねじ×8コ種別ファクトライン400質量(kg)0.5色アイボリーグレイ種類エンドキャップ
ファクトライン400用 フィードインキャップ
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801個32日以内出荷用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。種別ファクトライン400質量(kg)10.8色アイボリーグレイ種類フィードインキャップ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2