カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(353)
- PROTERIAL(プロテリアル)(175)
- JAPPY(39)
- 東芝ライテック(29)
- ELPA(21)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- コイズミ照明(14)
- 日東工業(9)
- オーム電機(5)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- バーテック(1)
- 日立産機システム(1)
- フジマック(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: ライティングレール

トロリールハイスピード90A本体
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。質量(kg)1長さ(m)3定格600V90A2018年トラスコ掲載ページ3 0878
逆L形ジョインタ
東芝ライテック¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷ライティングレールをL形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
T形ジョインタ(右)
東芝ライテック¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷ライティングレールをT形に接続するときに使用します。 対向するTは(左)(右)対で使用します。 電源引き込み可能。仕様接地極端子付タイプ右定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
ブレーカ付ターミナルプラグ・2Pタイプ
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から6日以内出荷上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。質量(kg)0.9色クリームグレイブレーカN-BAK-50K型内蔵
漏電ブレーカ付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷上段3P回路用で感度電流・容量別に2タイプあります。用途ファクトライン100・60共通質量(kg)0.94色クリームグレイブレーカBKW-50S型内蔵
6形吊フック(外れ防止)
東芝ライテック¥599税込¥6591個欠品中キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
ライティングダクト ペンダント用プラグ
JAPPY¥999税込¥1,0991個当日出荷ねじ込み接続のペンダントライト等を接続する場合にご使用いただけます。ダクト本体へねじ込みプラグを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質【本体・カバー】PC樹脂色ピュアホワイト質量(g)32規格PSE適合負荷6A-125V吊下荷重(kg)~5
ライティングダクト エンドキャップ
JAPPY¥229税込¥2521個翌々日出荷ダクト本体の端末を閉鎖する場合にご使用いただけます。ダクト本体の端末を簡単・安全に閉鎖。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質ABS樹脂色ピュアホワイト質量(g)7
ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通)
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番818-5367長さ(mm)1000質量(g)60
コンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個欠品中下段の2P回路用コンセントプラグです。(100V専用)仕様2P15A125V適合ファクトライン100・60共用トラスコ品番818-5435質量(kg)0.07色クリームグレイタイプ-適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
ライティングバー 1m ブラック
ELPA¥4,398税込¥4,8381台3日以内出荷。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
ライティングバー 1m アイボリー
ELPA¥4,398税込¥4,8381台3日以内出荷。天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
接地リーラーコンセント 2.9m加工
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から32日以内出荷上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。高容量危機に対応した15A定格容量。耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用用途店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに仕様接地 2P 15A 引掛キャップ付長さ(m)2.9定格15A 125V電線太さ(mm2)心線:2.0(0.12mm180心)
ショップライン ジョイナL
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)色黒
レールソケット
カメダデンキ¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。 スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング! 直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング! (LEDは別売です。)タイプS(1灯用)定格電圧(V)AC100安全規格PSE適合
集電アーム 3P30A600V
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
集電アーム タンデム型 角棒用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
抜け止めダブルコンセントプラグ(アース付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。トラスコ品番818-5354質量(kg)0.1色クリームグレイ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998