703件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファクトライン400用 ハンガー(ボルトなし) ヨコ型 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 ハンガー(ボルトなし) ヨコ型

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    用途ファクトライン本体を造営材に直接取り付ける場合、または吊りボルト(M12、W1/2 別途)で吊り下げる場合に使用します。適合横向き施工用種別ファクトライン400質量(kg)0.3アイボリーグレイ種類ハンガー(ボルトなし)ヨコ型最大間隔(m)ハンガー支持間隔:1.5
  • ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1個
    62日以内出荷
    用途電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。種別ファクトライン400質量(kg)19.9アイボリーグレイ種類センターフィードインジョイナ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
  • ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
  • ファクトライン400用 ケーブルサポート Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 ケーブルサポート

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    62日以内出荷
    用途ボックスタイプのブレーカ付ターミナルプラグのケーブル固定に使用します。種別ファクトライン400質量(kg)0.35アイボリーグレイ種類ケーブルサポート
  • ファクトライン400用 エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    62日以内出荷
    用途ファクトライン本体の端末を閉そくするb阿合に使用します。付属品接続部カバー×2コ、接続金具×2コ、本体固定ねじ×8コ種別ファクトライン400質量(kg)0.5アイボリーグレイ種類エンドキャップ
  • ファクトライン400用 フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1個
    62日以内出荷
    用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。種別ファクトライン400質量(kg)10.8アイボリーグレイ種類フィードインキャップ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
  • ファクトライン400用 ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    62日以内出荷
    用途ファクトライン本体相互の接続に使用します。セット内容導体継手×3コ、セパレータ×1コ、接続部カバー×2コ、本体固定ねじ×4コ種別ファクトライン400質量(kg)1.1アイボリーグレイ種類ジョイナ定格3P400A300V
  • ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    62日以内出荷
    用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400アイボリーグレイタイプボックスタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
  • ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1個
    62日以内出荷
    用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)1.3アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
  • ファクトライン400用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1個
    62日以内出荷
    用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)0.8アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ターミナルプラグ定格3P60A300V・E付
  • トロリーワイヤ用 フィードインボックス Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ用 フィードインボックス

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    62日以内出荷
    トロリーワイヤ用の部材です。
    適合500A用種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類フィードインボックス(端子付)
  • トロリールHS(非張力タイプ)用 集電アーム Panasonic(パナソニック)

    トロリールHS(非張力タイプ)用 集電アーム

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    62日以内出荷
    トロリールHS用の部材です。CEマーク表示品。
    種別トロリールHS<非張力タイプ> 部材種類集電アーム
  • ハイトロリール(張力タイプ)用 集電アーム Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)用 集電アーム

    Panasonic(パナソニック)
    87,980税込96,778
    1個
    62日以内出荷
    ハイトロリール<張力タイプ> 用の部材です。
    適合60A・90A・150A・200A用種別ハイトロリール<張力タイプ>用部材タンデム型種類集電アーム
  • トロリーワイヤ用 エキスパンジョン Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ用 エキスパンジョン

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1個
    62日以内出荷
    トロリーワイヤ用の部材です。
    適合500A用種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類エキスパンジョン
  • ハイトロリール(張力タイプ)用 集電子 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)用 集電子

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    ハイトロリール<張力タイプ> 用の部材です。
    適合60A・90A・150A・200A用種別ハイトロリール<張力タイプ>用部材種類集電子(交換部品)
  • 集電ブロック Panasonic(パナソニック)

    集電ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。
    種別集電ブロック定格電圧(V)AC300温度上昇55℃以下寿命3000km使用環境温度(℃)-10~40使用環境湿度(%)85以下絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ)速度(m/min)集電速度:0.5~10耐電圧(V)1600 1分間
  • トロリール300A用 中間引締碍子 Panasonic(パナソニック)

    トロリール300A用 中間引締碍子

    Panasonic(パナソニック)
    30,980税込34,078
    1個
    62日以内出荷
    トロリール(絶縁トロリー)用の部材です。
    適合300A用種別トロリール 部材種類中間引締碍子
  • トロリールHS(非張力タイプ)用 アース用集電子 Panasonic(パナソニック)

    トロリールHS(非張力タイプ)用 アース用集電子

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個
    62日以内出荷
    トロリールHS用の部材です。CEマーク表示品。
    種別トロリールHS<非張力タイプ> 部材備考1P30A、CEマーク表示品(アース用)種類集電子(交換部品)
  • トロリーワイヤ用 磁器碍子付ハンガー Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ用 磁器碍子付ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    62日以内出荷
    トロリーワイヤ用の部材です。
    適合90A・300A・500A種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類磁器碍子付ハンガー
  • トロリーワイヤ用 ステンレス製碍子付ハンガー Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ用 ステンレス製碍子付ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    62日以内出荷
    トロリーワイヤ用の部材です。
    適合90A・300A・500A種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ステンレス製碍子付ハンガー
  • トロリーワイヤ用 ステンレス製標準ハンガー Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ用 ステンレス製標準ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    トロリーワイヤ用の部材です。
    適合90A・300A・500A種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ステンレス製標準ハンガー
  • トロリーワイヤ用 ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ用 ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    62日以内出荷
    トロリーワイヤ用の部材です。
    適合500A用種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ジョイナ(カバー付)
  • トロリーワイヤ用 ジョイナピン Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ用 ジョイナピン

    Panasonic(パナソニック)
    139税込153
    1個
    62日以内出荷
    トロリーワイヤ用の部材です。
    種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ジョイナピン(交換部品)
  • ハイトロリールHS(非張力タイプ)用 センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリールHS(非張力タイプ)用 センターフィードインジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    ハイトロリールHS用の部材です。
    種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材備考UL規格未取得タイプケーブル横出し種類センターフィードインジョイナ
  • ファクトライン20用 PLCプラグ器具取付台 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20用 PLCプラグ器具取付台

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    PLCプラグの下部に取り付けて使用します。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどの機器を固定します。
    種別ファクトライン20質量(kg)0.2ホワイト種類PLCプラグ器具取付台
  • ファクトライン20用 PLCプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20用 PLCプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    ファクトライン本体の電源ラインを利用して通信機器のネットワークが簡単に構築できます。PLCプラグは簡単に着脱でき、ライン上で移設が可能です。JIS C 8366ライティングダクト(メーカーショップライン)にも設置可能です。
    種別ファクトライン20質量(kg)0.42ホワイト種類PLCプラグ
  • ハイトロリール(張力タイプ)90A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)90A本体

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1巻
    62日以内出荷
    ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
    種別ハイトロリール<張力タイプ>質量(kg)53.6オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類90A 本体長さ(m)30定格5P600V90A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)銅(28mm2)
  • ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1巻
    6日以内出荷から62日以内出荷
    ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
    種別ハイトロリール<張力タイプ>オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
  • トロリーワイヤ 本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ 本体

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1巻
    62日以内出荷
    トロリーワイヤ(絶縁トロリー)。特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。
    種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)質量(kg)5.1オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類500A 本体長さ(m)3定格500A600V材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(158mm2)
  • ファクトライン400本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400本体

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1本
    62日以内出荷
    ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。
    種別ファクトライン400長さ(mm)1000カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所質量(kg)9.3アイボリーグレイ種類本体定格3P400A300V・E付
  • トロリール300A 本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリール300A 本体

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1巻
    62日以内出荷
    トリリール(絶縁トロリー)。100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
    種別トロリールオレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類300A 本体定格600V 300A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(70mm2)
  • レール式ライト用レール/1540mm カーク産業

    レール式ライト用レール/1540mm

    カーク産業
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用長さ(mm)1540ブラック外形寸法(mm)25×10電圧(V)DC12最大電流(A)4まで取付穴径(Φmm)4
  • OSラインダブル ジョイナL(ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル ジョイナL(ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
  • OSラインダブル ジョイナL(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル ジョイナL(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
  • OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
  • OSラインダブル ベース照明用プラグS型 Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル ベース照明用プラグS型

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
  • OSラインダブル ベース照明用プラグL型 Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル ベース照明用プラグL型

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
  • タフトロ M 形 本体 3P 60A 15m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 3P 60A 15m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    59,980税込65,978
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)18長さ(m)15極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 4P 60A 10m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 4P 60A 10m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    49,980税込54,978
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)14長さ(m)10極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ F 形 本体 200A 60m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ F 形 本体 200A 60m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    189,800税込208,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)48.6長さ(m)60定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
ライティングレール