絞り込み
エコロジープロダクト

ジョイナS(ストレート)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。寸法(mm)130×33×19
T形ジョインタ(左)
東芝ライテック¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷ライティングレールをT形に接続するときに使用します。 対向するTは(左)(右)対で使用します。 電源引き込み可能。仕様接地極端子付タイプ左定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
ライティングダクト用ミニジョイング
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥889税込¥9781個当日出荷ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。材質ABS樹脂本体質量(g)約57定格容量125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.2×15.9×100RoHS指令(10物質対応)対応
逆L形ジョインタ
東芝ライテック¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷ライティングレールをL形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
T形ジョインタ(右)
東芝ライテック¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷ライティングレールをT形に接続するときに使用します。 対向するTは(左)(右)対で使用します。 電源引き込み可能。仕様接地極端子付タイプ右定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
ファクトライン30用 ジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ファクトライン30本体の接続に使用します。仕様4P30A300V・E付トラスコ品番818-5371質量(kg)0.08色クリームグレイ適合規格(PS)E
ライティングダクト ジョインター
JAPPY¥889税込¥9781個翌々日出荷ダクト本体相互の接続にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)57規格PSE材質(ベース)PBT樹脂適合負荷15A-125V
ショップライン ジョイナL
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)色黒
トロリーワイヤ用 ジョイントキーパー
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個32日以内出荷トロリーワイヤ用の部材です。適合300A用種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類ジョイントキーパー(交換部品)
スライドコンセント用ジョイナー
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。幅(mm)127×220質量(kg)0.2色黒高さ(mm)20材質(本体)プラスチック
ショップライン ジョイナT
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷配線ダクトをT型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)左用。2P15A-125V(E付)色白
垂直ジョインタ(外角)
東芝ライテック¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から46日以内出荷天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。仕様接地極端子付タイプ外角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
ライティングダクト 逆L形ジョインター
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ダクト本体をL形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)139規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト 十字形ジョインター
JAPPY¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷ダクト本体を十形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。リリースボタンにより簡単に回路分割が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)265規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト フレキシブルジョインター
JAPPY¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ダクト本体を自由な角度で接続するためにご使用いただけます(左右に135度、上下90度の範囲内)。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。左右135度、上下90度の範囲内で自由な接続が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)142規格PSE範囲【屈折】左右135度・上下90度材質(カバー)EVA樹脂適合負荷15A-125V端子接地極端子
ライティングダクト T形ジョインター
JAPPY¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ダクト本体をT形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。リリースボタンにより簡単に回路分割が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)203規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子