絞り込み
エコロジープロダクト

6形逆Lジョインタ黒ねじ
東芝ライテック¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒
6形垂外ジョインタ黒ねじ
東芝ライテック¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒
6形垂内ジョインタ黒ねじ
東芝ライテック¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒
6形フィード埋込形黒ねじ
東芝ライテック¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒
6形エンド埋込形黒ねじ
東芝ライテック¥249税込¥2741個4日以内出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒
ライティングダクト カバー
JAPPY¥529税込¥5821本3日以内出荷ダクト開口部のカバーとしてご使用いただけます。ダクト開口部からのほこり等の侵入を防止。自由に切断が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質PVC樹脂全長(mm)1000色ピュアホワイト質量(g)68
ファクトライン200用 補助本体
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781本62日以内出荷ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8色クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付
ファクトライン400用 ケーブルサポート
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個62日以内出荷用途ボックスタイプのブレーカ付ターミナルプラグのケーブル固定に使用します。種別ファクトライン400質量(kg)0.35色アイボリーグレイ種類ケーブルサポート
トロリーワイヤ用 フィードインボックス
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881個62日以内出荷トロリーワイヤ用の部材です。適合500A用種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類フィードインボックス(端子付)
トロリールHS(非張力タイプ)用 集電アーム
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個62日以内出荷トロリールHS用の部材です。CEマーク表示品。種別トロリールHS<非張力タイプ> 部材種類集電アーム
ハイトロリール(張力タイプ)用 集電アーム
Panasonic(パナソニック)¥87,980~税込¥96,778~1個62日以内出荷ハイトロリール<張力タイプ> 用の部材です。適合60A・90A・150A・200A用種別ハイトロリール<張力タイプ>用部材型タンデム型種類集電アーム
トロリーワイヤ用 エキスパンジョン
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781個62日以内出荷トロリーワイヤ用の部材です。適合500A用種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材種類エキスパンジョン
ハイトロリール(張力タイプ)用 集電子
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から62日以内出荷ハイトロリール<張力タイプ> 用の部材です。適合60A・90A・150A・200A用種別ハイトロリール<張力タイプ>用部材種類集電子(交換部品)
集電ブロック
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から62日以内出荷コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。種別集電ブロック定格電圧(V)AC300温度上昇55℃以下寿命3000km使用環境温度(℃)-10~40使用環境湿度(%)85以下絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ)速度(m/min)集電速度:0.5~10耐電圧(V)1600 1分間
トロリール300A用 中間引締碍子
Panasonic(パナソニック)¥30,980税込¥34,0781個62日以内出荷トロリール(絶縁トロリー)用の部材です。適合300A用種別トロリール 部材種類中間引締碍子
トロリールHS(非張力タイプ)用 アース用集電子
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個62日以内出荷トロリールHS用の部材です。CEマーク表示品。種別トロリールHS<非張力タイプ> 部材備考1P30A、CEマーク表示品(アース用)種類集電子(交換部品)
集電アーム 4P100A600V
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
ダクトカバー 1m
Panasonic(パナソニック)¥739税込¥8131本3日以内出荷OSライン本体を作業台の下などに敷設する場合、安全のためにダクト開口部に取り付けます。適合本体OSライン ダブル・シングル兼用材質プラスチック製長さ(m)1
ハンガー (ボルト無し) ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハンガーの吊りボルトM8(l=200)では不足する場合に使用します。M10ボルト、3/8ボルトにも取り付けできます。 ハンガーはステンレス製、ハンガー押えは樹脂製。質量(kg)0.03色ホワイト
集電アーム 4P30A600V
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
端末引締碍子(F端子なし)4P
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-02
端末引締碍子(F端子なし)3P
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-99
端末引締碍子(ケーブル横出し用)4P
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-97
集電子 平形接続端子付
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷交換部品です。集電子とリード線をワンタッチで着脱できます。トラスコ品番835-6335長さ(mm)85幅(mm)12高さ(mm)49質量(g)42定格1P600V20A2018年トラスコ掲載ページ3 0887
導体クリーナー
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷トロリールHS本体導体面の清掃に使用します。ナイロン製のブラシです。長さ(mm)150高さ(mm)80種類シングル型(角棒用)
絶縁ピース
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷ライン中に絶縁区間を設けて回路の分割をするための部品です。絶縁と同時に分割した回路の一方に電源の接続ができます。トラスコ品番835-6250長さ(mm)26幅(mm)98質量(g)30定格300V1Aコード長さ(mm)5002018年トラスコ掲載ページ3 0879
集電アーム タンデム型 平板用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。種類タンデム型(平板用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)300
集電アーム シングル型 角棒用
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。種類シングル型(角棒用)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
ガイドキャップ(前向き45°用)
Panasonic(パナソニック)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が前向き45°に加工されています。幅(mm)56
ガイドキャップ(後向き45°用)
Panasonic(パナソニック)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が後向き45°に加工されています。
『ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります
- レール
- レール用プラグ
- ジョインタ(ジョイナ)
- 吊具(フック・ハンガー)
- エンドキャップ
- フィードインキャップ
- ライティングレール用オプション