絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 8(1)
- 14(2)
- 22(4)
- 38(5)
- 60(5)
- 100(4)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(6)
- 4(3)
- 20(1)
- 30(1)
長さ(m)
- 5
- 10(20)
- 15(5)
- 20(15)
- 25(4)
- 30(20)
- 35(4)
- 40(13)
- 45(1)
- 50(23)
- 55(1)
- 60(12)
- 65(1)
- 70(9)
- 80(6)
- 90(6)
- 100(8)
- 300(1)
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CVT(2)
- CVV(1)
許容電流
- 36(1)
- 42(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 113(1)
- 120(1)
- 140(2)
- 150(1)
- 155(1)
- 165(1)
- 170(2)
- 190(2)
- 202(1)
- 210(1)
- 230(1)
- 235(1)
- 290(2)
- 315(1)
- 355(1)
- 380(1)
- 許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.35(1)
- 1.8(1)
- 3.6(1)
- 4.4(2)
- 4.8(1)
- 5.5(4)
- 6(1)
- 7.3(5)
- 8(1)
- 9.3(5)
- 12(4)
- 14.7(3)
- 17(3)
- 19(1)
1.35・1.8・3.6・4.4・4.8・5.5・6・7.3・8・9.3・12・14.7・17・19
シース色
カラー(2)
黒(6)
カラー・黒
定格電圧
- 600(6)
600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- タツタ電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
2(1)
8(1)
14(2)
22(4)
38(5)
60(5)
100(4)
150(3)
200(3)
250(1)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻(5m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(5m)7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1巻(5m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5