絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 8(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
規格/略称
- 600V CVT(1)
- CVV(1)
導体外径(Φmm)
- 3.4
- 1.35(6)
- 1.8(15)
- 2.4(14)
- 3(13)
- 3.6(15)
- 4.4(17)
- 4.8(5)
- 5.5(12)
- 6(2)
- 7.3(15)
- 9.3(12)
- 9.4(4)
- 11(4)
- 12(9)
- 13(4)
- 14.7(6)
- 15.5(4)
- 17(5)
- 19(5)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
黒(2)
カラー・黒
定格電圧
- 600(2)
600
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
2(1)
8(1)

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥9,898~税込¥10,888~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50