絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 14(5)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 60(1)
規格/略称
  • CVV(1)
  • CVV-S(2)
許容電流
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 59(1)
  • 65(1)
  • 86(1)
シース色
  • シース色黒(3)
黒
導体外径(Φmm)
  • 4.8
  • 1.35(6)
  • 1.8(15)
  • 2.4(14)
  • 3(13)
  • 3.4(2)
  • 3.6(15)
  • 4.4(17)
  • 5.5(12)
  • 6(2)
  • 7.3(15)
  • 9.3(12)
  • 9.4(4)
  • 11(4)
  • 12(9)
  • 13(4)
  • 14.7(6)
  • 15.5(4)
  • 17(5)
  • 19(5)
定格電圧
  • 600(3)
600
ブランド
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
  • タツタ電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
14(5)
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(5m)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • 銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S SFCC(旧:昭和電線)

    銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。
    用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S
  • 低圧配線用スラットケーブル(丸型) タツタ電線

    低圧配線用スラットケーブル(丸型)

    タツタ電線
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。
    種別単線種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)50芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

CV・CVT