絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 150
- 1.25(6)
- 2(15)
- 2.0(1)
- 3.5(15)
- 5.5(14)
- 8(19)
- 14(24)
- 22(18)
- 38(17)
- 60(13)
- 100(9)
- 200(5)
- 250(3)
- 325(1)
芯数(C)
- 1(3)
- 2(2)
- 3(3)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(1)
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(2)
許容電流
- 340(1)
- 380(1)
- 400(1)
- 455(2)
導体外径(Φmm)
- 14.7(6)
- 22(1)
14.7・22
シース色
カラー(1)
黒(6)
カラー・黒
定格電圧
- 600(6)
600
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
SFCC(旧:昭和電線)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
2(15)
3.5(15)
5.5(14)
8(19)
14(24)
22(18)
38(17)
60(13)
100(9)
150

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801巻(5m)7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥189,800~税込¥208,780~1巻(5m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD
SFCC(旧:昭和電線)¥169,800税込¥186,7801巻(10m)8日以内出荷600Vの単心CVケーブルを2条より合わせたデュプレックス形ケーブル形状導体:円形圧縮適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90線心数2線心識別黒・白規格/略称600V CVD