絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 2(4)
- 3.5(4)
- 5.5(3)
- 8(6)
- 14(6)
- 22(5)
- 38(5)
- 60(4)
- 100(2)
- 150(1)
長さ(m)
- 20
- 5(6)
- 10(7)
- 15(5)
- 25(4)
- 30(8)
- 35(4)
- 40(6)
- 45(1)
- 50(8)
- 55(1)
- 60(6)
- 65(1)
- 70(6)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(4)
芯数(C)
- 1(2)
- 2(4)
- 3(7)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体外径(Φmm)
- 1.35(1)
- 1.8(4)
- 2.4(4)
- 3(3)
- 3.4(1)
- 3.6(5)
- 4.4(6)
- 4.8(1)
- 5.5(5)
- 6(1)
- 7.3(5)
- 8(1)
- 9.3(4)
- 12(2)
- 14.7(1)
シース色
カラー(2)
黒(6)
定格電圧
- 600(6)
600
許容電流
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 23(2)
- 28(2)
- 33(2)
- 39(2)
- 44(2)
- 52(2)
- 54(2)
- 62(2)
- 76(2)
- 86(2)
- 91(2)
- 100(2)
- 110(2)
- 120(3)
- 140(2)
- 170(2)
- 190(2)
- 許容電流をもっと見る
10・10.5・11・23・28・33・39・44・52・54・62・76・86・91・100・110・120・140・170・190・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(2)
- CVV(1)
600V CV・600V CVD・600V CVT・CVV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
価格
- 1,500-10,000円(3)
- 10,000-50,000円(6)
- 50,000-100,000円(7)
- 100,000円以上(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
2(4)
3.5(4)
5.5(3)
8(6)
14(6)
22(5)
38(5)
60(4)
100(2)
150(1)

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801巻(20m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1巻(20m)7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(20m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(20m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥31,980~税込¥35,178~1巻(20m)3日以内出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5