絞り込み
芯数(C)
- 2(9)
- 3(8)
- 4(8)
- 6(6)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(3)
- 16(1)
- 20(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.04(1)
- 0.06(1)
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.84(2)
- 1.33(2)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(2)
- 24(2)
- 30(1)
長さ(m)
- 3
- 0.15(4)
- 0.3(6)
- 1(10)
- 2(13)
- 4(7)
- 5(21)
- 10(55)
- 15(12)
- 20(52)
- 25(8)
- 30(48)
- 35(3)
- 40(37)
- 50(46)
- 60(35)
- 70(35)
- 80(35)
- 90(35)
- 100(64)
- 長さ(m)をもっと見る
対数(P)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
導体外径(Φmm)
- 0.26(1)
- 0.32(1)
- 0.41(2)
- 0.51(1)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1.1(4)
- 1.3(4)
- 1.7(4)
シース色
黒(10)
黒
ブランド
- 阪神電線(6)
- 協和ハーモネット(4)
- CCS(シーシーエス)(1)
- 平河ヒューテック(1)
阪神電線・協和ハーモネット・CCS(シーシーエス)・平河ヒューテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(9)
3(8)
4(8)
6(6)
8(4)
10(4)
12(3)
16(1)
20(3)

スリムロボットケーブル
協和ハーモネット(19件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から5日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル色黒連続使用温度(℃)80材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニルシース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥889~税込¥978~特価1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
シールド付きスリムロボットケーブル
協和ハーモネット(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.41色黒連続使用温度(℃)80絶縁体外径(mm)0.7シース厚(mm)0.6耐電圧(V/min)AC500AWG28導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)20/0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)247材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシールド有絶縁体厚さ(mm)0.15定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個(3m)当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル色黒連続使用温度(℃)80材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル
協和ハーモネット¥3,898税込¥4,2881本(3m)当日出荷から7日以内出荷両端シールドプラグ付FA用シールドLANケーブルです。 プラグ保護カバー付です。種類FA用ケーブル色黒RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線¥5,698~税込¥6,268~1巻4日以内出荷から13日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格
阪神電線¥4,298~税込¥4,728~1巻4日以内出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
カメラリンクケーブル
平河ヒューテック¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷カメラリンク規格に準拠しており、Medium/Full Configuration(2本使用時)に対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-1をクリアしています。用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用仕様コネクタ種:SDR/SDRRoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル