絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(19)
- 3(17)
- 4(18)
- 5(4)
- 6(13)
- 7(4)
- 8(11)
- 10(11)
- 12(8)
- 16(7)
- 20(8)
- 30(4)
- 40(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.04(1)
- 0.06(1)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.3(4)
- 0.5(5)
- 0.75(9)
- 0.84(2)
- 1.25(9)
- 1.33(2)
- 2(10)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(2)
- 14(2)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(4)
- 24(2)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 5
- 0.15(4)
- 0.3(5)
- 1(10)
- 2(14)
- 3(12)
- 4(7)
- 10(57)
- 15(14)
- 20(54)
- 25(9)
- 30(49)
- 35(4)
- 40(38)
- 50(47)
- 60(36)
- 70(36)
- 80(36)
- 90(35)
- 100(65)
- 長さ(m)をもっと見る
対数(P)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(4)
- 7(3)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(3)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(3)
導体外径(Φmm)
- 0.26(1)
- 0.32(1)
- 0.41(2)
- 0.51(1)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.8(6)
- 1(2)
- 1.1(8)
- 1.2(3)
- 1.3(6)
- 1.5(5)
- 1.6(2)
- 1.7(4)
- 1.8(3)
- 1.9(4)
- 2.2(3)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 11.2(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
黒(22)
カラー・黒
ブランド
- 倉茂電工(7)
- 阪神電線(6)
- 協和ハーモネット(4)
- 大電(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- CCS(シーシーエス)(1)
倉茂電工・阪神電線・協和ハーモネット・大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・CCS(シーシーエス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「芯数(C)」から絞り込む
2(19)
3(17)
4(18)
6(13)
8(11)
10(11)
12(8)
16(7)
20(8)
30(4)

スリムロボットケーブル
協和ハーモネット(20件のレビュー)¥869~税込¥956~1個ほか当日出荷から5日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
シールド付きスリムロボットケーブル
協和ハーモネット(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンAWG28連続使用温度(℃)80シールド有絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)247シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)20/0.08導体外径(Φmm)0.41絶縁体外径(mm)0.7導体公称断面積(mm2)0.1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(5m)当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥1,498~税込¥1,648~1巻(5m)5日以内出荷から10日以内出荷シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
機器内配線用・供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷から8日以内出荷導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル
協和ハーモネット¥5,198税込¥5,7181本(5m)当日出荷から7日以内出荷両端シールドプラグ付FA用シールドLANケーブルです。 プラグ保護カバー付です。色黒種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格
阪神電線¥6,998~税込¥7,698~1巻4日以内出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
300Vリスティング対応可動用ケーブル
倉茂電工¥5,298~税込¥5,828~1本7日以内出荷色黒種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線¥8,998~税込¥9,898~1巻4日以内出荷から13日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V シールド付可動電源用ケーブル
倉茂電工¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル