絞り込み
芯数(C)
- 4
- 1(6)
- 2(58)
- 3(62)
- 5(14)
- 6(38)
- 7(14)
- 8(34)
- 10(34)
- 11(4)
- 12(22)
- 13(3)
- 14(9)
- 16(20)
- 20(20)
- 24(9)
- 30(11)
- 36(4)
- 40(6)
- 50(6)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.1(4)
- 0.15(5)
- 0.2(3)
- 0.3(10)
- 0.5(13)
- 0.518(5)
- 0.75(17)
- 0.823(8)
- 1.25(17)
- 1.3(7)
- 2(17)
- 2.08(5)
- 3.3(4)
- 3.5(4)
- 5.26(4)
- 16(10)
- 18(9)
- 20(7)
- 22(9)
- 24(6)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 0.3(1)
- 1(6)
- 2(9)
- 3(8)
- 4(5)
- 5(17)
- 10(39)
- 15(9)
- 20(38)
- 25(6)
- 30(35)
- 35(2)
- 40(24)
- 45(2)
- 50(31)
- 60(22)
- 70(22)
- 80(22)
- 90(20)
- 100(40)
- 長さ(m)をもっと見る
対数(P)
- 2(5)
- 4(3)
導体外径(Φmm)
- 0.51(4)
- 0.61(4)
- 0.75(4)
- 0.97(4)
- 1.1(10)
- 1.2(6)
- 1.3(8)
- 1.31(6)
- 1.5(10)
- 1.64(9)
- 1.7(5)
- 1.8(5)
- 1.9(6)
- 2.07(6)
- 2.4(5)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 21(5)
- 22(5)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(8)
黒(38)
カラー・黒
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15)
- 倉茂電工(10)
- 大電(7)
- タツタ電線(5)
- 阪神電線(5)
- 協和ハーモネット(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- 沖電線(4)
- BELDEN(4)
- PROTERIAL(プロテリアル)(3)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・大電・タツタ電線・阪神電線・協和ハーモネット・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・沖電線・BELDEN・PROTERIAL(プロテリアル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(58)
3(62)
4
6(38)
7(14)
8(34)
10(34)
12(22)
16(20)
20(20)
芯数(C)をもっと見る

スリムロボットケーブル
協和ハーモネット(19件のレビュー)¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から5日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル色黒連続使用温度(℃)80材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニルシース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)300
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)300
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥489~税込¥538~特価1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
シールド付きスリムロボットケーブル
協和ハーモネット(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.41色黒連続使用温度(℃)80絶縁体外径(mm)0.7シース厚(mm)0.6耐電圧(V/min)AC500AWG28導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)20/0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)247材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシールド有絶縁体厚さ(mm)0.15定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~特価1巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)600
超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ
沖電線¥2,698~税込¥2,968~1本(10m)ほか5日以内出荷から62日以内出荷種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ
沖電線¥7,298~税込¥8,028~特価1本(10m)ほか当日出荷から43日以内出荷600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル色黒連続使用温度(℃)80材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥799~税込¥879~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)
沖電線¥4,398~税込¥4,838~1本(10m)ほか当日出荷から68日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。種類電力ケーブル色黒
30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥7,398~税込¥8,138~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。種類FA用ケーブル(信号・計装用)色ダークブルー特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥9,998~税込¥10,998~1本8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)色黒絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)
沖電線¥3,500~税込¥3,850~1本(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。シース色黒(つや消し)種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り
大電¥9,298~税込¥10,228~1本(10m)ほか5日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り
大電¥6,698~税込¥7,368~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥7,798~税込¥8,578~1巻(10m)5日以内出荷から12日以内出荷1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル色黒材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線¥2,798~税込¥3,078~1巻4日以内出荷から13日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
FA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲)
BELDEN¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか6日以内出荷から10日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき軟銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド無適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令定格電圧(V)AC300難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
多関節ロボットシールド付ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥38,980~税込¥42,878~1巻(10m)ほか8日以内出荷捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格
阪神電線¥2,198~税込¥2,418~1巻4日以内出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル
タツタ電線¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り
大電¥10,980~税込¥12,078~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り
大電¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか5日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット¥49,980税込¥54,9781巻4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等色黒長さ(m)100AWG30連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.05導体外径(Φmm)0.32RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲)
BELDEN¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか6日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)
BELDEN¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき軟銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用シ-ルド付ケ-ブル
タツタ電線¥84,980~税込¥93,478~1巻(100m)4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル用途可動部の信号ライン用等にシールド有絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(1分間)
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル
タツタ電線¥5,598~税込¥6,158~1巻(10m)ほか4日以内出荷特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
M12対応センサケーブル可動用
タツタ電線¥34,980~税込¥38,478~1巻(100m)4日以内出荷から111日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。可動用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M12"対応。RoHS2指令に準拠しております。用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 2517定格電圧300適合規格UL758対応コネクタM12使用環境可動難燃性VW-1仕上外径(mm)6定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥78,980~税込¥86,878~1巻(100m)8日以内出荷絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥27,980~税込¥30,778~1巻(10m)ほか8日以内出荷絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル