絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.1(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
長さ(m)
  • 1
  • 2(20)
  • 3(6)
  • 5(47)
  • 10(163)
  • 15(19)
  • 20(101)
  • 25(11)
  • 30(93)
  • 35(9)
  • 40(32)
  • 45(6)
  • 50(83)
  • 60(29)
  • 70(31)
  • 80(27)
  • 90(25)
  • 100(137)
  • 200(44)
  • 305(5)
導体外径(Φmm)
  • 0.44(1)
  • 0.7(2)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(2)
  • 2.1(1)
  • 2.34(1)
  • 2.58(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(2)
ブランド
  • 協和ハーモネット(3)
  • 槌屋ヤック(2)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 大雄電線(1)
協和ハーモネット・槌屋ヤック・長岡特殊電線・大雄電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(2)
3(1)
4(2)
6(1)
8(1)
10(1)
15(1)
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ふっ素樹脂電線 協和ハーモネットふっ素樹脂電線協和ハーモネット(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(6色×1本)
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
RKVリボンコード 協和ハーモネットRKVリボンコード協和ハーモネット(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル材質ビニル
耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード長岡特殊電線
549税込604
1巻(1m)
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
RoHS指令(10物質対応)対応
OFCスピーカーコード (ユウスター SVS) 大雄電線OFCスピーカーコード (ユウスター SVS)大雄電線
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り)材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V/min)1000導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7
3分岐ケーブル 槌屋ヤック3分岐ケーブル槌屋ヤック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ケーブル長(m)1
2分岐ケーブル 槌屋ヤック2分岐ケーブル槌屋ヤック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ケーブル長(m)1

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル