絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.07(1)
  • 0.1(1)
  • 0.18(1)
  • 0.3(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 3
  • 1(15)
  • 1.5(7)
  • 2(33)
  • 5(50)
  • 10(179)
  • 15(26)
  • 20(117)
  • 25(15)
  • 30(109)
  • 35(8)
  • 40(38)
  • 50(97)
  • 60(35)
  • 61(32)
  • 70(36)
  • 80(34)
  • 90(32)
  • 100(175)
  • 200(57)
導体外径(Φmm)
  • 0.33(1)
  • 0.44(1)
  • 0.54(1)
  • 0.7(1)
  • 1.5(1)
  • 2.1(1)
  • 2.34(1)
  • 2.58(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(2)
  • シース色(3)
ブランド
  • 協和ハーモネット(2)
  • フジクラ(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 大雄電線(1)
  • SIEMENS(1)
  • Showa(1)
協和ハーモネット・フジクラ・長岡特殊電線・大雄電線・SIEMENS・Showa
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
1(2)
2(3)
3(1)
4(3)
6(1)
8(1)
10(1)
15(1)
  • KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

    KPPV-SW細径シールド線

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
    用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種類産業機械用ケーブルツヤ消黒シールド有(横巻)材質シールド:すずめっき軟銅線種別より線材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
  • RKVリボンコード 協和ハーモネット

    RKVリボンコード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル材質ビニル
  • 耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線

    耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード

    長岡特殊電線
    1,698税込1,868
    1巻(3m)
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ フジクラ

    ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ

    フジクラ
    5,298税込5,828
    1本
    11日以内出荷
    マゲつよ(R)は、宅内などへの布設に最適なケーブルです。許容曲げ半径がR7.5mmの曲げ特性に優れたファイバを採用しています。シャッタ付きSCコネクタを採用し、コネクタを外した状態ではシャッタが閉まり信号光の漏れを防ぎます。両端シャッタ内蔵SCコネクタ付きのみ。
    仕様透過損失(total loss)(dB):1.0以下(SM@入=1550nm)外径(Φmm)標準: 3準拠規格JIS C 5973難燃性JIS C 3005 傾斜試験 適合心数(C)1許容曲げ半径(mm)7.5適合コネクタSCS(シャッタ付きSC)減衰量(dB)反射:40以上ファイバータイプ曲げ強化型石英光ファイバ研磨SPC
  • 一灯吊りソケット Showa

    一灯吊りソケット

    Showa
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    E-26防水ソケット
    用途一般電球、蛍光灯、LEDランプに使用
  • OFCスピーカーコード (ユウスター SVS) 大雄電線

    OFCスピーカーコード (ユウスター SVS)

    大雄電線
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り)材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V/min)1000導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:52 mm●コード番号:203-2787グレー全長(m)3芯数(C)4アズワン品番65-7466-34

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル