絞り込み
芯数(C)
  • 1(4)
  • 2(13)
  • 3(12)
  • 4(13)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(14)
  • 1.3(1)
  • 1.31(3)
  • 1.38(1)
  • 1.5(3)
  • 16(4)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 10(15)
  • 15(1)
  • 20(11)
  • 30(11)
  • 40(8)
  • 50(10)
  • 60(7)
  • 70(7)
  • 80(7)
  • 90(7)
  • 100(19)
  • 200(1)
  • 305(1)
  • 400(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.5
  • 0.38(13)
  • 0.48(13)
  • 0.61(11)
  • 0.65(13)
  • 0.7(16)
  • 0.9(37)
  • 1.1(21)
  • 1.2(51)
  • 1.35(13)
  • 1.6(16)
  • 1.8(34)
  • 2(15)
  • 2.4(18)
  • 2.5(18)
  • 3.1(23)
  • 3.7(12)
  • 4.9(15)
  • 7(14)
  • 9.1(11)
  • 色カラー(9)
  • 色(4)
  • 色(12)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
1・2・3
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • タツタ電線(4)
  • 福電(4)
  • 日合通信電線(3)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(3)
  • 長岡特殊電線(2)
  • 石川特殊電線(2)
  • 潤工社(1)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 富士電線工業(1)
  • オーナンバ(1)
  • 日星電気(1)
  • 大雄電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • クラベ(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・タツタ電線・福電・日合通信電線・PROTERIAL(プロテリアル)・長岡特殊電線・石川特殊電線・潤工社・日立金属(旧日立電線)・富士電線工業・オーナンバ・日星電気・大雄電線・協和ハーモネット・クラベ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
1(4)
2(13)
3(12)
4(13)
5(4)
6(5)
7(4)
8(4)
10(4)
20(2)
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線石川特殊電線(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(14件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻(10m)
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(10m)ほか
当日出荷から31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
ふっ素樹脂電線 協和ハーモネットふっ素樹脂電線協和ハーモネット(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(6色×1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)
9,998税込10,998
1巻(50m)
当日出荷から13日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
12,980税込14,278
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル試験電圧(V/1分)3000
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >福電
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
9,298税込10,228特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K 日合通信電線ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K日合通信電線
15,980税込17,578
1巻(153m)
翌々日出荷から4日以内出荷
芯数1c
CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線CS-MTW/TC-ER (CE)タツタ電線
8,698税込9,568
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
31,980税込35,178
1巻(300m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。定格電圧(V)150定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
CS-MTW (CE) タツタ電線CS-MTW (CE)タツタ電線
12,980税込14,278
1巻(100m)
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
長さ(m)100定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付 長岡特殊電線ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付長岡特殊電線
8,198税込9,018特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。
用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)100未満
機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)潤工社
71,980税込79,178特価
1巻
当日出荷から75日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100材質(絶縁体)PTFE材質(導体)SA使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260試験電圧(V/1分)AC2000
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
OFCスピーカーコード (ユウスター SVS) 大雄電線OFCスピーカーコード (ユウスター SVS)大雄電線
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り)材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V/min)1000導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
9,198税込10,118
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)
98,980税込108,878
1巻(305m)
5日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。
用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600定格温度(℃)200色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305耐電圧(V/min)AC2000
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
95,980税込105,578特価
1巻(200m)
当日出荷から9日以内出荷
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
65,980税込72,578
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル
600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
36,980税込40,678
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線) 石川特殊電線耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線)石川特殊電線
25,980税込28,578
1巻(100m)
4日以内出荷から6日以内出荷
導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等種類難燃ケーブル全長(m)100引張強度(MPa)(絶縁体)10以上試験電圧1500(V/0.15秒)以上伸び(%)(絶縁体)200以上耐熱温度(℃)-180~200
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T日合通信電線
68,980税込75,878
1巻(153m)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW/TC (CE) タツタ電線CS-MTW/TC (CE)タツタ電線
7,998税込8,798
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
芯数2芯定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
83,980税込92,378
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル全長(m)100
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS日合通信電線
109,800税込120,780
1巻(153m)
3日以内出荷から4日以内出荷

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル