絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 3.5(11)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 10(11)
  • 20(8)
  • 30(8)
  • 40(8)
  • 50(9)
  • 60(7)
  • 70(7)
  • 80(7)
  • 90(7)
  • 100(10)
  • 200(1)
  • 305(1)
  • 400(2)
導体外径(Φmm)
  • 2.5
  • 0.38(13)
  • 0.48(13)
  • 0.61(11)
  • 0.65(13)
  • 0.7(16)
  • 0.9(37)
  • 1.1(21)
  • 1.2(51)
  • 1.35(13)
  • 1.5(32)
  • 1.6(16)
  • 1.8(34)
  • 2(15)
  • 2.4(18)
  • 3.1(23)
  • 3.7(12)
  • 4.9(15)
  • 7(14)
  • 9.1(11)
  • 色カラー(4)
  • 色(5)
ブランド
  • 福電(4)
  • 石川特殊電線(3)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(3)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • タツタ電線(1)
  • 日星電気(1)
  • ユーボン(1)
  • クラベ(1)
  • 住友電気工業(1)
福電・石川特殊電線・PROTERIAL(プロテリアル)・日立金属(旧日立電線)・古河電工パワーシステムズ・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線・日星電気・ユーボン・クラベ・住友電気工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
1(1)
2(1)
3(1)
4(1)
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線石川特殊電線(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 ガラス編組電線石川特殊電線(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 古河電工パワーシステムズノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1本(10m)ほか
当日出荷から31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)
26,980税込29,678
1巻(50m)
当日出荷から13日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。RoHS指令(10物質対応)対応
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線住友電気工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
29,980税込32,978
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル試験電圧(V/1分)3000
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >福電
21,980税込24,178
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル)エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線PROTERIAL(プロテリアル)
17,980税込19,778
1巻(50m)
当日出荷から7日以内出荷
難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電
31,980税込35,178
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
31,980税込35,178
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
Linkコネクタ専用ケーブル ユーボンLinkコネクタ専用ケーブルユーボン
43,980税込48,378
1巻
3日以内出荷
住友スリーエム製リンクコネクタ(38104-0018-000FL)適合商品リボンケーブル。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)2.5±0.1公称断面積(mm2)0.75種別導体構成30本/0.18mm
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)
219,800税込241,780
1巻(305m)
5日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。
用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600定格温度(℃)200色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305耐電圧(V/min)AC2000
耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線) 石川特殊電線耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線)石川特殊電線
59,980税込65,978
1巻(100m)
4日以内出荷から6日以内出荷
導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等種類難燃ケーブル全長(m)100引張強度(MPa)(絶縁体)10以上試験電圧1500(V/0.15秒)以上伸び(%)(絶縁体)200以上耐熱温度(℃)-180~200
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ > 福電耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電
32,980税込36,278
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等RoHS指令(10物質対応)対応

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル