絞り込み
芯数(C)
- 1(6)
- 2(25)
- 3(25)
- 4(23)
- 5(7)
- 6(8)
- 7(6)
- 8(5)
- 10(9)
- 12(4)
- 15(4)
- 20(6)
- 30(5)
導体公称断面積(mm2)
- 2
- 0.2(15)
- 0.3(28)
- 0.5(41)
- 0.75(46)
- 1.25(55)
- 3.5(33)
- 5.5(28)
- 8(32)
- 14(34)
- 16(20)
- 18(15)
- 20(14)
- 22(39)
- 24(19)
- 26(17)
- 28(15)
- 38(26)
- 60(21)
- 100(17)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 5(3)
- 10(33)
- 20(29)
- 30(29)
- 40(12)
- 50(28)
- 60(9)
- 70(9)
- 80(9)
- 90(8)
- 100(31)
- 200(2)
- 205(1)
- 300(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 1.8(29)
- 2(2)
- 2.09(1)
- 2.1(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 7.4(1)
- 8.3(3)
- 8.5(1)
- 8.6(1)
- 8.7(1)
- 14(1)
シース色
カラー(14)
灰(5)
黒(29)
対数(P)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(1)
1・2・3・5・10
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(13)
- 伸興電線(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- BELDEN(4)
- 福電(3)
- 華陽電線(3)
- 潤工社(2)
- タツタ電線(2)
- 倉茂電工(2)
- 大電(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 石川特殊電線(2)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- 三ツ星(1)
- アメリカン電機(1)
- 富士電線工業(1)
- KHD(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- ブランドをもっと見る
フジクラ・ダイヤケーブル・伸興電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・BELDEN・福電・華陽電線・潤工社・タツタ電線・倉茂電工・大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・石川特殊電線・日立金属(旧日立電線)・古河電工パワーシステムズ・三ツ星・アメリカン電機・富士電線工業・KHD・JMACS(日本電線工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
1(6)
2(25)
3(25)
4(23)
5(7)
6(8)
7(6)
10(9)
20(6)
30(5)

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線
石川特殊電線(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻(10m)当日出荷から8日以内出荷用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種別より線色白種類難燃ケーブル電圧(V)600全長(m)10材質(シース)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)
編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
日星電気(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB色白適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻(10m)当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。色黒種類難燃ケーブル
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥47,980~税込¥52,778~1巻(300m)6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)
大電¥20,980~税込¥23,078~1本(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から11日以内出荷導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線
住友電気工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線種別より線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂難燃性優許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線導体最高許容温度(℃)200
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥32,980~税込¥36,278~1巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥51,980税込¥57,1781巻(300m)6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥5,798~税込¥6,378~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
耐熱電線 APK=HP
華陽電線¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。用途小勢力回路用耐熱電線規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
Dy-SOFT
大電¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)ほか10日以内出荷から14日以内出荷・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)
潤工社¥99,980税込¥109,9781巻当日出荷から75日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)PTFE試験電圧(V/1分)AC2000材質(導体)SA
ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線
二宮電線工業¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。種別より線色淡黄に黒スパイラル定格電圧(V)600芯数1最高使用温度(℃)500試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >
福電¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷から9日以内出荷純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等色白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥8,798~税込¥9,678~1巻(10m)ほか4日以内出荷から11日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格300Vケーブル種別より線種類FA電源・制御用ケーブル定格電圧(V)300材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)曲げ半径(mm)6×OD(固定)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)2000材質(編組)すずめっき軟銅線
耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線)
石川特殊電線¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)4日以内出荷から6日以内出荷導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等種類難燃ケーブル全長(m)100試験電圧1500(V/0.15秒)以上伸び(%)(絶縁体)200以上耐熱温度(℃)-180~200引張強度(MPa)(絶縁体)10以上
耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC
華陽電線¥9,398~税込¥10,338~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS マイクロホン用ビニルコード
伸興電線¥46,980税込¥51,6781本(100m)6日以内出荷から9日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V
リケンケーブルテクノロジー¥9,398~税込¥10,338~1巻(10m×1巻)ほか6日以内出荷シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。用途耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットケーブル 単純線
潤工社¥63,980~税込¥70,378~1巻(100m)当日出荷から56日以内出荷高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥42,980~税込¥47,278~1本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥6,598~税込¥7,258~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
伸興電線¥42,980~税込¥47,278~1本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )
福電¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
CS-MTW/THHW (CE)
タツタ電線(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥83,980~税込¥92,378~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル
長岡特殊電線¥11,980~税込¥13,178~1巻3日以内出荷から9日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。色灰種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB)
伸興電線¥9,298~税込¥10,228~1巻(10m)ほか8日以内出荷作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル