絞り込み
長さ(m)
  • 0.254(4)
  • 0.256(1)
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • Lumberg Automation(320)
  • RS PRO(259)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(192)
  • Alpha Wire(176)
  • SICK(103)
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • フエニックス・コンタクト(83)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(52)
  • 冨士電線(東京)(44)
  • エスコ(41)
  • ノーブランド(41)
  • 金子コード(40)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(34)
  • Showa(30)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(29)
  • シュナイダーエレクトリック(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
  • Molex FPC/FFCケーブル, 4芯, 全長:152mm 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFCケーブル, 4芯, 全長:152mm

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 4ピッチ = 1mmリール長さ = 152mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 60 V acHi-Flex = あり遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃被覆 = あり1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 26コネクタ2極数 = 26ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 120007シリーズ 日本モレックス(molex)

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 120007シリーズ

    日本モレックス(molex)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Molex Micro-Change ダブルエンドコードセットは、メス - オスストレートケーブルです。4 極、ケーブル長 5 m です。コネクタボディは PUR 材製です。金めっき 動作温度範囲: -25 → +80 ℃ IP 等級: IP67
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●定格電圧:250 V●外径:5.30mm●コード番号:213-4219アズワン品番65-7381-06
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 120006シリーズ 日本モレックス(molex)

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 120006シリーズ

    日本モレックス(molex)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    Molex Micro-Change シングルエンドコードセットは、オス - ピグテールストレートケーブルです。4 極を備え、ケーブル長は 1 m です。コネクタボディは PUR 材製です。金めっき 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ IP 等級: IP67
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●導体材質:銅合金アズワン品番65-7380-99
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ0.5mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ0.5mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mm コネクタ1極数 = 30 コネクタ2極数 = 30 線間ピッチ = 0.5mm シリーズ = Premo-Flex Premo-Flex FFCケーブルアセンブリ(厚さ0.12 mm). ピッチ間隔0.5 mm、厚さ0.12 mmのMolex Premo-Flex FFCジャンパ絶縁ケーブルアセンブリ製品です。 接続面の端の厚さは0.30 ± 0,03 mmです。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)256幅(mm)50高さ(mm)16質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 50mm コネクタ1極数 = 8 コネクタ2極数 = 8 線間ピッチ = 1mm コンタクトのめっき = 錫 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mm コネクタ1極数 = 24 コネクタ2極数 = 24 線間ピッチ = 1mm シリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPER 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。. ;b>Features ;/b>. ;ul> ;li>Voltage - 60 V ac ;/li> ;li>1 mm pitch ;/li> ;li>0.22mm Cable thickness ;/li> ;li>Max operating temperature of 105℃;/li> ;li>Meets industry-standard ZIF (zero insertion force) connector requirements ;/li> ;li>Great for connections between PCB's ;/li> ;li>Easy assembly in hard to reach applications ;/li> ;/ul>. ;b>Variations ;/b>. Molex offers variations of the number of circuits (loaded) in these range of cables,4589169 - 64589175 - 84589181 - 104589197 - 124589204 - 144589210 - 164589226 - 184589232 - 204589248 - 224589254 - 244589276 - 264589282 - 284589298 - 306842308 - 4. ;b>What is Pitch ;/b>. The pitch of a cable is the distance from the central part of one conductor to the central part of another conductor長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 50mm コネクタ1極数 = 10 コネクタ2極数 = 10 線間ピッチ = 1mm シリーズ = Premo-Flex 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.3mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.3mm Premo-Flex シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 100mm コネクタ1極数 = 33 コネクタ2極数 = 33 線間ピッチ = 0.3mm シリーズ = Premo-Flex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex社のPremo-Flexエッチングポリイミドジャンパ製品は、ピッチ間隔0.3 mm、太さ0.12 mmのケーブルと厚さ0.2 mmのエンドを備えています。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 銅エッチング回路を印加されたこのエッチング加工済みポリイミドジャンパを使用すると、精細な0.3 mmピッチの超小型コネクタに確実に接続できます。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 30コネクタ2極数 = 30ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 20コネクタ2極数 = 20ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 16コネクタ2極数 = 16ピッチ = 1mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 12コネクタ2極数 = 12ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 10コネクタ2極数 = 10ピッチ = 1mm許容電圧 = 60 V ac1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル