絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 4(16)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.31(1)
  • 1(3)
  • 2.5(2)
長さ(m)
  • 100(15)
  • 200(9)
導体外径(Φmm)
  • 4.8(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 6.2(4)
  • 6.4(4)
  • 6.5(3)
  • 8.3(2)
  • 9.6(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(12)
  • 色(8)
ブランド
  • カナレ電気
  • RS PRO(82)
  • 東京電線工業(72)
  • Lumberg Automation(65)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(50)
  • フエニックス・コンタクト(41)
  • 長岡特殊電線(37)
  • SIEMENS(35)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(30)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(28)
  • SICK(27)
  • 潤工社(25)
  • 金子コード(24)
  • 伸興電線(22)
  • Showa(21)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(21)
  • Alpha Wire(20)
  • エスコ(19)
  • 倉茂電工(19)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(1)
4(16)
電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)カナレ電気
16,980税込18,678
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
スピーカケーブル4心 カナレ電気スピーカケーブル4心カナレ電気(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア耐電圧(V/min)AC500
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
22,980税込25,278
1巻(100m)ほか
3日以内出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
線心数4
スピーカーケーブル ECO カナレ電気スピーカーケーブル ECOカナレ電気
19,980税込21,978
1巻(100m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
スピーカーケーブル カナレ電気スピーカーケーブルカナレ電気
17,980税込19,778
1巻(100m)
翌日出荷
質量(kg)5.4(100m)長さ(m)100外径(Φmm)6.4導体断面積(mm2)1線心数4
電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)カナレ電気
18,980税込20,878
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
スピーカケーブル カナレ電気スピーカケーブルカナレ電気
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
15,980税込17,578
1巻(100m)ほか
3日以内出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
シールドアルミラミネートテープ線心数4
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
27,980税込30,778
1巻(100m)
3日以内出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
線心数4シールド編組密度(%)96%以上
電磁シールド マイクケーブル カナレ電気電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
19,980税込21,978
1巻(100m)
3日以内出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)3.2/100m長さ(m)100ピッチ(mm)より:21導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)シールドアルミラミネートテープ線間容量(pF/m)心-心:164、心・シールド:222外径(mm)5導体構成(本/mm)16/0.12A線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
38,980税込42,878
1巻(200m)
3日以内出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
長さ(m)200シールドアルミラミネートテープ線心数4
電磁シールド マイクケーブル カナレ電気電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
38,980税込42,878
1巻(100m)
3日以内出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
質量(kg)6.2/100m長さ(m)100ピッチ(mm)より:25導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:144、心・シールド:187外径(mm)6.5導体構成(本/mm)20/0.12A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.6、心線(Ω/100m):8.6シールド編組密度(%)96%以上
電磁シールド マイクケーブル カナレ電気電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1巻(200m)
3日以内出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
質量(kg)4.8/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.20(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:150、心・シールド:185外径(mm)6導体構成(本/mm)40/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):9.8シールド編組密度(%)94以上
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
23,980税込26,378
1巻(100m)ほか
3日以内出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
質量(kg)3.5/100mピッチ(mm)より:18導体断面積(mm2)0.15(AWG:26)線間容量(pF/m)心-心:162、心・シールド:200外径(mm)4.8導体構成(本/mm)30/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.9、心線(Ω/100m):13シールド編組密度(%)96%以上
マルチケーブル カナレ電気マルチケーブルカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(100m)
3日以内出荷
多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:75、心・シールド:135導体構成(本/mm)16/0.12A導体抵抗心線(Ω/100m):10.5
4心スピーカケーブル カナレ電気4心スピーカケーブルカナレ電気
39,980税込43,978
1巻(100m)
3日以内出荷
4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。配管用に滑らかなシース材を使用した設備用スピーカケーブルです。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
線心数4
4心スピーカケーブル カナレ電気4心スピーカケーブルカナレ電気
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
3日以内出荷
4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
線心数4
マイクケ-ブル200M 灰 カナレ電気マイクケ-ブル200M 灰カナレ電気
47,980税込52,778
1巻(200m)
3日以内出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.30(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:60、心・シールド:106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):6.5シールド編組密度(%)94以上(編組)
4心スピーカケーブル カナレ電気4心スピーカケーブルカナレ電気
37,980税込41,778
1巻(100m)
61日以内出荷
電磁シールド マイクケーブル カナレ電気電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
25,980税込28,578
1巻(100m)
翌日出荷
質量(kg)5(100m)長さ(m)100外径(Φmm)6.2導体断面積(mm2)0.31(23)線心数4

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル