絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(2)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 3.5(1)
長さ(m)
- 2(1)
- 10(6)
- 100(2)
- 107(1)
- 150(1)
- 153(1)
- 200(2)
- 205(2)
- 305(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2.4(1)
シース色
カラー(4)
灰(2)
黒(6)
ブランド
- KHD
- Lumberg Automation(320)
- RS PRO(259)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(192)
- Alpha Wire(176)
- SICK(103)
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- フエニックス・コンタクト(83)
- AMPHENOL(75)
- SIEMENS(55)
- 潤工社(54)
- 長岡特殊電線(52)
- 冨士電線(東京)(44)
- エスコ(41)
- ノーブランド(41)
- 金子コード(40)
- フジクラ・ダイヤケーブル(34)
- Showa(30)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(29)
- シュナイダーエレクトリック(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「芯数(C)」から絞り込む
1(2)
2(2)

照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m)
KHD¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷電子・通信機器などの内部配線用 黒色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル 1500V
KHD¥65,980~税込¥72,578~1巻(200m)ほか4日以内出荷エコ電線。太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れていますその他【JETST-CABL-001-1(JET)】導体【架橋ポリエチレン】シース【裸軟銅線】絶縁材色黒使用温度範囲(℃)-40~90規格JCS4517定格電圧(V)DC1500耐熱性耐燃性架橋ポリエチレン難燃性垂直難燃
照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m)
KHD¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷電子・通信機器などの内部配線用 赤色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m)
KHD¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷電子・通信機器などの内部配線用 黄色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(白 0.5sq 10m)
KHD¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷電子・通信機器などの内部配線用 白色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m)
KHD¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷電子・通信機器などの内部配線用 青色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m)
KHD¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷電子・通信機器などの内部配線用 緑色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
架橋ポリエチレン絶縁電線
KHD¥14,980~税込¥16,478~1巻(200m)ほか4日以内出荷エコ電線。交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。可とう性、加工性に優れています定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン耐熱温度(℃)90難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)
KHD¥1,598税込¥1,7581パック3日以内出荷電子・通信機器の内部配線用電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)2(×6)定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル
KHD¥52,980~税込¥58,278~1本4日以内出荷から5日以内出荷耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。色黒種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600全長(m)205芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
MTW+AWM1015
KHD¥18,980~税込¥20,878~1巻(305m)4日以内出荷機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)長さ(m)305規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
エコマイクコード
KHD¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)4日以内出荷エコ電線。遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています。編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります色灰長さ(m)100規格JCS4508規格(参考)芯数(C)2材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン電線仕様ハロゲンフリー電線導体裸軟銅線材質(導体)(外部導体)錫メッキ軟銅線
ソーラーケーブル
KHD¥49,980~税込¥54,978~1巻(205m)ほか4日以内出荷太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています使用温度範囲(℃)90以下規格JETST-CABL-002-1(JET)定格電圧(V)DC750芯数(C)1材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
耐燃性ポリエチレン屋内用通信電線
KHD¥15,980~税込¥17,578~1巻(200m)4日以内出荷エコ電線。電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています色灰長さ(m)200規格JCS9074規格(参考)芯数(C)2材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン耐熱温度(℃)60導体裸軟銅線
MTW+H07V2-KAWM
KHD¥19,980~税込¥21,978~1巻(153m)ほか4日以内出荷機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル