絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 7.8(1)
- 10(1)
- 13(1)
シース色
カラー(1)
ブランド
- フジクラ
- RS PRO(103)
- WURTH ELEKTRONIK(84)
- ノーブランド(41)
- 冨士電線(東京)(40)
- 潤工社(36)
- エスコ(28)
- PROTERIAL(プロテリアル)(24)
- フジクラ・ダイヤケーブル(23)
- 伸興電線(18)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(16)
- KHD(15)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(12)
- タツタ電線(12)
- 協和ハーモネット(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- JMACS(日本電線工業)(10)
- BELDEN(10)
- 富士電線工業(9)
- 華陽電線(9)
- ブランドをもっと見る
「芯数(C)」から絞り込む
1(2)

機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(10m)当日出荷一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ
フジクラ¥4,898~税込¥5,388~1本12日以内出荷マゲつよ(R)は、宅内などへの布設に最適なケーブルです。許容曲げ半径がR7.5mmの曲げ特性に優れたファイバを採用しています。シャッタ付きSCコネクタを採用し、コネクタを外した状態ではシャッタが閉まり信号光の漏れを防ぎます。両端シャッタ内蔵SCコネクタ付きのみ。仕様透過損失(total loss)(dB):1.0以下(SM@入=1550nm)外径(Φmm)標準: 3準拠規格JIS C 5973難燃性JIS C 3005 傾斜試験 適合心数(C)1許容曲げ半径(mm)7.5適合コネクタSCS(シャッタ付きSC)減衰量(dB)反射:40以上ファイバータイプ曲げ強化型石英光ファイバ研磨SPC
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル