編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >福電
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線住友電気工業(1件のレビュー)
ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付長岡特殊電線
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )福電
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >福電
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド長岡特殊電線
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 >福電
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電