絞り込み
全長(mm)
- 75(30)
- 80(26)
- 100(76)
- 150(139)
- 160(20)
- 200(125)
- 225(71)
- 250(102)
- 300(109)
- 1130(24)
- 1140(24)
- 1260(29)
- 1560(18)
- 1635(16)
- 1770(26)
- 1840(26)
- 2750(17)
- 3505(19)
- 3750(18)
- 5450(21)
- 全長(mm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 0.9(36)
- 0.95(2)
- 0.96(3)
- 1(6)
- 1.0(1)
- 1.1(7)
- 1.2(5)
- 1.25(26)
- 1.27(4)
- 1.3(15)
- 1.35(4)
- 1.5(6)
- 1.6(4)
- 1025(1)
有効長(mm)
- 50(15)
- 52(6)
- 65(10)
- 70(17)
- 74(7)
- 75(28)
- 120(30)
- 130(43)
- 140(8)
- 145(6)
- 170(19)
- 180(36)
- 195(20)
- 200(10)
- 205(10)
- 210(18)
- 220(17)
- 230(22)
- 270(13)
- 280(25)
- 有効長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(135)
- BOSCH(ボッシュ)(75)
- SK11(73)
- LENOX(レノックス)(67)
- マキタ(61)
- HiKOKI(ハイコーキ)(58)
- フナソー(57)
- BAHCO(バーコ)(55)
- 京セラインダストリアルツールズ(48)
- ニコテック(35)
- ベッセル(31)
- EARTH MAN(29)
- NACHI(不二越)(25)
- モトユキ(23)
- TRUSCO(22)
- ハウスビーエム(20)
- 河部精密工業(KSK)(20)
- アサダ(19)
- 谷口工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(6)
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。

セーバーソーブレード
(134件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(5本)当日出荷パイプも切断可能用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9販売区分業務用
ポータブルバンドソー替刃
(83件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(1本)ほか当日出荷M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)12.7販売区分業務用
エアーソー替刃
(98件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。材質バイメタル厚さ(mm)0.62全長(mm)92主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)販売区分業務用
セーバーソーブレード 高品質 金属用
(51件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)当日出荷管材の切断に優れた威力を発揮します。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタルハイス鋼被削材金属刃厚(mm)0.9販売区分業務用
解体ブレード
(35件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル幅(mm)19刃厚(mm)1.3主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)1インチ当たり山数10/14販売区分業務用
セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード
HiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
ジグソーブレード 高品質 金属用
(20件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(5本)当日出荷折れにくく欠けにくいので経済的です。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0販売区分業務用
サンドフレックス
BAHCO(バーコ)(93件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。材質ハイスバイメタル全長(mm)250
レシプロブレードBIBlue
マキタ¥2,498~税込¥2,748~1パック当日出荷から3日以内出荷過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)用途レシプロソーブレードグリーン購入法適合
ジグソーブレード金工用
BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1セット(3本)ほか当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
ハンドソー替刃(バイメタル)
(35件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷バイメタルなので折れにくく長寿命です。用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に材質バイメタル全長(mm)250販売区分業務用
セーバーソーブレード
LENOX(レノックス)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(5枚)当日出荷特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。幅(mm)20
ジグソーブレード
(52件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(5本)当日出荷材料切断に。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。幅(mm)8刃厚(mm)1販売区分業務用
バンドソー(K-100)用替刃
ホーザン(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷適合本体K-100刃数24山/インチ全長(mm)1060質量(g)45刃幅(mm)3.2刃厚(mm)0.7切断対象鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板アズワン品番1-6702-02
セーバソーブレード(解体用)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(5枚)ほか当日出荷スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
レシプロソー替刃 生木用
SHARK SAW(10件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷U窓効果で仕事が早い用途庭木・果樹の剪定に材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
ゼットソーHI レシプロ
岡田金属工業所(ゼットソー)(35件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。刃先処理ハードインパルス
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5
岡田金属工業所(ゼットソー)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】。1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!。丸鋸が入らない「際切り」にも最適!。チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。用途解体・リフォーム・伐採に。梁や敷居、幹や太枝の切断に。ピッチ(mm)3.5表面処理無電解ニッケルめっき板厚(mm)1.2刃先衝撃焼入刃渡り(mm)300適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
TBS-50用替刃 M-1142
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途一般切断用適合TBS-50種別鉄工・木工兼用刃幅(mm)5厚さ(mm)0.4全長(mm)1060山数14切断対象鉄工、木工
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1パック(5本)ほか当日出荷極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。刃厚(mm)1.3主要切断材料極厚・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)ピッチ(山数/inch)14切断厚(mm)3以上(目安)
コンタマシン用バンドソーブレード
フナソー(17件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1巻当日出荷広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
バイメタルジグソー替刃
ハウスビーエム(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型全長(mm)82質量(g)33有効長(mm)65使用電動機ジグソーシャンク形状U型
ジグソーブレード 高品質 木工用
(9件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(5本)当日出荷SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立用途木材、合板材、角材、等被削材木材、合板材、角材、等販売区分業務用
セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
...