絞り込み
全長(mm)
  • 2750(1)
  • 3505(3)
  • 3750(1)
幅(mm)
  • 27(5)
厚さ(mm)
  • 0.95
  • 0.3(1)
  • 0.35(2)
  • 0.36(4)
  • 0.4(2)
  • 0.5(41)
  • 0.6(2)
  • 0.635(5)
  • 0.64(28)
  • 0.65(52)
  • 0.82(2)
  • 0.9(54)
  • 1.06(1)
  • 1.07(7)
  • 1.1(20)
  • 1.27(4)
  • 1.3(33)
  • 1.6(10)
  • 2(1)
  • 35(2)
ブランド
  • NACHI(不二越)(2)
  • ニコテック(2)
  • モトユキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソーとは円状に刃のついたのこぎり。軟硬材から難削材の切断に対応可能です。素材は硬度がありながらも柔軟性があり、耐久性があるものがほとんど。さまざまなメーカーのマシンに適合する商品が揃います。基本的には機械に取り付けて使用され、ステンレスの鋼材から一般鋼材まで幅広い素材をカットすることが可能です。刃自体は消耗品なので割れてしまったり切れ味が悪くなった場合には刃を交換する必要があります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキ

    グローバルソーバンドソーブレード キングコングB

    モトユキ
    47,980税込52,778
    1ケース(5本)
    翌日出荷から12日以内出荷
    高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
    用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
  • カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)

    カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
    用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)27厚さ(mm)0.95タイプBPV
  • バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード β21(エンドレス)

    ニコテック
    77,980税込85,778
    1箱(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
    用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
  • バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード BULL(エンドレス)

    ニコテック
    71,980税込79,178
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
    用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。
  • カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)

    カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1箱(5枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー