絞り込み
全長(mm)
- 730
- 1130(24)
- 1140(24)
- 1250(14)
- 1260(29)
- 1430(12)
- 1440(11)
- 1560(18)
- 1635(17)
- 1770(26)
- 1840(26)
- 2750(16)
- 3505(21)
- 3750(17)
- 4570(15)
- 4880(12)
- 5040(13)
- 5300(13)
- 5450(21)
- 5790(16)
- 全長(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 12.7(1)
- 13(6)
厚さ(mm)
- 0.35(1)
- 0.5(7)
ブランド
- 谷口工業(2)
- LENOX(レノックス)(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- モトユキ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
「全長(mm)」から絞り込む
1130(24)
1140(24)
1260(29)
1560(18)
1635(17)
1770(26)
1840(26)
3505(21)
3750(17)
5450(21)
全長(mm)をもっと見る

バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1箱(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ポータブルバンドソーブレード
マキタ¥4,298税込¥4,7281箱(3本)当日出荷軽量&コンパクト 剛性アップ&安定切断 重負荷時も安定した高速切断を実現 高剛性新アルミフレーム ブレード着脱性向上 ブラシレスモーター×定回転制御 コンパクトボディ 最適グリップ位置 ブレード軌道の外側調整 無段変速ダイヤル ロックオンスイッチ フック取付可能(別販売)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)730×13×0.5
小型バンドソーブレード
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷14山と18山のコンビネーション刃。ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本
ポータブルバンドソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(3本)当日出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応
モトユキ(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881ケース(3本)当日出荷から翌日出荷厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。用途一般鋼・ステンレス用。
DM バンドソー
LENOX(レノックス)¥8,798税込¥9,6781セット(3本)翌日出荷から3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ
谷口工業¥5,198税込¥5,7181箱(3本)3日以内出荷驚異の耐久性を実現!。素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)。鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。幅(mm)13厚さ(mm)0.35刃数(p)14/18
730x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
エスコ¥9,430税込¥10,3731箱(3本)翌日出荷材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:730山数14/18入数3本
『バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります
- コイルバンドソー
- エンドレスバンドソー