絞り込み
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- フナソー(46)
- LENOX(レノックス)(32)
- エスコ(28)
- マキタ(24)
- ニコテック(20)
- 谷口工業(18)
- BAHCO(バーコ)(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- ホーザン(15)
- アサダ(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- SK11(8)
- TRUSCO(7)
- 新ダイワ(6)
- NACHI(不二越)(6)
- REX(レッキス工業)(5)
- ミスターマイスター(5)
- 津根精機(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

バイメタル ポータブルバンドソー
THECUT¥16,980~税込¥18,678~1箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応
モトユキ(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1ケース(3本)ほか当日出荷から翌日出荷厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。用途一般鋼・ステンレス用。
ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソー
ミスターモース(AUC)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)4日以内出荷切断時に火花を出すことができない現場に。 切断時立ち会っていることが出来ない環境に(定置式電動工具使用時) 信頼性の高い「フラッシュバット溶接」を採用し専用ラインによる生産で溶接部破断がほとんどなし。 最高級品質の素材「コバルトハイス」を使用したことによる確かな切れ味。幅(mm)13ピッチ14/18適合切断材薄・中肉ステンレス管、薄肉フラットバー、薄肉アングル材(6mm以下の鉄・ステンレス等)
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。幅(mm)37.3全長(mm)236高さ(mm)236質量(g)15奥行(mm)1山数17(山/1インチあたり)ブレードNo.88刃渡り(mm)206
バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用
アサダ¥5,498税込¥6,0481箱(3本)当日出荷充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。適合機種H65適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
替刃 非鉄金属用6mm/14山(BS-6用)
東洋アソシエイツ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)6刃長(mm)1783山数14/inch刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-70RoHS指令(10物質対応)対応
BS2301A用替刃
REXON(レクソン)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。非鉄金属切断用。切断対象非鉄金属材質HSS幅(mm)6山数14周長(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応
BS2301A用替刃 木工・プラ直線
REXON(レクソン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。切断対象木材、プラスチック材質HSS幅(mm)10山数4周長(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルバンドソーBIM13X18X1260 18山
フナソー¥10,980税込¥12,0781セット(5本)当日出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.65全長(m)1.26幅(mm)13トラスコ品番826-6065適合機種新ダイワRB-10RB-120SB-120材質コバルト入りバイメタル質量(g)79山数18
カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3505 3/4山
フナソー¥27,980税込¥30,7781セット(5本)9日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。厚さ(mm)0.9全長(mm)3505幅(mm)27トラスコ品番826-6068材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)600適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
ロータバンドソー
高速電機(富士製砥)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷強力モーター(7A)を採用、低騒音です。安全な二重絶縁構造で二段変速(高速/低速)です。付属品安全カバー、のこ刃1140×18山 1本トラスコ品番465-0522質量(kg)6.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ(角)120×115、(丸)Φ120切断能力(mm)丸棒Φ40
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
NACHI(不二越)¥55,980~税込¥61,578~1箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。用途カットオフマシン用幅(mm)34厚さ(mm)1.07材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
バンドソーブレード β21(エンドレス)
ニコテック¥76,980~税込¥84,678~1箱(10本)3日以内出荷から5日以内出荷加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
帯鋸刃
マキタ¥5,998税込¥6,5981組(5本)当日出荷定置式で優れた直進性用途各種管材の切断に適合機種PB180D、2107F/W、(2106/W)材質SK(刃先SK材)主要切断材料ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル
BS-5用 非鉄金属切断用替刃 (6mm/14山 周長1515mm)
ミスターマイスター¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷Mr.Meister バンドソーBS-5交換用鋸刃。非鉄金切断に適しています。
バンドソー用ノコ刃
新ダイワ¥27,980税込¥30,7781箱(5本)3日以内出荷用途ステンレス、鋼材・非鉄材、NF溶適合機種RB180FV-HA、RB180FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1840山数18
バンドソーブレードキングコングB 5本入
モトユキ¥13,980税込¥15,3781箱(5本)3日以内出荷高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速・高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に幅(mm)13入数5本入
ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18
LENOX(レノックス)¥17,980税込¥19,7781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8259適合機種マキタB180・B181材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1635山数14/18
ループ DM2-1260-12.7X0.64X14/18
LENOX(レノックス)¥15,980税込¥17,5781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8277適合機種新ダイワRB120CV・120FV、SB120、RB10材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14/18
ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18
LENOX(レノックス)¥14,980税込¥16,4781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8287適合機種新ダイワ【RBH120】,アサダ【736,7721,7724】,マキタ【PB180DRFX, 2106 (W), 2107 (F), B125】,高速【HRB-1140】,ボッシュ【GCB120B】,ミルウォーキー【M18FUEL125mm】材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1140山数14/18
バンドソー用ノコ刃 ハイス
新ダイワ¥25,980~税込¥28,578~1箱(5本)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類バイメタル
バンドソーブレード
IKURATOOLS(育良精機)¥22,980~税込¥25,278~1箱(5本)3日以内出荷から21日以内出荷耐久性に優れたコバルトハイスバイメタルブレード 低騒音、低振動のコンビネーションブレード 豊富なバリエーション厚さ(mm)0.65
『バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります
- コイルバンドソー
- エンドレスバンドソー