絞り込み
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
315件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18

    LENOX(レノックス)
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8282適合機種新ダイワRB18・RB18CV材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1770山数14/18
  • ポータブルバンドソー ステンレス用 BAHCO(バーコ)

    ポータブルバンドソー ステンレス用

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    翌々日出荷
  • ポータブルバンドソー 2750 BAHCO(バーコ)

    ポータブルバンドソー 2750

    BAHCO(バーコ)
    55,980税込61,578
    1箱(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番355-6077
  • ポータブルバンドソー 1560 BAHCO(バーコ)

    ポータブルバンドソー 1560

    BAHCO(バーコ)
    25,980税込28,578
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-1734
  • カットオフ用バンドソー3851タイプ BAHCO(バーコ)

    カットオフ用バンドソー3851タイプ

    BAHCO(バーコ)
    44,980税込49,478
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • バンドソー用ノコ刃 合金 新ダイワ

    バンドソー用ノコ刃 合金

    新ダイワ
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    信頼の、メーカー純正品です。
    用途鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類ニューフレックス
  • バンドソー替刃 スチロール用 SK11

    バンドソー替刃 スチロール用

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、発泡スチロールや樹脂材の切断に適しています。
    用途発泡スチロール、樹脂材の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数10山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
  • 900x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) エスコ

    900x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)

    エスコ
    9,940税込10,934
    1箱(3本)
    翌日出荷
    材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:900山数14/18入数3本
  • 835x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) エスコ

    835x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)

    エスコ
    9,940税込10,934
    1箱(3本)
    翌日出荷
    材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:835山数14/18入数3本
  • 733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) エスコ

    733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)

    エスコ
    9,430税込10,373
    1箱(3本)
    翌日出荷
    材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:733山数14/18入数3本
  • 730x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) エスコ

    730x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)

    エスコ
    9,430税込10,373
    1箱(3本)
    翌日出荷
    材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:730山数14/18入数3本
  • モーターギア ホーザン

    モーターギア

    ホーザン
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-100
  • 集塵口アダプター ホーザン

    集塵口アダプター

    ホーザン
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    直状
    仕様適合機種K-100
  • ノブ ホーザン

    ノブ

    ホーザン
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-100
  • スイッチ ホーザン

    スイッチ

    ホーザン
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    仕様スイッチカバー付適合機種K-100
  • 電源コード ホーザン

    電源コード

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様ブッシュ付適合機種K-100
  • ツマミ ホーザン

    ツマミ

    ホーザン
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    仕様防水ゴム・ホーローネジ付適合機種K-100
  • 集塵口 ホーザン

    集塵口

    ホーザン
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-100
  • 鋸刃ガイド ホーザン

    鋸刃ガイド

    ホーザン
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    仕様下部適合機種K-100
  • モーターカバー ホーザン

    モーターカバー

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    仕様パッキン付適合機種K-100
  • 本体右側(下部) ホーザン

    本体右側(下部)

    ホーザン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様下部適合機種K-100
  • 本体右側(上部) ホーザン

    本体右側(上部)

    ホーザン
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    仕様上部適合機種K-100
  • バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機

    バンドソーブレード(リブラタイプ)

    津根精機
    58,980税込64,878
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
  • バンドソーブレード(オリオンタイプ) 津根精機

    バンドソーブレード(オリオンタイプ)

    津根精機
    59,980税込65,978
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオン切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
  • 俺のバンドソー 和勝の保証

    俺のバンドソー

    和勝の保証(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(3枚)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    接合面に自信あり!(接合部にこだわり、滑らかに接合しているため、引っ掛かりや跳ねを極限に抑えました。) 14/18山コンビ刃採用(14山の切れ味と18山の切断面の美しさを兼ね備えたコンビネーション刃を採用、良いとこ取りのブレードです。) 素材厳選!(バイメタルのM42を採用!刃先が欠けにくく耐久性、耐熱性を向上。ピッチのコンビネーションとウェーブ刃により低騒音、低振動を実現!それにより切断精度を上げ最高の切れ味に!)
    幅(mm)13山数14/18コンビ刃
  • 超硬バンドソー LENOX(レノックス)

    超硬バンドソー

    LENOX(レノックス)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)27厚さ(mm)1.07
  • バンドソー LENOX(レノックス)

    バンドソー

    LENOX(レノックス)
    22,980税込25,278
    1パック(5本)
    8日以内出荷
    幅(mm)12.7ピッチ14/18
  • ダイマスター2 メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    ダイマスター2 メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    幅(mm)6.4厚さ(mm)0.64ピッチ10/14全長(m)15
  • レヂトンシャーク(ポータブルバンドソー) レヂトン

    レヂトンシャーク(ポータブルバンドソー)

    レヂトン
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    翌日出荷から9日以内出荷
    コンビネーション及び単ピッチ(単ピッチもご用意致しました)。重切削・高生産用に設計され、刃先には高級ハイスを使用しコンビネーションピッチを採用する事により優れた切削性と耐久性を発揮します。コンビネーションピッチの長所:型鋼材からムク材まで、材用の形状を選ばない。切削時の刃先振動が少ない。静かな切削ができる。切削面がきれい。刃先の欠け(チッピング)が少ない。切削時間が短い。寿命が長い。切断でご使用下さい。専用切断機、バンドソー切断機(乾式/湿式)でご使用下さい。切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。作業時は安全保護具を着用して下さい。【用途】。一般鋼材、ステンレス。【注意・使用条件】。胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いご注意ください。作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。走行中のブレードには触れないでください。
    用途一般鋼材、ステンレス
  • バンドソー レヂトン

    バンドソー

    レヂトン
    44,980税込49,478
    1箱(5個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
    用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
  • バンドソー 超難削材切断 LENOX(レノックス)

    バンドソー 超難削材切断

    LENOX(レノックス)
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。HRC69の粉末ハイスの刃先は、M42で困難だった被削材を難なく切断します。
    全長(mm)6650
  • バンドソー 高性能多目的ブレード LENOX(レノックス)

    バンドソー 高性能多目的ブレード

    LENOX(レノックス)
    119,800税込131,780
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
    全長(mm)5030
  • カットオフバンドソー 谷口工業

    カットオフバンドソー

    谷口工業
    27,980税込30,778
    1箱(5本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用
    再生紙使用マーク適合
  • ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業

    ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)

    谷口工業
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    4日以内出荷から27日以内出荷
    各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
  • ポータブルバンドソー ステンレス用 TRUSCO

    ポータブルバンドソー ステンレス用

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1セット(5本)
    欠品中
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)27山数6/102018年トラスコ掲載ページ5 0829
  • バンドソー用くさび BAHCO(バーコ)

    バンドソー用くさび

    BAHCO(バーコ)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番855-1584全長(mm)75質量(g)60アズワン品番64-6798-05
  • バンドソー用テンションメーター BAHCO(バーコ)

    バンドソー用テンションメーター

    BAHCO(バーコ)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番837-0001幅(mm)110厚さ(mm)35全長(mm)170質量(g)680
  • バンドソー用屈折計 BAHCO(バーコ)

    バンドソー用屈折計

    BAHCO(バーコ)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-9999幅(mm)20厚さ(mm)35全長(mm)210質量(g)260
  • 超硬バンドソーブレード BAHCO(バーコ)

    超硬バンドソーブレード

    BAHCO(バーコ)
    79,980税込87,978
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬
  • 15山 [木工・金属用] バンドソー エスコ

    15山 [木工・金属用] バンドソー

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA854YB-3

バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスバンドソー