絞り込み
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- フナソー(48)
- LENOX(レノックス)(32)
- エスコ(28)
- マキタ(24)
- ニコテック(20)
- 谷口工業(18)
- BAHCO(バーコ)(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- ホーザン(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- アサダ(11)
- SK11(8)
- TRUSCO(7)
- 新ダイワ(6)
- NACHI(不二越)(6)
- REX(レッキス工業)(5)
- ミスターマイスター(5)
- 津根精機(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

替刃 木工・プラ用6mm/6山(BS-6用)
東洋アソシエイツ¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)6刃長(mm)1783山数6刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-69RoHS指令(10物質対応)対応
TM 超硬バンドソー
LENOX(レノックス)¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷から7日以内出荷高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
RXプラスバンドソー
LENOX(レノックス)¥55,980税込¥61,5781本3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6
RX バンドソー
LENOX(レノックス)¥149,800税込¥164,7801箱(5本)3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。用途形鋼、パイプ
Q88+バンドソー
LENOX(レノックス)¥89,980~税込¥98,978~1箱(5本)3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。 構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。 独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。 M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。 わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。 束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。 高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。用途炭素鋼、構造用鋼、アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、工具鋼、合金鋼
EHS RXプラス バンドソー
LENOX(レノックス)¥55,980税込¥61,5781本3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6
CL バンドソー
LENOX(レノックス)¥78,980税込¥86,8781箱(5本)3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。 特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。 優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです用途アルミニウム/非鉄、合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、構造用鋼、工具鋼幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)6400ピッチ10/14
BS2301A用替刃 木工・プラ曲線
REXON(レクソン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの曲線切断に適しています。材質HSS幅(mm)6山数6周長(mm)1505切断対象木材、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1セット(5本)当日出荷から翌々日出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64
コンテスターXL(CXL)
LENOX(レノックス)¥59,980~税込¥65,978~1本ほか3日以内出荷HRC69の粉末ハイスの刃先は、M42で困難だった難削材を難なく切断します。用途超難削材の切断に。
コンテスターSTバンドソー
LENOX(レノックス)¥33,980~税込¥37,378~1箱(5本)3日以内出荷浅いガレットの採用により、難削材切断時の刃欠けを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 対切削抵抗強化設計の独特のガレットで大型難削材料をストレート切断できます。 難削材切断における最適な切粉を生成します。 滑らかなすくい面とガレット表面の精密研磨刃です。 特殊アサリ刃形です。用途難削材切断用。
RXプラスバンドソー
LENOX(レノックス)¥41,980~税込¥46,178~1箱(5本)ほか3日以内出荷ふくらんだ刃形により、刃欠けに対するトラブルを解消します。 チップブレーカーにより切粉を細かく刻み、目詰まりを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。用途形鋼・パイプ・束ね切断に最適。
EHSメタルバンドソー
LENOX(レノックス)¥45,980~税込¥50,578~1本ほか3日以内出荷高性能多目的ブレードです。 新世界基準の被削材を選ばないブレードです。 鉄~ステンレスまで容易に切断できます。 きびしい切削条件でも、性能を発揮するよう設計されています。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 わずかな送り力で切り込みできるよう改良した歯型です。 重ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。
EHS RXプラス バンドソー
LENOX(レノックス)¥59,980~税込¥65,978~1本ほか3日以内出荷ふくらんだ刃形により、刃欠けに対するトラブルを解消します。 チップブレーカーにより切粉を細かく刻み、目詰まりを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。用途形鋼・パイプ・束ね切断に最適。
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781箱(30本)当日出荷お買い得な30本入りセットです。 100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番474-7976適合機種新ダイワRB-10、SB-120、RB-120CV、RB-120FV・日立CB13FA材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)1260質量(g)3000山数14適応鉄・ステンレス兼用
『バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります
- コイルバンドソー
- エンドレスバンドソー




















![[EA841XG-15,-17用] 18T バンドソー鋸刃(5本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50386236-170420-02.jpg)
![[EA841XG-15,-17用] 14T バンドソー鋸刃(5本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50386218-170420-02.jpg)
![[EA841XG-15,-17用] 10T バンドソー鋸刃(5本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50386193-170420-02.jpg)
![[EA841XG-15,-17用] 8T バンドソー鋸刃(5本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50386175-170420-02.jpg)