絞り込み
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- フナソー(46)
- LENOX(レノックス)(32)
- エスコ(27)
- マキタ(24)
- ニコテック(20)
- 谷口工業(18)
- BAHCO(バーコ)(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- ホーザン(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- アサダ(11)
- SK11(8)
- TRUSCO(7)
- 新ダイワ(6)
- NACHI(不二越)(6)
- REX(レッキス工業)(5)
- ミスターマイスター(5)
- 津根精機(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用)
東洋アソシエイツ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの直線切断用に適しています。用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)10寸法(mm)(台座)W455×D340、(本体)720×510×620刃長(mm)1783山数4刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-68RoHS指令(10物質対応)対応
DM バンドソー
LENOX(レノックス)¥8,798~税込¥9,678~1セット(3本)ほか翌日出荷から3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
BS2301A用替刃 木工・プラ直線
REXON(レクソン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。材質HSS幅(mm)10山数4周長(mm)1505切断対象木材、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
QXP バンドソー
LENOX(レノックス)¥45,980~税込¥50,578~1箱(5本)翌日出荷から3日以内出荷深いガレットの採用により、目詰まりしにくく高速切断が可能です。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 小さい送り力で大きな切込みができる鋭いすくい刃形です。用途ムク材切断に最適。
ポータブルバンドソーBIM13X14X1425 14mm
フナソー(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(5本)9日以内出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6060適合機種アサダ12012512F材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)88全長(m)1.425山数14
カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山
フナソー¥22,980税込¥25,2781セット(5本)3日以内出荷から7日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)27厚さ(mm)0.9全長(mm)2750質量(g)460
帯鋸刃(TBS-80用)
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷卓上バンドソーTBS-80用の帯鋸刃です(厚い木材の直線切断用)用途厚い木材の直線切断適合機種TBS-80材質SK材質量(g)20山数4寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6.35×1445切断対象厚い木材
バンドソー (エンドレスハイフレックス)
ニコテック(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1箱(10本)4日以内出荷から22日以内出荷合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。用途アルミ・軟鉄等
カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)
BAHCO(バーコ)¥45,980~税込¥50,578~1箱(5本)翌々日出荷から13日以内出荷高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
ロータリーバンドソー(CB 14シリーズ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781箱(5本)翌々日出荷適合CB14FA材質ハイス(マトリックスⅡ)幅(mm)16厚さ(mm)0.5全長(mm)1560
バイメタル
NACHI(不二越)¥35,980~税込¥39,578~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo厚さ(mm)0.65タイプPB
帯鋸刃
マキタ¥5,998税込¥6,5981組(5本)当日出荷定置式で優れた直進性用途各種管材の切断に適合機種PB180D、2107F/W、(2106/W)材質SK(刃先SK材)主要切断材料ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル
BS-5用 木工プラスチック直線切断用替刃 (10mm/4山 周長1515mm)
ミスターマイスター¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷Mr.Meister バンドソーBS-5交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。
BS-5用 木工プラスチック曲線切断用替刃 (6mm/6山 周長1515mm)
ミスターマイスター¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷Mr.Meister バンドソーBS-5交換用鋸刃。木材やプラスチックの曲線切断に適しています。
形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S
ニコテック¥43,980~税込¥48,378~1箱(2本)21日以内出荷「フィードリミッター」で過剰な切込みを抑え、「チップカーラー」で切粉の付着を防ぐことで、連続的な歯欠けやチッピングを効果的に抑制します 。M42コバルトハイスの採用と独自の加工技術により、ならし切削不要で長寿命、かつ切断バリの発生も低減します 。大型H形鋼の狭窄現象に特化したワイドアサリ仕様もラインナップされています 。
形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S
ニコテック¥68,772~税込¥75,649~1箱(10本)ほか21日以内出荷「フィードリミッター」で過剰な切込みを抑え、「チップカーラー」で切粉の付着を防ぐことで、連続的な歯欠けやチッピングを効果的に抑制します 。M42コバルトハイスの採用と独自の加工技術により、ならし切削不要で長寿命、かつ切断バリの発生も低減します 。大型H形鋼の狭窄現象に特化したワイドアサリ仕様もラインナップされています 。
カットオフバンドソー
谷口工業¥34,980税込¥38,4781箱(5本)5日以内出荷刃先部に最高級M42コバルトハイス素材を使用、耐摩耗性、耐熱性に優れステンレス加工にも安心して使用頂けます。従来のシングルピッチをバリアブルVL(不等ピッチ)にし、切断時のビビリを抑えて、スムーズに切断が可能です。長さ(mm)2880幅(mm)19刃数6/10厚さ(mm)0.9
ポータブルバンドソーブレード
MKMORSE(MKモース)¥7,198税込¥7,9181ケース(3枚)翌々日出荷Master Cobalt 可変ピッチ。バイメタルポータブルバンドソーブレードは、ステンレス鋼、パイプ、チューブ、固体などの機械加工可能な金属の振動を軽減して切断します。可変ピッチブレード。不等ピッチ歯。切削振動の低減。耐衝撃性のバイメタル歯により、機械加工可能な金属を効率的に切断します。用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼に幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5ピッチ14/18
バンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10)
アサダ¥29,980税込¥32,9781箱(10本)5日以内出荷鋼管・形鋼の切断に最適。経済性に優れた汎用性の高いのこ刃。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などの一般金属材料、ライニング鋼管に。クラフト地に黒のパッケージ。Carbonの表記。適合機種8・8F・10・222・22F適合切断材鋼材(肉厚)7mm以上
ポータブルバンドソーコバルトVL(国産)
谷口工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)3日以内出荷国産最高級材料を使用しバリアブル(VL)ピッチでステンレス材の切断に最適です。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。VL(バリアブル)は、高品質のコバルトハイスを使用し不等ピッチの為ビビリも静かで、スムーズな切断が出来、特にステンレスの切断には最適です。用途ステンレス管(肉厚4mm以下)幅(mm)13
ポータブルバンドソーコバルトVL(国産)
谷口工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)3日以内出荷国産最高級材料を使用しバリアブル(VL)ピッチでステンレス材の切断に最適です。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。VL(バリアブル)は、高品質のコバルトハイスを使用し不等ピッチの為ビビリも静かで、スムーズな切断が出来、特にステンレスの切断には最適です。用途ステンレス管(肉厚6mm以下)幅(mm)13刃数(p)10/14
ポータブルバンドソーハイスバイメタル(国産)
谷口工業¥14,980税込¥16,4781箱(5本)3日以内出荷国産最高級材料を使用し純正品より安価。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み4mm以下)の切断に幅(mm)13
ポータブルバンドソーハイスバイメタル(国産)
谷口工業¥14,980税込¥16,4781箱(5本)3日以内出荷国産最高級材料を使用し純正品より安価。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み8mm以上)の切断に適合機種アサダ:ビーバー4ACTIVE長さ(mm)1300幅(mm)13厚さ(mm)0.65
ポータブルバンドソーハイスバイメタル(国産)
谷口工業¥14,980税込¥16,4781箱(5本)3日以内出荷国産最高級材料を使用し純正品より安価。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み6mm以下)の切断に幅(mm)13刃数(p)14
ポータブルバンドソーコバルトVL(外材)
谷口工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)3日以内出荷吟味した外国産材料を使用しバリアブル(VL)ピッチで安価な商品に対応用途ステンレス管(肉厚6mm以下)幅(mm)13刃数(p)10/14
ポータブルバンドソーコバルトVL(外材)
谷口工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)3日以内出荷吟味した外国産材料を使用しバリアブル(VL)ピッチで安価な商品に対応用途ステンレス管(肉厚4mm以下)幅(mm)13刃数(p)14/18
ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材)
谷口工業¥11,980税込¥13,1781箱(5本)3日以内出荷外国産材料を使用した安価タイプの商品です。用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み6mm以下)の切断に材質ハイス幅(mm)13刃数(p)14
ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材)
谷口工業¥11,980税込¥13,1781箱(5本)3日以内出荷外国産材料を使用した安価タイプの商品です。用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み4mm以下)の切断に材質ハイス幅(mm)13刃数(p)18
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 40F替刃)
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980~税込¥35,178~1枚ほか翌々日出荷合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
ループ Matrix-1130-12.7×0.50×14/18
LENOX(レノックス)¥14,980税込¥16,4781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8261適合機種ハイコーキ(旧日立)CB10(SA/VF/FA)・CB12A(SA)材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1130山数14/18
ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18
LENOX(レノックス)¥18,980税込¥20,8781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8282適合機種新ダイワRB18・RB18CV材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1770山数14/18
『バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります
- コイルバンドソー
- エンドレスバンドソー