絞り込み
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- フナソー(46)
- LENOX(レノックス)(32)
- エスコ(28)
- マキタ(24)
- ニコテック(20)
- 谷口工業(18)
- BAHCO(バーコ)(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- ホーザン(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- アサダ(11)
- SK11(8)
- TRUSCO(7)
- 新ダイワ(6)
- NACHI(不二越)(6)
- REX(レッキス工業)(5)
- ミスターマイスター(5)
- 津根精機(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
BAHCO(バーコ)¥56,980税込¥62,6781箱(5本)当日出荷重切削対応のハイクオリティーバンドソーです。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレス等難削材の切断。
カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形)
NACHI(不二越)¥86,980~税込¥95,678~1パック(5本)5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)41刃数3/4厚さ(mm)1.3
バンドソーブレード BULL(エンドレス)
ニコテック¥87,980~税込¥96,778~1箱(5本)ほか4日以内出荷それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード β21(エンドレス)
ニコテック¥77,980~税込¥85,778~1箱(5本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
NACHI(不二越)¥74,980~税込¥82,478~1箱(5本)4日以内出荷から5日以内出荷用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)41厚さ(mm)1.3タイプBPQV
バンドソーブレード BULL(エンドレス)
ニコテック¥71,980~税込¥79,178~1箱(10本)4日以内出荷それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。
バンドソー
LENOX(レノックス)¥42,980税込¥47,2781箱(5本)翌日出荷刃先が耐衝撃性に優れており、性能が安定しています 中・小物の形鋼や構造用鋼の切削に最適です適合日立 CB20、高速 DS2750材質クラシック(ハイス コバルト8~8.3%位)長さ(mm)2750厚さ(mm)0.9
バンドソーブレードブレード
津根精機¥58,980~税込¥64,878~1箱(5本)9日以内出荷M42になっており、耐磨耗性に優れています。用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
バンドソーブレード
津根精機¥59,980~税込¥65,978~1箱(5本)9日以内出荷M42になっており、耐磨耗性に優れています。用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオンすくい角(°)10アサリストレートレーカー
α21バンドソー S-MC
ニコテック¥84,980税込¥93,4781箱(5本)4日以内出荷幅(mm)41厚さ(mm)1.3タイプ形鋼・ソリッド材用ピッチ3/4標準長さ(mm)5450RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 13シリーズ替刃)
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980~税込¥24,178~1セット(5個)翌々日出荷合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
『バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります
- コイルバンドソー
- エンドレスバンドソー