72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 柄付アングルカッター FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター

    FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    あり溝加工・角度付き加工に最適です。
    角度公差±15'
  • 柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S 大洋ツール

    柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S

    大洋ツール
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • 柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S 大洋ツール

    柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S

    大洋ツール
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • 柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    柄付アンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柄付アンギュラカッター(シングル)
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
  • 超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用 EIKO(栄工舎)

    超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    2枚刃 アルミ用
    用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
  • 超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニアンギュラ スリムシャンク

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
  • ダブルアンギュラーカッター WAC 大洋ツール

    ダブルアンギュラーカッター WAC

    大洋ツール
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ダブルアングルカッター WAC FKD(フクダ精工)

    ダブルアングルカッター WAC

    FKD(フクダ精工)
    18,980税込20,878
    1枚
    翌々日出荷
    両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。
    材質SKH51穴径d(Φmm)25.4刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
  • 柄付アンギュラーカッター 三洋工具

    柄付アンギュラーカッター

    三洋工具
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 柄付Wアンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    柄付Wアンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柄付アンギュラカッター(W両角度付)
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
  • Oリング用アリ溝カッター 4枚刃 EIKO(栄工舎)

    Oリング用アリ溝カッター 4枚刃

    EIKO(栄工舎)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 4枚刃
    用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN
  • 超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用 EIKO(栄工舎)

    超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4枚刃 ステン用荒
    用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
  • 超硬ソリッドアンギュラカッターロング EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアンギュラカッターロング

    EIKO(栄工舎)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ソリッドのアンギュラカッターロング
    用途アリ溝、角度付溝、面取り加工材質超硬 超微粒子全長(mm)130表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.1/0角度公差±10'
  • 超硬スーパーミニアンギュラ EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニアンギュラ

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
  • シングルアングルカッター左刃 岡崎精工

    シングルアングルカッター左刃

    岡崎精工
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    MCO工具 左刃 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SAC(L)ねじれ角直刃穴径d(Φmm)25.4
  • 柄付ダブルアングルカッター FKD(フクダ精工)

    柄付ダブルアングルカッター

    FKD(フクダ精工)(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    V溝等に使用するフライスです。
    材質HSS外径公差(mm)0~+1角度公差±15'
  • RS PRO ダブテールカッター RS PRO

    RS PRO ダブテールカッター

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    カットタイプ = スタンダード。角度 = 60°。カッター径 = 19mm。全体長さ = 63 mm。カッター幅 = 8mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 12 mm。材質 = HSS。。DIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ
  • RS PRO ダブテールカッター RS PRO

    RS PRO ダブテールカッター

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    カットタイプ = 反転。角度 = 45°。カッター径 = 25mm。全体長さ = 67 mm。カッター幅 = 6.3mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 12 mm。材質 = HSS。。DIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ
  • RS PRO ダブテールカッター RS PRO

    RS PRO ダブテールカッター

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    カットタイプ = 反転。角度 = 45°。カッター径 = 19mm。全体長さ = 63 mm。カッター幅 = 5mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 12 mm。材質 = HSS。。DIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ
  • RS PRO ダブテールカッター RS PRO

    RS PRO ダブテールカッター

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    カットタイプ = 反転。角度 = 45°。カッター径 = 16mm。全体長さ = 60 mm。カッター幅 = 4mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 12 mm。材質 = HSS。。DIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ
  • RS PRO ダブテールカッター RS PRO

    RS PRO ダブテールカッター

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    カットタイプ = 反転。角度 = 45°。カッター径 = 13mm。全体長さ = 60 mm。カッター幅 = 4mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 12 mm。材質 = HSS。。DIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ
  • RS PRO ダブテールカッター RS PRO

    RS PRO ダブテールカッター

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    カットタイプ = スタンダード。角度 = 45°。カッター径 = 25mm。全体長さ = 67 mm。カッター幅 = 6.3mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 12 mm。材質 = HSS。。DIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ
  • RS PRO ダブテールカッター RS PRO

    RS PRO ダブテールカッター

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    カットタイプ = スタンダード。角度 = 45°。カッター径 = 19mm。全体長さ = 63 mm。カッター幅 = 5mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 12 mm。材質 = HSS。。DIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ
  • RS PRO ダブテールカッター RS PRO

    RS PRO ダブテールカッター

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    カットタイプ = スタンダード。角度 = 45°。カッター径 = 16mm。全体長さ = 60 mm。カッター幅 = 4mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 12 mm。材質 = HSS。。DIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ
  • RS PRO ダブテールカッター RS PRO

    RS PRO ダブテールカッター

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    カットタイプ = スタンダード。角度 = 45°。カッター径 = 13mm。全体長さ = 60 mm。カッター幅 = 4mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 12 mm。材質 = HSS。。DIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ
  • Oリング用アリ溝カッター 2枚刃 EIKO(栄工舎)

    Oリング用アリ溝カッター 2枚刃

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
  • シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH 大洋ツール

    シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH

    大洋ツール
    16,980税込18,678
    1枚
    翌々日出荷
    外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。右刃タイプ。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH 大洋ツール

    シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH

    大洋ツール
    16,980税込18,678
    1枚
    翌々日出荷
    外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。左刃タイプ。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 柄付ラフィングアンギュラーカッター RA 大洋ツール

    柄付ラフィングアンギュラーカッター RA

    大洋ツール
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • シングルアングルカッター(右刃) AC-RH FKD(フクダ精工)

    シングルアングルカッター(右刃) AC-RH

    FKD(フクダ精工)
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
    材質SKH51穴径d(Φmm)25.4刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
  • シングルアングルカッター(左刃) AC-LH FKD(フクダ精工)

    シングルアングルカッター(左刃) AC-LH

    FKD(フクダ精工)
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
    材質SKH51刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
  • 柄付アングルカッター SAC FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター SAC

    FKD(フクダ精工)
    88,980税込97,878
    1本
    翌々日出荷
    アリ溝等に使用するフライスです。
    材質SKH51角度公差±15′外径公差0~+0.5
  • 柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具

    柄付Wアンギュラーカッター

    三洋工具
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 先ムク柄付アンギュラーカッター 三洋工具

    先ムク柄付アンギュラーカッター

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20全長(mm)60柄径(Φmm)12柄長さ(mm)40適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 先ムク柄付Wアンギュラーカッター 三洋工具

    先ムク柄付Wアンギュラーカッター

    三洋工具
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20柄径(Φmm)12柄長さ(mm)45適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具

    ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター

    三洋工具
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。
    材質PCD適合材アルミ合金、CFRP
  • 強力型柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    強力型柄付アンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型・右刃・右ネジレ20°
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)60角度公差(度・分)±15'
  • 強力型柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    強力型柄付アンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型・右刃・右ネジレ15°
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)45角度公差(度・分)±1°
  • R面取付Oリング用アリ溝カッター EIKO(栄工舎)

    R面取付Oリング用アリ溝カッター

    EIKO(栄工舎)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    R面取り付
    用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN
  • Oリング用アリ溝カッター 2枚刃 EIKO(栄工舎)

    Oリング用アリ溝カッター 2枚刃

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 2枚刃
    用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN

専用カッター』には他にこんなカテゴリがあります

アングルカッター